光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 種類手持ち式 精度(%)±20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。 4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。 ※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。 明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。 LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。 透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。 電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。 付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池 質量(g)約214(電池含む) 倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25 材質(グリップ)ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32 照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト) レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24 連続点灯時間(時間)約30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

写真や文章など見たいものの上に置いて見る机上用ルーペです。 硝子レンズ(白板)使用により、明るく見やすい視野が魅力です。
材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。 付属品ケース タイプ高倍率ルーペ 種類携帯用
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BeHAUSルーペ
RoHS
1つのレンズで2種類の倍率。安価タイプ。
種別- 種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
用途測定や点検等 倍率(倍)(大)2/(小)4 レンズサイズ(mm)95 光源LED×12灯使用(交換不可) 最大クランプ取付幅(mm)55 アーム長さ(mm)310 電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売) 材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール 質量(g)593 マグネット 取扱説明書(0.6MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。
用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BeHAUSルーペ
RoHS
携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。
用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイププラ枠ルーペ(プラレンズ) 種類手持ち式 材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
1個
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡
RoHS
高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 倍率(倍)4 消費電力(W)15 定格電圧(V)AC100 クランプ範囲(mm)10-60 範囲(mm)レンズ可視:Φ140 電源コード(m)1.8 アーム長さ(mm)870 色温度(K)5000 照度(Lx)5500 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)84
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

クリアー光学携帯ルーペ
高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 軽量コンパクトボディで持ち運びに便利。 傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国産・高性能設計です。
レンズ径(Φmm)約36
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ レンズ倍率2倍、4倍 材質本体:ABS樹脂 種類手持ち式 使用電球LED 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。
レンズ倍率2倍/4倍小玉 レンズ径(Φmm)65 質量(g)58 タイプポケットルーペ 種類ポケットルーペ レンズケース(mm)70×87×14 材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
種別拡大鏡
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下敷きのように薄く軽いので携帯用に非常に便利なシート状のルーペです。 プレス成型で製造している為画像も鮮明です。(テンプレートルーペのみインジェクション成型) フレネルレンズ、またはフレスネルレンズとも言います。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)デスクルーペ RS-18
無垢のアクリルレンズで出来たデスクルーペです。縁取りが無いため明るくクッキリと見ることができます。辞書などを読むときに便利です。
倍率(倍)4 レンズ径(Φmm)50 レンズアクリルレンズ 質量(g)68
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

携帯用LEDライト付ルーペで場所を選ばず暗いところでもはっきりよく見えます。 4倍レンズが1枚、6倍レンズが1枚、合わせて見ると10倍で3種類の倍率で 見る事ができます。
倍率(倍)4倍&6倍&10倍 レンズサイズ(mm)23 トラスコ品番805-2053 材質(本体)ABS・真鍮・アクリル・他 質量(g)30 種類ポケットルーペ 電源ボタン電池4個付属[AG2] 本体サイズ(mm)60×31×25 mm(レンズ収納時) 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

設置が容易なテーブルスタンド式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。 幅(mm)185 高さ(mm)330 奥行(mm)300 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9 レンズ径(Φmm)130 電源コード(m)1.8 保護等級IP20 アーム長さ(mm)250±43 光源色 材質(レンズ)光学ガラス 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.27
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)LED付携帯ルーペ RML-64P
大変便利なLEDライト付き、高倍率の携帯用ルーペです。レンズを組み合わせて、3通りの倍率が選択できます。
倍率(倍)4、6、合成:10 レンズ径(Φmm)23 レンズプラレンズ ライト種類LED バッテリーLR726電池4個(内蔵)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

光学レンズにより、約2倍、約4倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはすっきりと見やすい大口径Φ137ミリ大型レンズなのに軽量(約145g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。
レンズ倍率2倍/約4倍(サブレンズ) 寸法(mm)幅137×高さ275×厚さ36 材質(本体)ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ) 質量(g)約145(電池を除く) レンズ径(Φmm)137(メインレンズ) 使用電池単4形乾電池×3本使用(乾電池別売) 連続点灯時間約30時間(新品・未使用の電池の場合) 材質(レンズ)プラスチック(アクリル)レンズ LED使用数(個)白色LED×3灯(日本製LED使用)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!
倍率4倍×2枚、7倍(2枚重ね) 種類ポケットルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SL-47 LEDポケットルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアLEDポケットルーペ
RoHS
観察箇所をスポット照射できます。
倍率4・6・10×(2枚重ね時) レンズ径(Φmm)23 付属品キーホルダー付 トラスコ品番368-8518 材質レンズ/PMMA(アクリル)、本体/ABS樹脂 寸法(mm)60×31×25 質量(g)26 種類ポケットルーペ 電源LR726電池×4個(付属) 照明白色LED高輝度ライト×1 アズワン品番1-6956-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ケニスルーペ
スタンダードな手持式ルーペです。
倍率4倍 レンズ径(Φmm)40Φ
1個(1個)
779 税込857
翌日出荷

軽量で扱いやすいプラスチック枠のシンプルなルーペです。 ガラス製レンズを採用しています。
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティ・エス・ケイ大型ルーペ
RoHS
美術品やコレクションなどの、プロの鑑定や観賞用に。 ピント合わせが不要で大変使いやすいルーペです。
種類手持ち式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ルーペタイプでライト付きなので、凸凹のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。また、スタンド式にもなりますので両手が使えとても便利です。
倍率(倍)約2/4 レンズ径(Φmm)約87 種類スタンドルーペ 本体寸法(mm)約220×97×20 本体質量(g)約156 材質(レンズ)アクリル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1つのレンズで2種類の倍率。
倍率(倍)2倍・4倍 材質/仕上レンズ材質:アクリル タイプ二重焦点ルーペ 種類手持ち式
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
倍率(倍)約2、4、7 レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25 トラスコ品番325-5069 質量(kg)1.9(本体) 種類スタンドルーペ
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアー光学デスクルーペ
鮮明に見える高級白ガラスレンズを使用。 置くだけで文字を拡大します。ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。
材質(レンズ)高級白ガラス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ティ・エス・ケイダブルピント虫メガネ
RoHS
用途によって倍率いろいろ。
種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類手持ち式 レンズアクリル・表面硬化コーティング付
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテック虫眼鏡
拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにキズがつきにくいように、レンズまわりに保護枠がついています。小振りで使いやすい76mmのクリアレンズを採用しています
倍率(倍)大玉:約2 小玉:約4 寸法(mm)W84×D19×H193 仕様 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)60 種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
939 税込1,033
当日出荷

時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。フレキシブルアームで角度が自由自在です。 レンズに眼を近づけて作業をすると視野が広がります。
倍率(倍)4・7 レンズ径(Φmm)36×2枚 トラスコ品番321-3072 質量(g)138 種類スタンドルーペ アーム長さ(mm)160 焦点距離(mm)約100 材質(レンズ)ガラス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 本体質量(kg)2.4(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式100~10%(あり)
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エッシェンバッハLEDワイドライトルーぺ 4倍
倍率(倍)4 仕様替ランプ:交換不可 全長(mm)183 質量(g)138 電源単3乾電池×2本(付属) レンズサイズ(mm)75×50
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

これ一つで7通りの倍率が使用可能。多彩な用途に対応したポケットルーペです。 低倍率(3倍)から高倍率(15倍)まで使用できるため、鉱物や宝石の鑑定はもちろん、印刷物のチェックや製品の品質チェックなど幅広い用途に使用いただけます。 レンズ口径も大きいので使いやすく、スマートフォンを使ったマクロ撮影にも向いています。
用途化石や鉱物、鉱石の観察、印刷物のチェックに 質量(g)38 タイプディテールルーペ 倍率3、4、5、6.5、9、11、15倍 レンズ径(Φmm)19 収納時寸法(mm)51×27×17(収納状態) 材質(レンズ)ガラスレンズ(各1枚レンズ) ケース3枚出、収納式メタルケース
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。従来機と比較して消費電力が55%減りました。光量調節機能(100~約10%)付です。
用途外観目視検査用(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)。 幅(mm)226 電源(V)AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要) 消費電力(W)10 レンズ径(Φmm)130 クランプ幅(mm)10~60 アーム長さ(mm)1000 光源LED 標準消費電力料金(円/h)0.25
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)