光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
74177 モニタリングスコープ D シンワ測定 動画あり
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。 仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー 材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス 寸法(mm)154×88×32 質量(g)375 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) ケーブル長(m)1 倍率等倍、1.5倍、2倍 連続使用時間(時間)約4 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2 液晶サイズ4.3インチ 解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル 視野角レンズ:40 防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし 焦点距離(mm)レンズ:50~80 ケーブル本体収納インターロック式 LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能) 記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16) 撮影時機能動画、静止画 保管温度(℃)-20~60 使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと) インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)5 映像出力NTSC方式
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。 付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー) 材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス 質量(g)479(電池含) 電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) ケーブル長(m)3 倍率等倍、1.5倍、2.0倍 本体寸法(mm)165×100×32 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2 解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル 視野角レンズ:40° 焦点距離(mm)レンズ:30~80 記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5 レンズ径(Φmm)約28×74 種類ヘッドルーペ 本体寸法(mm)約230×145×55 本体質量(g)約 34 使用電池LR1130×3個 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時に。フレームに枠がないため、広い視野を確保できます。片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要。メガネの上からでも装着可能です。レンズは薄くて軽いものを採用。歪みが少ないため、目の疲れを抑えます。また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです。紫外線99%以上カット。ソフトケース・メガネ拭き付
材質ポリカーボネート 質量(g)35 角度(°)レンズ跳ね上げ:100
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズは1.0倍・1.5倍・2.0倍・2.5倍・3.5倍の5種類が付属。フレームはヘッドバンドに変更もできます。
用途細かな作業、模型工作、裁縫時に 付属品本体、レンズ5種、ヘッドベルト、レンズ収納ケース、マイクロファイバークロス 質量(g)29(レンズなし) 電源単4乾電池3本(別売り) 倍率1.0×、1.5×、2.0×、2.5×、3.5× 光源LEDライト2個
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

レンズ交換式 メガネをかけたまま使用できます。
倍率(倍)1.5、2、2.5、3.5 レンズサイズ(mm)103×49 付属品レンズ1.5倍、2倍、2.5倍、3.5倍 各1枚 質量(g)206 種類ヘッドルーペ 電源単4電池3本(別売) 材質(レンズ)アクリル製 LED寿命(時間)約40000
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。
レンズサイズ(mm)28×74 質量(g)18 タイプメガネ用クリップルーペ 種類ヘッドルーペ 本体寸法(mm)65×74×26 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ティ・エス・ケイ大型ルーペ
美術品やコレクションなどの、プロの鑑定や観賞用に。 ピント合わせが不要で大変使いやすいルーペです。
種類手持ち式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両眼にフィットするレンズで、明るく立体的に観察できます。 プラスチックレンズ採用で軽く、マジックテープ式ヘッドバンドにより着脱が簡単です。
倍率1.5倍、2.5倍、3.5倍 寸法(mm)190×260×40 質量(g)90 レンズ75×28mm、アクリル製
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

非球面レンズ採用により隅まで歪みなく見る事ができます。
用途一般拡大検査用。本などの小さい文字などに。 材質(レンズ)アクリル
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納・取り出し方法が簡単!持ち運びに便利なキーホルダーケース ポリカーボネート採用で、耐久性に優れ、裏表使用可能! 取り出して向きを気にすることなく装着可能 使用用途に応じた3つのレンズ倍率 薄いからポケットやお財布にも入れて持ち歩ける 携帯性に優れた使いたい時にそこにある拡大鏡
材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:ポリカーボネート(PC)、ノーズクリップ:ポリカーボネート(PC)、ブリッジ:チタン合金(ニチノール) 厚さ(mm)2 質量(g)4
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京葉光器(LEAF)ヘッドルーペ
簡易型ヘッド式双眼ルーペです(プラスチックレンズ・マジックテープ式)。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。 レンズサイズ(mm)28×75 材質レンズ:アクリル 寸法(mm)(装着寸法)190×260×40 質量(g)95 種類ヘッドルーペ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量化と持ちやすさを追求し、手の負担を軽減 長めのグリップで、安定感のあるホールドが可能 手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用
倍率(倍)1.5(参考) 質量(g)109 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×198×17 コーティング表面硬化コーティング レンズ有効径(mm)100×54
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読書用です。
用途ヘッドルーペW-2用交換レンズ レンズサイズ(mm)28×75 材質レンズ:アクリル樹脂 種類ヘッドルーペ
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいウェアラブルなメガネタイプの拡大鏡、Carson クリップオンマグニファイア。Clip and Flip(TM)拡大レンズは、使いやすく、あらゆるアウトドアに適したウェアラブルなハンズフリー拡大鏡です。頑丈で耐久性のあるクリップを採用。クリップの柔軟性により、1回のクイックフリップで拡大鏡から通常のメガネに簡単に切り替えることができます。余分な重量をかけることなく、日常の活動にシームレスに組み込むことができます。保護ポーチが付いおり、どこでも簡単に使用できます。
付属品ソフトポーチ 材質アクリル 質量(g)約14 倍率1.5倍/+2.25ディオプター
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

収納・取り出し方法が簡単!持ち運びに便利なスマホケース(スマホ貼り付け) ポリカーボネート採用で、耐久性に優れ、裏表使用可能! 取り出して向きを気にすることなく装着可能 使用用途に応じた3つのレンズ倍率 薄いからポケットやお財布にも入れて持ち歩ける 携帯性に優れた使いたい時にそこにある拡大鏡
材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:ポリカーボネート(PC)、ノーズクリップ:ポリカーボネート(PC)、ブリッジ:チタン合金(ニチノール) 厚さ(mm)2 質量(g)4
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)75×70×40 質量(g)27 倍率(倍)1.5・2.5・3.5 レンズサイズ(mm)75×30 使用電池LR1130×3個(付属) アズワン品番64-7913-80
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

ユニバーサルデザインをコンセプトに、持ちやすさを追求 ルーペを持ったときの手や腕の負担を極力抑制 360°回転するグリップで自由な角度調整が可能 グリップを回転させるだけで、コンパクトに収納可能
倍率(倍)1.5(参考) 質量(g)103 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)83×142(グリップ開時最大242)×18 コーティング表面硬化コーティング レンズ有効径(mm)100×54
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

暗い場所でも読書を楽しめる、ライト付ルーペ 照明はダイヤルを回すだけで電源をオン・オフでき、照明方向の調整も可能 手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用 手元の視界を広く確保する偏心構造を採用
倍率(倍)1.5(参考) 質量(g)115(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×198×17 コーティング表面硬化コーティング レンズ有効径(mm)100×54
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ティ・エス・ケイホビー拡大ルーペ用スペア
エコ商品
ホビー精密拡大ルーペ用のスペアレンズです。
レンズ径(Φmm)約28×74 本体寸法(mm)約74×28 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます。非常に明るいレンズなので、読書の文字などがくっきり見えます。ヒモの長さを調節できるストラップタイプです。アクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません
倍率(倍)大玉:約1.5 小玉:約6 寸法(mm)W153×D17×H210 仕様 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)250 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます。高輝度LEDライトを2灯装備。就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます。ヒモの長さを調節できるストラップタイプです。アクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません。拡大率1.5倍と大型125mmのレンズで使いやすさもアップ!
倍率(倍)約1.5 寸法(mm)W150×D19×H223 仕様 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)195(電池別) 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能
用途部品の組立て・検査。 倍率(倍)1.5 レンズサイズ(mm)130 トラスコ品番405-2218 材質レンズ:アクリル、本体:ABS 全長(mm)223 質量(g)220 電源単4乾電池×3本(別売)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

レンズを交換する事で3種類の倍率でご利用いただけます。
寸法(mm)(レンズ)28×75
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)