内視鏡 (3) ルーペ/拡大鏡 (15) 点検鏡/点検灯 (3) 単眼鏡/双眼鏡 (1) 顕微鏡 (2) カテゴリ: 光学測定器ブランド: モノタロウすべて解除
LED付拡大鏡 クランプ式 当日出荷
LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
用途 測定や点検等 倍率(倍) (大)2/(小)4 レンズサイズ(mm) 95 光源 LED×12灯使用(交換不可) 最大クランプ取付幅(mm) 55 アーム長さ(mm) 310 電源 USB電源または、単3乾電池×4本(別売) 材質 本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール 質量(g) 593 マグネット 有 取扱説明書 (0.6MB)
LEDライトルーペ 薄型 (7件のレビュー) 当日出荷
携帯に便利な薄型タイプ。
用途によって3種類の倍率を選べます。
LEDライト付で明るく見えます。
用途 測定や点検等 倍率(倍) 3、5、7 材質(本体) ABS 種類 携帯用 材質(ケース) PVC レンズサイズ(mm) 70×50 使用電池 CR2032×2個((別売) 連続点灯時間 約10時間 材質(レンズ) アクリル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ (15件のレビュー) 当日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途 手元を拡大する作業や照明器具に 付属品 クランプ、専用USBケーブル 寸法(mm) ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く) 質量(kg) 約1.2 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 電源 USB給電 定格電圧(V) 5 コード長さ(m) 約1.5(コード全体の長さ) 倍率 約2.5 定格電流(A) 1 全光束(Lm) 約282 レンズ ガラスレンズ(Φ120mm) アーム長さ(mm) 350+350 光源 LED×42灯使用(交換不可) 照度(Lx) 約1700(直下20cm/100%点灯時) 調光方式 調光可能 取扱説明書 (0.7MB)
実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ (6件のレビュー) 当日出荷
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途 実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に 付属品 固定用スチールネジ3本 質量(g) 約200 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 電源 USB給電 定格電圧(V) 5 コード長さ(m) 1.2 定格電流(A) 1 取付穴径(Φmm) 30~65 取付け方法 3点ネジ留め 寸法(外径×内径×厚さ)(mm) 97×59×32 光色 白色 調光方式 調光可能 取扱説明書 (1.2MB)
モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 (8件のレビュー) 当日出荷
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。
microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途 自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 付属品 マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書 質量(g) 約280(電池除く) 電源 単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売) ケーブル長(m) 1 本体寸法(mm) 154×32.5×87.5 センサー 1/9インチ CMOS 記録方式 (静止画)JPG、(動画)AVI ズーム 2倍 解像度 (RGB)800×480 視野角 72±2° 対応メディア microSD(別売) 防塵防水性能 IP67(カメラ) 液晶モニター 4.3インチTFT-LCD内蔵 動作温度(℃) -10~50 画素数 1280×720 保管温度(℃) -20~60 先端径(Φmm) 5.2 焦点距離 3~8cm 取扱説明書 (5.8MB) 動作湿度(%RH) 15~85 ビデオフォーマット NTSC、PAL 最大電流(mA) 390±10 対応microSDカード 2~32G
点検鏡 (23件のレビュー) 当日出荷
鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途 機械の内部、エンジンルーム等の点検に ミラー形状 丸型 材質(ミラー) ガラス
点検鏡 LEDライト付き (67件のレビュー) 当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途 機械の内部、エンジンルーム等の点検に。 材質 (アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック 全長(mm) 285~880 質量(g) 88 電源 コイン電池CR2032×2個(別売) 本体寸法(mm) 52×84 ミラー寸法(mm) 42×64 光度(mcd) 1400
デジタル顕微鏡 (2件のレビュー) 当日出荷
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様 お客様組み立て品 電源 USB DC 5V 倍率(倍) 約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色 ホワイト ディスプレイ 4.3インチLCDディスプレイ 解像度 1080P、720P、VGA 焦点距離(mm) 10~40 照度(Lux) 0~30000 言語表示 日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個) 8 調整機能 明るさ(手動) ピクセル 2.0メガピクセル 対応microSDカード 2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
スケールルーペ LEDライト付 (3件のレビュー) 当日出荷
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途 部品検品、印刷物確認等 倍率(倍) 10 質量(g) 約105 寸法(Φ×高さH)(mm) 45×53 レンズ径(Φmm) 30 板直径(Φmm) (スケール)35 レンズ ガラス 使用電池 SR936SW×4個(別売) ライト種類 LED 灯数 8灯 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDライトルーペ (10件のレビュー) 当日出荷
LEDライト付なので明るく照らせます。
倍率(倍) 20 寸法(mm) 82×25×20 質量(g) 40 レンズ径(Φmm) 21 レンズ ガラス 使用電池 CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売) ライト種類 LEDライト2灯
LEDライト付スタンドルーペ(USB接続) (10件のレビュー) 当日出荷
フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途 手元を拡大する作業や照明器具に レンズ倍率 (大)3/(小)10 質量(g) 1150 電源 USB コード長さ(m) 1.2 アーム長さ(mm) 360 光源 LED×38個 材質(レンズ) ガラス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスミラー点検鏡 (9件のレビュー) 当日出荷
ステンレス製の点検鏡です。
ステンレス製なので割れません。
ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。
用途 機械の内部、エンジンルーム等の点検に。 全長(mm) 735
モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付 (1件のレビュー) 当日出荷
4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途 自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 0.95 付属品 レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース 質量(g) 530 電源 単三乾電池×4本(別売) 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 235×117×75 解像度 640×480ピクセル 対応メディア microSD 防塵防水性能 IP67(ケーブル部のみ) 動作温度(℃) 0~40 画素数 480×RGB×272_Pixel 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB) 取扱説明書 (7.0MB)
拡大鏡 電池式 LEDライト付き (23件のレビュー) 当日出荷
両手を使う作業に便利!
用途 検査や検品といった作業に。 倍率(倍) (大)2/(小)4 質量(g) 約386 種類 スタンドルーペ 電源 ボタン電池LR1130×3個(別売) レンズ径(Φmm) 110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×173×365 光源 LEDライト(2球) 組立方法 台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。 材質(レンズ) アクリル
モニター付きスコープ SDカード対応 (59件のレビュー) 当日出荷
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途 自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 約0.95 液晶サイズ 2.4インチ 付属品 フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g) 330(電池除く) 電源 単3乾電池(1.5V)×4本 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 90×257×42 解像度 VGA(640×480) 対応メディア micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能 フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式 静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃) -10~50 画素数 960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約320×210×70 ケース質量(g) 約700 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
ヘッドルーペ (185件のレビュー) 当日出荷
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率 1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g) 約120(本体のみ) 種類 ヘッドルーペ 電源 単4乾電池2本(別売り) レンズ (交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm) 1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書 (1.3MB)
スケールルーペ (11件のレビュー) 当日出荷
ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。
用途 部品検品、印刷物確認等 倍率(倍) 10 付属品 本体収納袋付 質量(g) 40 種類 スケールルーペ 寸法(Φ×高さH)(mm) 37×50 目盛範囲 センター0mm、左右12mm 最小目盛(mm) 0.1 視野 25mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
実体顕微鏡 (45件のレビュー) 当日出荷
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg) 1.67 スタンド ポールスタンド式 接眼レンズ 10×(視野数20) 対物レンズ 2×、4×(切替式) 焦点調整 鏡体上下動式 作動距離(mm) 53 ベース寸法(mm) W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°) 45 高さ(mm) 220~300 総合倍率(実視野) 20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
拡大鏡 マグネット付 (11件のレビュー) 当日出荷
Φ100の大型レンズ付きフレキシブルチューブですので、目にも優しい。ベースにはマグネットを使用してますので工作機械やスチール製製作台にも設置できます。
倍率 2 レンズ径(Φmm) 100 全長(mm) 460 種類 スタンドルーペ(マグネット付) 吸着力(N) 800 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×58×55
ポケットルーペ (33件のレビュー) 当日出荷
倍率(倍) 20 レンズ径(Φmm) 21 寸法(mm) (閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17 質量(g) 40 種類 ポケットルーペ 材質(レンズ) ガラス(グリーンレンズ)
ルーペ LEDライト付 (57件のレビュー) 当日出荷
LEDライト付で、明るく見える。
用途 測定や点検等 仕様 LEDライト付 付属品 ポーチ付 材質(本体) ABS 種類 手持ち式 使用電池 単4形×3個(別売) 材質(レンズ) ガラス(光学レンズ) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
ルーペ (70件のレビュー) 当日出荷
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途 ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ) グリーンガラス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)