動画あり
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67
スタンドポールスタンド式
接眼レンズ10×(視野数20)
対物レンズ2×、4×(切替式)
焦点調整鏡体上下動式
作動距離(mm)53
ベース寸法(mm)W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)45
高さ(mm)220~300
総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)14
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
生物顕微鏡
アームスシステム
税込¥96,778
¥87,980
偏光フィルター
VSテクノロジー
税込¥1,427,800
¥1,298,000
伸縮式点検鏡
INSIZE(インサイズ)
税込¥2,528~
¥2,298~
ルミルーペ
プライムジェイ
税込¥54,978
¥49,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。