単眼鏡/双眼鏡 (1)
顕微鏡 (1)
カテゴリ: 光学測定器
ブランド: モノタロウ
すべて解除
動画あり
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg) 1.67
スタンド ポールスタンド式
接眼レンズ 10×(視野数20)
対物レンズ 2×、4×(切替式)
焦点調整 鏡体上下動式
作動距離(mm) 53
ベース寸法(mm) W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°) 45
高さ(mm) 220~300
総合倍率(実視野) 20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm) 14
関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥ 18,980
税込 ¥ 20,878
当日出荷
動画あり
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様 お客様組み立て品
電源 USB DC 5V
倍率(倍) 約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時
LED色 ホワイト
ディスプレイ 4.3インチLCDディスプレイ
解像度 1080P、720P、VGA
焦点距離(mm) 10~40
照度(Lux) 0~30000
言語表示 日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
LED使用数(個) 8
調整機能 明るさ(手動)
ピクセル 2.0メガピクセル
対応microSDカード 2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
¥ 9,998
税込 ¥ 10,998
当日出荷
有線顕微鏡
はくでん
税込 ¥ 9,348
¥ 8,498
顕微鏡ユニット
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込 ¥ 323,180
¥ 293,800
対物レンズ
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込 ¥ 54,978 ~
¥ 49,980 ~
顕微鏡オプション
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込 ¥ 23,078
¥ 20,980
対物レンズ
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込 ¥ 1,471,800 ~
¥ 1,338,000 ~
対物レンズ
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込 ¥ 80,278 ~
¥ 72,980 ~
顕微鏡オプション
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込 ¥ 91,278
¥ 82,980
顕微鏡オプション
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込 ¥ 415,580
¥ 377,800
対物レンズ
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込 ¥ 1,033,780 ~
¥ 939,800 ~
顕微鏡ユニット
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込 ¥ 857,780
¥ 779,800
顕微鏡オプション
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込 ¥ 80,278
¥ 72,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。 お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法 をご覧ください。