光学測定器 :「位相差顕微鏡」の検索結果
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
液晶画面が付いたデジタル顕微鏡は従来の顕微鏡とは違い、接眼レンズを覗くことがないので、グループで楽しみながらリアルタイムで観察ができ、内蔵カメラにより手軽に映像を撮ることができます。
倍率光学式40×、100×、400×
付属品USBケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、キャリングケース、SDカード
寸法(mm)約130×180×330
質量(kg)約1.6
電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池4個(別売)
照明装置LEDライト落射/透過照明(6V、6W)
メモリー内蔵128MB、外部SDメモリカードスロット付き
焦点調整粗動装置
対物レンズ4×、10×、40×
LCD仕様カラーLCDモニタ(3.5インチ)
画素数500万画素
デジタルズーム160×~1600×(3.5インチ画面、4×デジタルズーム)
インターフェイスUSB2.0
カメラ仕様5MP CMOS
1個
¥90,000
税込¥99,000
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。