光学測定器 :「埋設表示 ピン」の検索結果
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
関連キーワード
商品豆知識
8つのアンテナが埋設配管をスピーディかつ正確に探知できます。マッピングディスプレイにより全ての情報を一画面に表示します。位置、方向、深度を瞬時に表示します。
用途埋設管(金属管、ケーブル)の探知。発信機との組み合わせで高精度の探知。
全長(mm)820
トラスコ品番375-6645
幅(mm)190
質量(kg)1.6
高さ(mm)290
電源単二電池4本
サイズ(inch)(モニター)3.5
1台
¥739,800
税込¥813,780
当日出荷
カメラヘッドに発信器を装備した管内カメラ シースネイクや埋設管路探知器ナビトラック、発信器との組み合わせで、埋設管の位置や深度、配管経路を測定し、正確かつ迅速な埋設管調査をお約束します。
排水や下水の塩ビ管、ガスのポリエチレン管などの探知には管内検査カメラと併せてお求めください。
本体モニターでカメラヘッド位置、深さを表示します。
雨滴防水なので安心、単二バッテリー電源なので作業現場を選びません。
小型軽量なので携帯性にすぐれます。
ナビトラックIIと同じマルチ方向探知技術を採用しています。
シースネイク管内検査カメラ標準装備の発信器や、小型発信器、浮型発信器の探知が主なユーザーには便利な機種です。
ゾンデ探知に最適です。マッピングディスプレイにより探知位置の確認を行い、探知目標の前後にポールマークを表示します。
正確な探知を確実に行います。
スコートのマルチ方向探知技術は、連続して、全信号を解析します。
探知を難しくする擬似ピークやゼロピークは表示しません。
探知目標の上に位置すると、自動的に深度が計算され表示されます。(3~5cm単位)
仕様全方位マッピングディスプレイ:あり、ユーザー定義周波数設定:なし、アクティブ探知モード周波数:3、ゾンデ周波数:4、パッシブ探知モード:50/60Hz、深度:プッシュボタン
付属品プラスチックケース(20248)、単2乾電池4本(テスト用)、マーカーおよびクリップ、取扱説明書
質量(kg)1.4(電池込)
周波数(Hz)シースネイク用発信器・小型発信器・浮型発信器標準:512、アクティブ探知モード標準:128、1k、8kHz、33k、パッシブ探知モード標準:商用電源・50/60、ゾンデ探知モード設定:16、512、640、874Hz、33k
電源単2アルカリ乾電池4本
電池寿命(時間)約24(使用状況による)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。