Wi-Fi機能付です。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることにより、モニターの高さを現場の状況にあわせて調整可能です。自動水平機能付のカメラヘッドを採用しています。
付属品コンパクト2リール(ケーブル30mカメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプター
トラスコ品番249-8199
幅(mm)356
高さ(mm)432
奥行(mm)635
ケーブル長(m)30
適合管径(Φmm)38~150
ヘッド径(Φmm)カメラ:25
モニターサイズ5.7インチ
1台
¥2,298,000
税込¥2,527,800
当日出荷
CSxViaと併用可能です。管内検査カメラシースネイクシリーズのマイクロリール、マイクロドレン、ナノリールに適合します。あらゆる現場での使用にも耐えうる安定性があります。本体を傾けて、または横向きでと現場の状況に合わせて設置可能です。
トラスコ品番351-7460
適合機種マイクロドレン、マイクロリール、ナノリール
材質樹脂
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
シースネイクシリーズの管内検査カメラに取り付けすると発信機となりスマホやタブレットと映像を共有できます。コンパクトで軽量な専用設計デバイスなので、現場への持ち運びや保管にも便利です。RIDGIDシースネイクシリーズのマイクロドレン、マイクロリール、ナノリール、コンパクトシリーズリール、rM200など各種モデルに幅広く対応しています。iOSまたはAndroid、Windowsデバイスと組み合わることでモニターがなくても検査内容をストリーミング、共有することができます。検査内容は最大で10台のデバイスに同時ストリーミング可能、素早くメールを送信したり、画像や動画を共有することも可能です。
トラスコ品番249-8197
適合機種シースネイク機種全般(シースネイクレギュラー、ミニシースネイクを除く)
幅(mm)107
高さ(mm)125
奥行(mm)150
1個
¥469,800
税込¥516,780
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。