絞り込み
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • 3R(スリーアール)(1)
  • カンツール(3)
  • スリーアールソリューション(1)
先端径(Φmm)
  • 25(1)
ケーブル長(m)
  • 10~50未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

光学測定器 :「管内検査カメラ」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シースネーク マイクロリールAPX RIDGID(日本エマソン)シースネーク マイクロリールAPXRIDGID(日本エマソン)
999,800税込1,099,780
1台
翌々日出荷
L100Cマイクロリールをベースに、RIDGID独自技術のTruSense/APXカメラヘッドを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)機能により、暗い管内を鮮明に検査可能。チルトセンス機能で現在のカメラヘッドの角度をモニターに表示。管の勾配を確認可能。新タイプのAPXカメラヘッドには自動水平機能も備わっています。
用途各種配管内の検査付属品ボールガイドトラスコ品番578-5799適合機種シースネイクモニター幅(mm)337高さ(mm)361奥行(mm)168電源(V)18ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)40~100ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.7
シースネイク用キックスタンド RIDGID(日本エマソン)シースネイク用キックスタンドRIDGID(日本エマソン)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
CSxViaと併用可能です。管内検査カメラシースネイクシリーズのマイクロリール、マイクロドレン、ナノリールに適合します。あらゆる現場での使用にも耐えうる安定性があります。本体を傾けて、または横向きでと現場の状況に合わせて設置可能です。
トラスコ品番351-7460適合機種マイクロドレン、マイクロリール、ナノリール材質樹脂
シースネイクCSXVIAヴィア RIDGID(日本エマソン)シースネイクCSXVIAヴィアRIDGID(日本エマソン)
469,800税込516,780
1個
翌々日出荷
シースネイクシリーズの管内検査カメラに取り付けすると発信機となりスマホやタブレットと映像を共有できます。コンパクトで軽量な専用設計デバイスなので、現場への持ち運びや保管にも便利です。RIDGIDシースネイクシリーズのマイクロドレン、マイクロリール、ナノリール、コンパクトシリーズリール、rM200など各種モデルに幅広く対応しています。iOSまたはAndroid、Windowsデバイスと組み合わることでモニターがなくても検査内容をストリーミング、共有することができます。検査内容は最大で10台のデバイスに同時ストリーミング可能、素早くメールを送信したり、画像や動画を共有することも可能です。
トラスコ品番249-8197適合機種シースネイク機種全般(シースネイクレギュラー、ミニシースネイクを除く)幅(mm)107高さ(mm)125奥行(mm)150
インライン トランスミッター F/ミニシースネイク RIDGID(日本エマソン)インライン トランスミッター F/ミニシースネイクRIDGID(日本エマソン)
269,800税込296,780
1個
翌日出荷
管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)。発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときには、後付にて取付ができます。
用途ミニシースネイク、シースネイクコンパクト用。質量(kg)0.45外形寸法(mm)200×80×70RoHS指令(10物質対応)対応
インライン トランスミッター F/シースネイク RIDGID(日本エマソン)インライン トランスミッター F/シースネイクRIDGID(日本エマソン)
269,800税込296,780
1個
翌日出荷
管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)。発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときには、後付にて取付ができます。
用途シースネイク、ミニシースネイク自動水平用。質量(kg)0.28外形寸法(mm)200×90×60RoHS指令(10物質対応)対応
リモートトランスミッター 512Hz RIDGID(日本エマソン)リモートトランスミッター 512HzRIDGID(日本エマソン)
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。 512Hzの信号を発信します。 埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。 管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。 点滅LEDにより、発信の確認ができます。
用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知にトラスコ品番470-3871材質プラスチック直径(Φmm)24高さ(mm)75質量(g)180電源単4電池×1本
光学測定器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら