光学測定器 :「10倍拡大鏡」の検索結果

光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。 光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3インチ大型液晶モニタを内蔵 専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。 液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
付属品リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書 電源リチウムイオンバッテリー 倍率(倍)光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4 センサーCMOSセンサー(1/3インチ) インターフェースUSB ディスプレイ3インチTFT液晶 解像度【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA 対応メディアmicroSDHCカード フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI 動作時間最長3時間(LED消灯時) 画素数500万画素
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷