光学測定器 :「microSD 32GB」の検索結果

光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚 寸法(mm)104×149×227H 質量(g)680 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式HDMI/USB/ビデオケーブル センサー350万画素CMOSセンサー ディスプレイ3.5インチTFT液晶 解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA フォーマット形式【保存】JPEG 充電時間(時間)約3 アズワン品番65-2177-89 記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売 映像圧縮方式H.264 バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
1台
47,900 税込52,690
翌日出荷

1台ほか
14,500 税込15,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。暗闇の出来事を克明に確認・撮影・保存ができる。WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。
仕様●倍率:1~3倍●対物レンズ径:16mm●サイズ:63×53×119●重量:274g●電源:リチウムイオン充電池●充電時間:約2時間(リチウムイオン充電池使用)●付属品:クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ●防水性能:IP67●デジタルズーム:3倍●データ保存:MicroSDカード 最大256GB使用可能●静止画:1280×720ピクセル、約92万画素、約40000枚(32GB使用時)●動画:720×360ピクセル、MOV、約35分保存可能(4GBでの容量計算)●ファインダー:有機ELマイクロディスプレイ●暗視感度1.8倍 アズワン品番65-9276-58
1個
246,000 税込270,600
8日以内出荷

仕様microSDカード対応:○(4~32GBまで)カメラヘッド径 :Φ8mm側視:○ 付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー×2個)、保護ケース 寸法(mm)モニター:46.75×35.06、本体:90×40×160(H) 質量(g)390(乾電池含) 電源単3アルカリ電池×4本(付属) ケーブル長(m)0.95 光源LED球(4灯式) アズワン品番64-7913-46 連続動作時間約4時間(ライト照度50%時) 防水性IP67(カメラヘッド・カメラケーブル部)
1台
21,700 税込23,870
翌日出荷

光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド 寸法(mm)130×103×29H 質量(g)200 電源リチウムイオンバッテリー 倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4) 接続方式USB センサー500万画素 CMOSセンサー 連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時) ディスプレイ3インチTFT液晶 解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGA フォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG) 充電時間(時間)約3.5 アズワン品番65-2177-88 記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売 バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)
1台
39,000 税込42,900
翌日出荷

最大暗視造影距離約200m。イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープ。静止画・動画の撮影保存もワンタッチ。3倍デジタルズーム。三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝。330g軽量コンパクトボディ。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:69×85×190●重量(g):330●材質:樹脂●倍率:5倍●対物レンズ有効径:32mm●暗視造影:CMOSセンサー●暗視造影距離:198m●イルミネーター:○(850m)●デジタルズーム:3倍●静止画/動画撮影:静止画(JPEG)、動画(AVI)●記憶媒体:MicroSDカード最大64GB使用可能●防水性能:IPX4●電源:単三アルカリ電池3本●付属品:専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書●ビデオ出力端子:○●連続駆動時間:約6時間(単三アルカリ電池3本)●視界幅(FOV):23.2°×17.4°●三脚ネジ穴:○●内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能●日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影●三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付 アズワン品番65-5669-95
1個
43,400 税込47,740
8日以内出荷