光学測定器 :「高倍率双眼鏡」の検索結果

光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡テクノスタビ TS-X1440
大きく揺れる船や車からでもクリアな視界を生み出す、最強の防振システムを搭載した防振双眼鏡。世界最高±6°の防振機能は船などの揺れる乗り物でもブレを抑えクリアな視界を得られます。 。※ 2019年9月現在、電子式ジャイロ搭載の防振双眼鏡において。防振なしでは手振れで使いづらい14倍の高倍率でも、三脚不要で安定した像を見ることが可能です。高倍率に耐える高性能防振システムが搭載されているため、ピントも合わせやすく目標物を逃しません。防水性・操作性に優れ、マリンスポーツやサファリ観光から漁業・山岳・海難警護などのプロ使用まで幅広く活躍します。
倍率(倍)14 対物レンズ有効径(mm)40 明るさ8.2 実視界(°)4 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.9 アイレリーフ(mm)13 最短合焦距離5m 眼幅調整範囲(mm)60-70 質量(g)1300(電池含まず) 寸法(mm)187×165×81(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ、単3電池×4本
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡テクノスタビ TS12×28
高倍率12倍の強力防振機能とコンパクトボディを両立した防振双眼鏡。マルチなシーンでクリアな視界を提供。±3°の防振機能を小型ボディに搭載。高倍率を活かしより遠くのものをブレなく鮮明に捉えることができます。小型かつ軽量ボディで携帯しやすく、コンサートやテーマパークなど多彩なシーンで使用可能。ホールド不要の防振機能ON/OFFスイッチ採用で長時間の使用でも疲れません。防振なしでは手振れで使いづらい12倍の高倍率でも、三脚不要で安定した像を見ることが可能です。
倍率(倍)12 対物レンズ有効径(mm)28 明るさ5.4 実視界(°)4.2 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.3 アイレリーフ(mm)16.5 最短合焦距離3.5m 眼幅調整範囲(mm)56-70 質量(g)485(電池含まず) 寸法(mm)148×109×74(拡張時) 付属品接眼レンズキャップ、ソフトケース、ネックストラップ、リチウム電池(CR2)×1本 バッテリーCR2×1
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング