光学測定器 :「位置決め装置」の検索結果
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
ビデオスコープ内視鏡
720P超クリア画像表示
撮影中に写真を取る
リアルタイムスケーリング
クロススケール
ディスプレイサイズ選択可能
360度フルステアリング
最大曲げ角度190度
耐摩耗性は通常のパイプラインの20倍以上
WIFI:端末の無線同期表示
8時間の連続動作時間
画像はHDMIロスレスでHDディスプレイに出力
チューブ直径2.0mm~6mmのパイプラインと互換性あり
超明るいセラミックLED照明,照度は30000Lx
航空宇宙、自動車製造、自動車アフターマーケット、警察安全、エネルギーと電力、軍事製造、特殊検査システム、石油化学、食品医薬品機械、機械鋳造、鉄道輸送、地方自治体パイプラインなど
仕様カメラピクセル:100万、パイプの長さ :1.0m/2.0m/3.0m(カスタマイズ)、曲げ方向:360度無指向性ステアリング360度全向弯曲、プローブ位置:ダンピングによる自動位置決め(オプションの固定用ロック装置)、画像解像度:640x480/1280x720/1920x1080、電力:8時間
光源LED照明
曲げ角度最大190度(10mパイプラインの場合は90度)
照度(Lx)30000
視野120度
被写界深度(mm)5-50/10-100/20 -∞
パイプ直径(Φmm)3.9
1台
¥739,800
税込¥813,780
10日以内出荷
ビデオスコープ内視鏡
720P超クリア画像表示
撮影中に写真を取る
リアルタイムスケーリング
クロススケール
ディスプレイサイズ選択可能
360度フルステアリング
最大曲げ角度190度
耐摩耗性は通常のパイプラインの20倍以上
WIFI:端末の無線同期表示
8時間の連続動作時間
画像はHDMIロスレスでHDディスプレイに出力
チューブ直径2.0mm~6mmのパイプラインと互換性あり
超明るいセラミックLED照明,照度は30000Lx
航空宇宙、自動車製造、自動車アフターマーケット、警察安全、エネルギーと電力、軍事製造、特殊検査システム、石油化学、食品医薬品機械、機械鋳造、鉄道輸送、地方自治体パイプラインなど
仕様カメラピクセル:100万、パイプの長さ :1.0m(標準)/2.0m(別売り)/7.0m(別売り)、曲げ方向:360度無指向性ステアリング360度全向弯曲、プローブ位置:ダンピングによる自動位置決め(オプションの固定用ロック装置)、画像解像度:640x480/1280x720/1920x1080、電力:8時間
光源LED照明
曲げ角度最大190度(10mパイプラインの場合は90度)
照度(Lx)30000
視野120度
被写界深度(mm)5-50/10-100/20 -∞
パイプ直径(Φmm)6.0
1台
¥499,800
税込¥549,780
10日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。