光学測定器 :「マグネットメガネ」の検索結果

光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SL-22 LEDライトルーペ エンジニア 動画あり
付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
用途車の点検作業などに。 倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)95 トラスコ品番408-4594 材質レンズ:アクリルガラス 質量(g)593 消費電力(W)11 電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売) クランプ幅(mm)65 アーム長さ(mm)310 光源LED×12個 照明小型LED16球
1台
15,980 税込17,578
当日出荷