光学測定器 :「排水管 水漏れ」の検索結果
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
商品豆知識
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)40
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数1920×1080
光源白色LED 15灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角115°
防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/3 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)30
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数1920×1080
光源白色LED 15灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角115°
防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/3 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)20
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数1920×1080
光源白色LED 15灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角115°
防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/3 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。