光学測定器 :「画面 切替 器」の検索結果

光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径が3.9Φの非インターロック式チューブを採用! 先端のカメラ部には4灯のLEDライトを搭載して、本体にある調整スライダーで明るさ調整、オフの切替が可能です。 SDカードへの動画・静止画の保存が可能なため、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。 テレビにコンポジット(黄色端子)で出力することで、大画面で大勢の人と一緒に観覧することもできます。 5倍までのズーム機能を搭載。3.9Φのチューブ長1mモデルです。
付属品本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、日本語取扱説明書 質量(g)395 電源単三電池4本(別途ご用意ください) ケーブル長(m)1(形状記憶型) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×195 表示部4.3インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間)約3 光源高輝度白色LED6灯 調光機能付き 解像度1280×720 25fps 動作温湿度範囲-10℃~60℃/15%-85% RH 保存形式静止画:JPEG 動画:AVI 記憶容量(GB)32 合焦距離5~60mm 先端径(Φmm)3.9 防水性カメラケーブル部防水あり IP67
1個
64,900 税込71,390
3日以内出荷

先端径が3.9Φの非インターロック式チューブを採用! 先端のカメラ部には4灯のLEDライトを搭載して、本体にある調整スライダーで明るさ調整、オフの切替が可能です。 SDカードへの動画・静止画の保存が可能なため、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。 テレビにコンポジット(黄色端子)で出力することで、大画面で大勢の人と一緒に観覧することもできます。その他、側視タイプのアダプターが付属。 5倍までのズーム機能を搭載。3.9Φのチューブ長3mモデルです。
付属品本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、日本語取扱説明書 質量(g)395 電源単三電池4本(別途ご用意ください) ケーブル長(m)3(形状記憶型) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×195 表示部4.3インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間)約3 光源高輝度白色LED6灯 調光機能付き 解像度1280×720 25fps 動作温湿度範囲-10℃~60℃/15%-85% RH 保存形式静止画:JPEG 動画:AVI 記憶容量(GB)32 合焦距離5~60mm 先端径(Φmm)3.9 防水性カメラケーブル部防水あり IP67
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷

先端径が5.5Φのインターロック(形状記憶)式チューブを採用。 先端のカメラ部には6灯のLEDライトを搭載して、明るさ調整、オフの切替が可能です。 本体にはメモリ32GBを内蔵。 現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもできます。 電源は単3電池4本で動きますので現場で急に電源が必要になってもすぐに用意ができて便利です。
用途手の入らないところの観察、録画 付属品本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種、日本語取扱説明書 質量(g)395(ケーブル含まず) 径(Φmm)(カメラ)5.5 電源単三電池4本(別途ご用意ください) 表示部4.3インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間)約3 光源高輝度白色LED6灯 調光機能付き 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×195 解像度1280×720 25fps 保証期間購入日より12カ月 動作温湿度範囲-10~60℃/15~85%RH 焦点距離(mm)5~60 保存形式静止画:JPEG、動画:AVI 防水性IP67(カメラケーブル部防水あり) 容量(GB)32
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)