光学測定器 :「測定器」の検索結果

光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高寿命、省電力なLEDライト付です。無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。3段階の調色機能付で色合いの調整が可能です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 付属品レンズ拭き、ACアダプタ 材質(本体)スチール、ABS 消費電力(W)15 クランプ範囲(mm)(可能)10-60 範囲(mm)レンズ可視:Φ172 本体質量(g)2900 倍率(倍)2 電源コード(m)1.8 電源電圧(V)AC100-240 色温度(K)4200(中間色)、5800(白色)、3000(温色) 照度(Lx)5000 電源周波数(Hz)50/60 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)10物質対応 LED使用数(個)各84(白色、温色) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×400×250
1個
27,980 税込30,778
欠品中

可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途試料位置の調整に 仕様ガラスステージサイズ(mm):縦105x横143、●適合顕微鏡ベース穴径(mm):Φ95 適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N 材質本体:アルミ、ステージ:ガラス、調整ダイヤル:プラスチック 許容荷重(kg)5.5以内 本体質量(g)17000 可動範囲(mm)縦80x横90 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×61×165
1個
34,980 税込38,478
欠品中

鏡体形状が円筒形で、直径60mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。偏光フィルタにより、観察を妨げるハレーションを抑制できます。偏光フィルタはメモリ部の回転によりフィルタの強さを調整できます。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に 付属品●ACアダプタ●偏光フィルタ 適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N 材質●本体:アルミニウム●ライト:LED 消費電力(W)5 本体寸法(mm)W90×H35×D105 本体質量(g)240 寸法(Φmm)顕微鏡取付部:30-60 電源コード(m)1.4 電源電圧(V)AC100-240 色温度(K)6500(昼白色) 照度(Lx)14000 電源周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)120 取扱説明書(0.2MB)
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

取付簡単、お手持ちの実態顕微鏡画像がパソコンで確認できます。メーカー製品以外にも取付可能です。130万画素の高画質タイプです。
用途実体顕微鏡の接眼部差し込み用カメラに 付属品●Viewerソフト●USBケーブル(約2m)●口径変換アダプタx2 材質●本体:アルミ 出力USB Type-B 2.0 電源USBポートより供給 口径(Φmm)変換アダプタ:23.2→30.0、23.2→30.5 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)W58×H58×D32 本体質量(g)240 対応OSWindows 7/8/10/11 撮像素子1/3CMOS 画素数130万画素 パソコン動作環境●CPU:Intel Dual Core 2.8GHz以上●メインメモリ:2GB以上●ハードディスクの空き容量:1GB以上●USBポート:USB 3.0 標準装備●その他:CD-ROM ドライブ搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート15fps(1280×1024)、26fps(640×512) 取扱説明書(1.51MB)
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷