光学測定器 :「顕微鏡カメラ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍。先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ)。ケーブル:ハードケーブル5m。先端径:8mm。対応使用温度:0~70度。解像度:1920×1440。画素数:約300万画素。視野角:60度。焦点距離:2-10cm。1/1.5/2倍でズーム可能。ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml。写真形式:JPEG。動画形式:MP4。防水防塵等級:IP67。LED:8個。明るさ調整:無段階調整0-24lm。アプリ対応OS。iPhone:iOS9.0以上。Android:6.0以上。スマホより供電可能
用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究 質量(g)122 ケーブル長(m)5 防塵防水性能IP67
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷