絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- モノタロウ(2)
- ANMO(58)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(56)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
- Nikon(ニコン)(23)
- THANKO(サンコー)[電子機器](29)
- アズワン(59)
- アームスシステム(55)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(19)
- カートン(56)
- ケニス(29)
- スリーアールソリューション(23)
- ナリカ(127)
- ホーザン(446)
- マイクロネット(62)
- ミラック光学(15)
- ライカ(43)
- 八洲光学工業(47)
- 島津理化(55)
- 斉藤光学(30)
- ブランドをもっと見る

スネークカメラ スマートフォン専用
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍 先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ) ケーブル:ハードケーブル5m 先端径:8mm 対応使用温度:0~70度 解像度:1920×1440 画素数:約300万画素 視野角:60度 焦点距離:2-10cm 1/1.5/2倍でズーム可能 ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml 写真形式:JPEG 動画形式:MP4 防水防塵等級:IP67 LED:8個 明るさ調整:無段階調整0-24lm 対応端子:USB Type-C アプリ対応OS iPhone:iOS9.0以上 Android:6.0以上 スマホより供電可能用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万