光学測定器 :「コーム」の検索結果
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
関連キーワード
商品豆知識
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
照明(落射照明)LED照明 、(透過照明)なし
眼幅調整範囲(mm)52~75
焦点調整鏡体上下動式
鏡筒形式双眼ズーム
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
LED使用数(個)60
総合倍率:12倍~84倍
この一台で 「見る・記録する・計測する」 全てが可能です。
ズーム顕微鏡、LED照明、カメラ、液晶モニターが一体化。
付属品無線マウス、ACアダプター(入力100V-240V対応)
質量(kg)4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×320(モニター部除く)
総合倍率約12倍~84倍(実視野:約19mm×11mm~約2.7mm×1.5mm)
記録方式静止画(JPG、BMP、PNG形式) 1920×1080ピクセル
作動距離(mm)約90(照明下面部より)
照明LEDリング照明
スタンド大型平面ステージ (260mm×320mm) 付
対物レンズ倍率:0.7倍~5倍ズーム/ズーム比:約7
接続端子HDMI(液晶モニター出力用)/USB×2(マウス接続用/USBメモリー記録用)
液晶モニター11.6インチ カラー液晶モニター FHD
計測機能2点間距離(任意、水平、垂直、平行、点と円中心間、線と円中心間、円中心間)/ 角度 / 円半径 / 円直径 / 二重円直径 / 矩形(縦、横) /多角形外周 / 面積
1台
¥289,800
税込¥318,780
47日以内出荷
総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.4
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)220×284、(ステージプレート)208×217
作動距離(mm)90
照明(落射・透過)なし
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)178
鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
総合倍率(実視野)21x~135x(Φ10.7mm~Φ1.7mm)
付属品アイシェード(2個)、セリートダストカバー、テンションコントロールピン、保証書、照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)
質量(kg)(ヘッド)約1.9、(スタンド)約3.7
消費電力(W)5(100V使用時)
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284
定格電圧(V)(入力)100~240、50/60Hz
使用温度(℃)1~40
作動距離(mm)84
照明【落射】LED【透過】なし
色温度(K)6400±5%
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
接眼レンズDHW15x・15x視野数(15)
対物レンズ1.4x~9x
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
球数(LED)60
ワーク観察可能高さ(mm)169.5
鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
距離(ポール中心から対物レンズ先端)153.4
1台
¥319,800
税込¥351,780
6日以内出荷
総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284
作動距離(mm)90
照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なし
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)191
鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、
明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン
質量(kg)ヘッド:1.8、ベース:2.9、本体:約4.7
形式双眼ズーム
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず)
総合倍率6.7~50倍
作動距離(mm)108
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52~75
焦点調整鏡体上下動式
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)156.5
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
LED使用数(個)60
実視野(Φmm)34.3~4.6
対物レンズ(倍)0.67~5
接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
¥269,800
税込¥296,780
48日以内出荷
新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、
明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン
質量(kg)ヘッド:1.5、ベース:2.9、本体:約4.4
形式双眼ズーム
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず)
総合倍率10~44倍
作動距離(mm)90
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52~75
焦点調整鏡体上下動式
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)178
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
LED使用数(個)60
実視野(Φmm)23~5.2
対物レンズ(倍)1~4.4
接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
¥239,800
税込¥263,780
48日以内出荷
総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン、フォトアイピースBW10x (同焦リング付)
質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.7
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284
作動距離(mm)90
照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なし
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52-75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)191
鏡体機能三眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。
付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト)
照明装置LED、5W、調光装置付
鏡筒形式双眼鏡筒
焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。