光学測定器 :「コークス」の検索結果

光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カスタムスネークスコープ
エコ商品
3.5インチの見やすいカラー液晶を搭載 ビデオ出力付き。付属のHDMIケーブルを使用してテレビ画面に画像を表示可能 測定した画像をSDカードに保存することが可能。 本体から呼び出しできるほか、SDカードやUSBケーブルを使用してパソコンへの出力も可能 製品と付属品一式をまとめて収納できるキャリングケース付き イヤホン/マイクの接続による音声記録が可能 別売のLED付きカメラプローブは輝度調整可能。暗所での作業に便利。
用途狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察など 付属品USB/ACアダプター、SDカード(8GB)、miniUSBケーブル、ACアダプター用ケーブル、ビデオケーブル、収納ケース、クリーニングキット、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約300(本体のみ、フレキシブルケーブル含まず) 電源リチウムイオン充電式電池×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×210×54 表示部3.5型 カラー液晶ディスプレイ (320×240ピクセル) 解像度640×480ピクセル(別売りカメラ部) 使用温湿度範囲0~+50℃、20~90%RH(但し、結露のないこと) 焦点距離(mm)20~40(ケーブル径5.5mmの場合)、40~100(ケーブル径25mmの場合) 電池寿命約3時間(ACアダプター充電:3時間、mini USBケーブル充電:6時間) RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDカード(SDHC):2~32GB(8GBカード使用時:静止画 約40000枚、動画 約320分) 防水性IP57準拠(コネクタ部を除くケーブル部分)
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
翌日出荷