光学測定器 :「ディスプレイ用 LEDライト」の検索結果
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
商品豆知識
倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。
4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。
※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。
明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。
LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。
読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。
透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。
電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。
付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。
連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池
質量(g)約214(電池含む)
倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25
材質(グリップ)ABS樹脂製
レンズアクリル樹脂製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32
照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト)
レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24
連続点灯時間(時間)約30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
明るさを調節できるLEDライト12灯内蔵の軽量型、LED調光ルーペ(倍率3倍/ワイドタイプ)。
12灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。
ワイドレンズは薄型フレネルレンズタイプで180×110mmの大きな画面。
腕にかかる負担を最大限に軽減。
持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。
LEDライトは高輝度SMDチップを使用。
SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。
グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。
電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。
付属品として、レンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。
連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。
付属品単4電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池
質量(g)約135(電池含む)
倍率(倍)3
材質(グリップ)ABS樹脂製
レンズアクリル樹脂製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×155×12
照明12LEDライト内蔵(調光LEDライト)
レンズ有効径(mm)180×110
連続点灯時間(時間)約30
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
明るさを調節できるLEDライト10灯内蔵型のLED調光ルーペ(倍率3倍)。
10灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。
持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。
LEDライトは高輝度SMDチップを使用。
SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。
レンズは照明や太陽光などの映り込みを軽減するアンチグレアレンズを使用し、より見やすくなっています。
グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。
電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。
付属品として、収納用保管ケース(合皮製)とレンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。
連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。
付属品単4電池×3個、収納用保管ケース、レンズクリーナー 、モニター電池
質量(g)約152(電池含む)
倍率(倍)3
材質(グリップ)ABS樹脂製
レンズアクリル樹脂製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×80×30
照明10LEDライト内蔵(調光LEDライト)
レンズ有効径(mm)107×62
連続点灯時間(時間)約30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。