繰出し型 宝石用 なす型ルーペ 10x 1080シリーズ京葉光器(LEAF)7日以内出荷
トリプレットレンズ仕様で、収差を補正して明るく鮮明な視野を捕えます。高精度な鑑定、精密な検査を可能にします。レンズ部を収納できます。高級感のあるデザインです。
仕様●サイズ:40×21×19mm●重さ:40g●材質:レンズ/トリプレット、フレーム・プレート/真鍮
ハンドグリップルーペ No.3007 (7倍)京葉光器(LEAF)5日以内出荷
手持ちタイプのグリップルーペです。すべり防止機能として外周にラバーを巻いています。レンズサイズも大きいのでバリやハンダ付け確認等の精密部品・電子部品など外観目視検査に最適です。携帯に便利なストラップ付き。
付属品ストラップ質量(g)120倍率7×レンズΦ53.5mm 光学ガラスレンズ 2枚寸法(Φ×mm)62×32
ハンドグリップルーペ No.3005 (5倍)京葉光器(LEAF)5日以内出荷
手持ちタイプのグリップルーペです。すべり防止機能として外周にラバーを巻いています。レンズサイズも大きいのでバリやハンダ付け確認等の精密部品・電子部品など外観目視検査に最適です。携帯に便利なストラップ付き。
付属品ストラップ質量(g)110倍率5×レンズΦ53.5mm 光学ガラスレンズ 2枚寸法(Φ×mm)62×32
アスフェリカルルーペ 4倍京葉光器(LEAF)翌々日出荷
径75mm非球面レンズ仕様で、高倍率4倍の柄付ルーペです。
収差を補正し、明るくクリアに視ることができます。
用途検査、観察、読書などトラスコ品番364-6493材質レンズ / アクリル、フレーム・柄 / 樹脂幅(mm)85全長(mm)190高さ(mm)23倍率(倍)4レンズサイズ(mm)Φ75
非球面ルーペ 3.5x京葉光器(LEAF)当日出荷
持ち歩きに便利な繰出し型ルーペです。
軽量で歪が少ない非球面レンズを使用しています。
穴付きなのでストラップを付ければ紛失防止にも役立ちます。
用途検査、観察、読書などに。材質レンズ/アクリル、収納部/ビニール幅(mm)59高さ(mm)9奥行(mm)59倍率(倍)3.5レンズサイズ(mm)Φ45
LED照明拡大鏡京葉光器(LEAF)当日出荷
高輝度白色LEDライト4球を使用しています
アダプター電源で検品作業などの長時間使用も可能です
シャフト調整でレンズ部を360度自由自在に固定できます
光学ガラスレンズを採用しています
用途精密部品の組立・検査にトラスコ品番197-7441アズワン品番64-8592-65
LED照明拡大鏡京葉光器(LEAF)当日出荷
簡単な目視検査から金属加工、試験、電子部品検査、食品検査まで幅広く対応できます。
LEDライトにより、明るく用途に応じて倍率を選定できます。
タイプベース本体寸法(mm)Φ90×250×140Hベース寸法(mm)100×80×6t
三ツ折り型ルーペZ型京葉光器(LEAF)当日出荷
折りたたみ式拡大鏡で持ち運びが容易です。
用途繊維の織り目、検査など。倍率(倍)6寸法(mm)(レンズ)28トラスコ品番219-1342測定範囲25mm質量(g)62種類縞見ルーペ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×49×53最小目盛1mm
ワイドフィールドアクロ(LEDライト付)京葉光器(LEAF)当日出荷から翌々日出荷
ロングアイポイント&ロングピント調整できます。
光学アクロマートレンズを採用しています。
LEDライト付です。
用途暗い場所での検査。
半導体・チップなど・精密部品の検査。寸法(mm)(レンズ)36電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)外径×高さH(Φmm×mm)95×55使用電球交換不可
ロングアイポイントスタンドルーペ京葉光器(LEAF)当日出荷
ロングアイポイント & ロングピント可動範囲35mmで作業状況に柔軟に対応できます。
フレキシブルアーム部が長く、最長でA4版が入るサイズです。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途精密部品の検査。寸法(mm)(レンズ)36種類スタンドルーペ寸法(幅W×奥行D)(mm)100×80全高140mm
ロングアイポイント アクロマティック ルーペ京葉光器(LEAF)当日出荷
ロングアイポイント&ロングピント調整ができます。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途精密部品の検査。
写真・ポジ・ネガ。寸法(mm)(レンズ)36可動範囲(mm)35
カップ式ルーペ京葉光器(LEAF)(2件のレビュー)当日出荷
普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。種類カップルーペ外径(Φmm)32材質(レンズ)ガラス
リーフ スケールルーペセット京葉光器(LEAF)当日出荷
正確な測定を容易にできます。
使用頻度の高い、5種類のスケール盤をセットにしました。
コーティングされた光学ガラスレンズによって諸収差を補正し、透明アクリルスカートにより視野も明るくシャープで効率よく検査・測定作業を行えます。
交換用スケール 5枚セット…S-202 / S-203 / S-207 / S-208 / S-210
(購入時には、S-202のスケールが1枚、本体に取付けされています。)
サイズ約Φ37×54トラスコ品番219-0958質量(g)175種類スケールルーペ
スケールルーペ京葉光器(LEAF)当日出荷
0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。種類スケールルーペ最小目盛(mm)0.1材質(レンズ)ガラス
リーフ インテンスルーペ京葉光器(LEAF)当日出荷
白色LEDを4ヵ所に配置し影の出現をおさえた照明です。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。全長(mm)130種類手持ち式電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)替球交換不可
リーフ インテンス スケール ルーペ 10x京葉光器(LEAF)翌々日出荷
0.1mm間隔のガラススケール(S-100A)付です。
白色LEDを4ヵ所に配置しています。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。倍率(倍)10寸法(mm)(レンズ)21.0トラスコ品番331-5631全長(mm)130測定範囲16mm質量(g)95種類手持ち式電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)最小目盛0.1mm替球交換不可
アクロマートC型ルーペ京葉光器(LEAF)(3件のレビュー)当日出荷
凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。
用途精密検査、鑑定。寸法(mm)(レンズ)15仕様クロームナシジメッキ種類携帯用材質(レンズ)ガラス
ライトルーペ京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)当日出荷
照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。種類手持ち式電源単2乾電池×2本(別売)替球豆電球2.5V(0.5A)
ライトスケールルーペ京葉光器(LEAF)当日出荷
肉眼では測定できない細かい物の検査に最適です。
0.1mm間隔のガラススケール(S-200)付です。
スケールルーペ単体での使用可能です。
用途暗い場所での(光源が乏しい時)検査・測定。倍率(倍)10寸法(mm)(レンズ)21トラスコ品番321-4800全長(mm)190測定範囲25mm質量(g)150種類スケールルーペ電源単2乾電池×2本(別売)最小目盛0.1mm替球豆電球2.5V(0.5A)
ヘッドルーペ京葉光器(LEAF)当日出荷
簡易型ヘッド式双眼ルーペです(プラスチックレンズ・マジックテープ式)。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。レンズサイズ(mm)28×75材質レンズ:アクリル寸法(mm)(装着寸法)190×260×40質量(g)95種類ヘッドルーペ
ワイヤーヘッドライト付アイルーペ京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)翌々日出荷
高倍率のヘッドアイルーペです。
ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。
補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。
LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。質量(g)70種類アイルーペ電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)最大幅(mm)150
クリップライト付アイルーペ京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)当日出荷
今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。
LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。質量(g)40種類アイルーペ電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)最大幅(mm)80
フレックスルーペ京葉光器(LEAF)当日出荷
マグネット式なので、スチール板等に固定できます。
フレキシブル部は自由自在に変えることができ、レンズ部は回転しますのでさまざまな検査物に対応できます。
質量(g)320種類スタンドルーペ(マグネット付)吸着力(N)320レンズ径(Φmm)53.5マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×35全高320mm
LED照明拡大鏡京葉光器(LEAF)翌々日出荷
簡単な目視検査から金属加工、試験、電子部品検査、食品検査まで幅広く対応できます。
LEDライトにより、明るく用途に応じて倍率を選定できます。
タイプベースタイプベース寸法(mm)180×125×14t寸法(mm)Φ150×420×400Hレンズ径(Φmm)Φ100