光学測定器 :「ケーブル長 測定器」の検索結果
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
商品豆知識
一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
先端径(Φmm)5.5(1/12CMOS)
ケーブル長(m)3
解像度640×480
可動範囲ケーブル:約320°
光源白色LED×4
焦点距離(mm)約30~80
視野角65°
防塵防水性能IP67
材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC
動作温度範囲(℃)5~70
質量(g)約309
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
先端径(Φmm)5.5
ケーブル長(m)5
解像度640×480
可動範囲ケーブル:約320°
光源白色LED×4
焦点距離(mm)約30~80
視野角65°
防塵防水性能IP67
材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC
動作温度範囲(℃)5~70
質量(g)約309
1個
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
先端が自由に曲がるフレキシブルチューブを採用し、見たい場所をピンポイントで確認することができます。超軽量で持ち運びや作業が快適です。リアルタイムの状況、静止画、動画を4.3インチモニターで確認出来ます。マイクが付属しており、口元に近い場所にマイクを装着すると音声を動画に入れることが可能です。
ケーブル長(m)5.6
表示部4.3インチ
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
鮮明な画質、優れた操作性を兼ね備えた先端可動式の工業用内視鏡です。高性能なスペックとコストパフォーマンスを実現。 直径1.8mm/2.4mm/2.8mm/3.9mm/6.0mm、有効長は最長7mまで対応。
鮮明な画質が作業負担を軽減
細部の傷まで発見できる、最大92万画素のクリアな映像を大画面に。
ノイズの少ない映像が、検査精度の向上や観察者の負担軽減につながります。
※カメラ解像度は先端径によって異なります。
操作しやすく、疲れにくいジョイスティック
見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用。
疲れにくく、自由な操作を可能にしました。
※可動域は先端径・有効長によって異なります。
大画面で観察できるHDMI出力対応
HDMI出力対応。付属のケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示。
また、複数人での共有や、クライアントへの確認などを大画面で行うことができ、効率的なコミュニケーションに役立ちます。
セット内容ビデオスコープ×1、MicroSDカード(テスト用)×1、カードリーダー×1、USBケーブル×1、HDMIケーブル×1、充電器×1、簡易スタンド×1、クリーニングクロス×3
寸法(mm)約350×158×60(※カメラケーブル、及びジョイスティックは含まない)
質量(g)約825(1.0m)、約840(2.0m)
ケーブル長(m)カメラ有効長:(約)1.0/2.0
連続使用時間(時間)(約)平均2時間
光源光ファイバー×1、調光:OFF+8段階
バッテリー18650 3.7V/2200mAh×2本
解像度モニタ:1024×768、カメラ:16万画素
視野角(約)FOV100°
防塵防水性能挿入部:IP67
焦点距離(mm)(約)DOF3~70
保存形式MicroSDカード(最大64GB)
充電時間(時間)(約)平均5時間
撮像素子1/18インチ
液晶モニター5インチ
インターフェイスHDMI出力(1280×720/60Hz)
先端外径(Φmm)2.8
静止画サイズJPG:400×400
動画サイズMP4:400×400(30fps)
動作温度範囲(℃)挿入部:-20~70、モニタ:-10~50
可動範囲(°)170±10(1.0m)、150±10(2.0m) (※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません)
1個
¥989,800
税込¥1,088,780
5日以内出荷
全長最大約3.6m/5.6mの長さのあるこの高所点検カメラなら、あなたの代わりにカメラがモニタに映し出し、不安や負担なく安心して確認することができます。 5.6mのポールカメラで6mほどの対象物の点検が可能です。先端が自由に曲がるフレキシブルチューブを採用し、見たい場所をピンポイントで確認することができます。
橋梁や倉庫などの高所の点検や、床下の確認に安全で低コストなポールカメラ
3連伸縮で軽量だから持ち運びしやすい
自由に曲がる先端カメラ
先端径(Φmm)23
ケーブル長(cm)カメラケーブル(50)/伸縮ロッド(105~285)
液晶モニター4.3型液晶
解像度720×576、静止画:720×576、720×480、640×480動画:720×576(15/30fps)、720×480(15/30fps)、640×480(15/30fps)
光源白色LED×12
焦点距離(mm)60~
保存形式画像:JPG,AVI
防塵防水性能IP68(カメラケーブル部分)
動作温度範囲(℃)-10~50
電源リチウムイオン充電式電池
充電時間(時間)約3.4
連続使用時間(時間)約4.5
記憶方式SDHCカード(32GBまで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7.8×360(モニタを含みません)
質量(kg)1.4
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。ケーブルの種類がフレキシブルケーブル、またはインターロックケーブル(形状保持)に分かれます。 Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。
モニタ共通の豊富なケーブルをご用意
映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能
モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)6
ケーブル長(m)1
カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)
光源白色LED×7(調光可)(直視:6個 側視:1個)
視野角約90°
被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)
材質ステンレス、鉄
耐熱温度(℃)-10~50
防塵防水性能IP67
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
長い配管を分解せずに検査。
7インチの大型モニタに映像を映し出す。
静止画・動画撮影で記録できる。
仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能
材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304/サファイアガラス
表示部7型(画面比率16:9)
寸法(cm)約52×44×20(ツールボックス収納時)
光源白色LED×12
記録媒体SDHCカード(32GBまで)
バッテリーリチウムイオン充電池
解像度モニター:800×480、カメラ:720×576
バッテリー電圧(V)7.4
視野角約120°
防塵防水性能IP68(水深20mまで)
焦点距離(mm)20~
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6600
画素数約42万画素
先端径(Φmm)23
使用時間(時間)約7(録画時)/約9(再生時)
静止画サイズJPG:2560×1920
動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps)
調光方式OFF+4段階
入力電源(V)DC12/2A
動作温度範囲(℃)-20~60
カメラ仕様1/3型CCD
92万画素の高解像度で対象物をクリアに観察。ジョイスティック仕様で、どなたでも直感的な操作が可能になる先端可動式工業用内視鏡です。
低コストで検査の精度が向上
92万画素の高画質で細かな部分まで映し出す
ジョイスティックによる片手で直感的な操作が可能
360°全方向・180°以上の湾曲が可能
どんな角度にもしなやかに対応する先端カメラ部
液晶モニター3.5型
解像度モニタ:640×480、カメラ:約92万画素
素子画像:1/9CMOS
先端外径(Φmm)6
有効長(m)カメラケーブル:約1.0
可動範囲カメラ:約195°
焦点距離(mm)約8~110
視野角約70°
光源白色LED×7
静止画サイズJPEG:960×720/1280×720
動画サイズMOV:960×720/1280×720(30fps)
保存形式MicroSDカード(最大32GB)
インターフェースminiHDMI 出力
バッテリー電圧(V)(内蔵)DC3.7
バッテリー容量(mAh)(内蔵)3200
使用時間(時間)約3
充電時間(時間)約5
防塵防水性能挿入部(ケーブル部):IP67
動作温度範囲(℃)挿入部:-25~80/モニタ:‐10~55
質量(g)520
寸法(mm)約265×112×111(※カメラケーブルは含まない)
保証期間お買い上げから1年間
1個
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
3R-WFXS03、3R-FXS05用側視対応チューブ長1mオプションチューブ
レンズ径(Φmm)9.8
チューブ長さ(m)1
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
3R-WFXS03、3R-FXS05用チューブ長1m、レンズ径Φ9mmオプションチューブ
チューブ長さ(m)1
適合3R-WFXS03、3R-FXS05、3R-WFXS09WIFI
チューブ径(Φmm)9
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):1.0m●カメラ可動範囲(約):170°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:12~200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃●重量(約):870g
アズワン品番67-2515-90
1個
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用し
仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:3.9mm●カメラケーブル有効長(約):1.0m●カメラ可動範囲(約):170°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度:挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃●重量(約):835g
アズワン品番67-2515-85
1個
¥669,800
税込¥736,780
7日以内出荷
Φ3.9mm、Φ5.5mm、Φ8.0mm、Φ9.0mm等の豊富なオプションケーブルや、付属品で様々な状況に対応できる工業用内視鏡です。
手元のモニタでリアルタイムに確認
暗くてわかりにくい配管内もLEDライトで明るく撮影
先端径(Φmm)5.5
ケーブル長(m)1.2
液晶モニター2.3型
解像度320×240、約35万画素
カメラ仕様1/9型 CMOS
焦点距離3~8cm
視野角約48°
光源白色LED×4 調光:OFF+8段階
静止画サイズJPG:720×240
動画サイズAVI:720×240(30、15fps)
保存形式MicroSDカード(最大32GB)
電源単3型アルカリ乾電池×4
使用時間(時間)防塵防水性能
動作温度範囲(℃)-10~50
質量(g)450
寸法(mm)260×85×45(ケーブル部除く)
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
先端カメラ径5.5mmの先端可動式工業用内視鏡です。
視野角65度・320度先端可動で内部にカーブのある管内もスムーズに確認できます。
さらに先端を曲げられない場所でも付属のアタッチメントで側面検査にも対応。
そのほか、防水・自動調光機能などを搭載。
先端可動域320度で空洞になった内部の入口を確認できる。
アタッチメントの側視ミラーなら狭い配管内の側視に対応。
IP67の防水性能で、水気のある場所でも安心利用。
自動調光機能付きLEDライトで凹凸の多い場所も均一な明るさで見やすい。
先端径(Φmm)5.5
ケーブル長(m)5
液晶モニター3.5インチTFT
解像度モニタ:320×240、カメラ:640×480
記憶方式SDカード(最大32GB対応)
保存形式静止画:JPG 720×480、動画:AVI 720×480(30fps)
出力端子ビデオ出力、MiniUSB
入力端子DC入力(5V/1A)
電源単3アルカリ乾電池×4本または電源ケーブルより給電
連続使用時間(時間)約4(乾電池の場合)
動作温度範囲(℃)5~50、ケーブル:5~70
動作湿度(%)90以下(結露なきこと)
質量(g)約393(電池含む)、ケーブル:約309
外形寸法(mm)225×200×110
可動範囲ケーブル:約320°
光源白色LED×4
焦点距離(mm)約30~80
視野角65°
防塵防水性能IP67
材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC
1個
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。
ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。
モニタ共通の豊富なケーブルをご用意
映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能
モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)9
カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)
光源白色LED×5(調光可)(直視:4個 側視:1個)
視野角約90°
被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)
材質ステンレス、鉄
耐熱温度(℃)-10~50
防塵防水性能IP67
超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
仕様●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●カメラ可動範囲(約):150°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30f
ケーブル長(m)2.0
液晶サイズ5型
アズワン品番67-2515-86
先端外径(Φmm)3.9
1個
¥729,800
税込¥802,780
63日以内出荷
チューブ長1m、レンズ径Φ3.9mm内視鏡
チューブ取り替え可能でオプションチューブでお好みのチューブモデルにできる
配管検査、建築、自動車検査などで活躍
レンズ径(Φmm)3.9
チューブ長さ(m)1
液晶パネル3.5TFT
仕様バンド幅18MHz、(ビデオシステム)PAL/NTSC
付属品USBケーブル、ACアダプタ、ビデオケーブル、MicroSDカード、マグネットホルダー、フック、マグネット、ミラー、ラバーリング(9mm用)、延長ケーブル(1m)
質量(g)450
外形寸法(mm)186×145×41(チューブ部除く)
電源単3乾電池4本
センサーCMOS
受信可能距離10m
解像度960×240
明るさ(Lx)0
視野角45度
画素数640×480(PAL)、640×480(NTSC)
防水性IP67(レンズ/チューブ)
変調方式FM
使用周波数(MHz)2468
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌日出荷
超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:3.9mm●カメラケーブル有効長(約):3.0m●カメラ可動範囲(約):130°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30f
アズワン品番67-2515-87
1個
¥959,800
税込¥1,055,780
63日以内出荷
3R-WFXS03 / 3R-FXS050で使用できる先端可動式のオプションケーブルです。
先端径(Φmm)5.5
ケーブル長(m)1.2
対応機種3R-WFXS03/3R-FXS050
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。
ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。
モニタ共通の豊富なケーブルをご用意
映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能
モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)4.5
カメラ仕様1/9型CMOS(30万画素)
光源白色LED×6(調光可)
視野角約90°
被写界深度(mm)10~100
材質ステンレス、鉄
耐熱温度(℃)-10~50
防塵防水性能IP67
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。
ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。
モニタ共通の豊富なケーブルをご用意
映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能
モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)3.7
カメラ仕様1/13型CMOS(30万画素)
光源白色LED×6(調光可)
視野角約80°
被写界深度(mm)10~100
材質ステンレス
耐熱温度(℃)-10~50
防塵防水性能IP67
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。
ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。
モニタ共通の豊富なケーブルをご用意
映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能
モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)6
ケーブル長(m)3
カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)
光源白色LED×7(調光可)(直視:6個 側視:1個)
視野角約90°
被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)
材質ステンレス、鉄
耐熱温度(℃)-10~50
防塵防水性能IP67
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
電池式/給電式で使える。
画像の自動明るさ調整が可能。
先端が320度かどうするチューブ。
撮影したデータはSDカードに保存。
チューブ長さ(m)約1
液晶モニター3.5インチTFT
付属品側視ミラー(45度)、フック、マグネット
質量(g)約393(電池含む本体部分)
外形寸法(mm)約225×200×110(本体のみ)
光源白色LED×4(明るさ調整可能)
使用電池単3アルカリ乾電池×4本/USBより供給
解像度(モニター)/320×240、(保存)/720×480
視野角65度
焦点距離(mm)30~80
保存形式JPEG(静止画)/AVI(動画)
チューブ径(Φmm)(カメラ)/5.5
防水性IP67相当(カメラ部、チューブ部)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):5.0m●焦点距離(約)DOF:12~200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃
アズワン品番67-2515-94
1個
¥829,800
税込¥912,780
63日以内出荷
超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):4.0m●焦点距離(約)DOF:12~200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃
アズワン品番67-2515-93
1個
¥729,800
税込¥802,780
63日以内出荷
。超極細径で鮮明な画質を実現しました。従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
有線式デジタル顕微鏡「 MSUSBシリーズ」史上最高解像度の500万画素を実現。「見る・撮る・測る」のベーシックな機能で誰でも簡単に使用することができます。
シリーズ史上最高の約500万画素
不具合特定の正確性を向上します
本格的な顕微鏡に匹敵する最大200倍
誰でも簡単に倍率を設定することができます
PCに直接接続しモニタで観察
センサー1/2.7型 CMOSセンサー
画素数約500万画素
対応OSWindows10/8.1 macOS10
露光調節自動
ホワイトバランス自動
静止画サイズ【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240
動画サイズ【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps)
光源色LED×8
倍率使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。
焦点距離(mm)約0~300
電源USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電
寸法(Φ×mm)36×103
ケーブル長(m)1.5
質量(g)100
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
材質(本体)ABS+PC
質量(g)320(アタッチメント付)
ケーブル長(m)1.8
センサー約500万画素
記録方式(静止画)JPG/BMP/PNG/PDF、(動画)AVI
光源環境による
動作温湿度範囲温度:-10~50℃/湿度:30~80%(結露なきこと)
充電時間(時間)3
動作時間8時間
充電方式DC5V 2.1A(リチウムイオン電池) MicroUSBにて給電
無線通信方式IEEE802.11b/g/n(通信範囲:約5m)
静止画記録サイズ2592×1944ピクセル
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。