光学測定器 :「伸縮ケーブル」の検索結果

光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3R(スリーアール)高所点検カメラ 3.6m
全長最大約3.6m/5.6mの長さのあるこの高所点検カメラなら、あなたの代わりにカメラがモニタに映し出し、不安や負担なく安心して確認することができます。 5.6mのポールカメラで6mほどの対象物の点検が可能です。先端が自由に曲がるフレキシブルチューブを採用し、見たい場所をピンポイントで確認することができます。 橋梁や倉庫などの高所の点検や、床下の確認に安全で低コストなポールカメラ 3連伸縮で軽量だから持ち運びしやすい 自由に曲がる先端カメラ
先端径(Φmm)23 ケーブル長(cm)カメラケーブル(50)/伸縮ロッド(105~285) 液晶モニター4.3型液晶 解像度720×576、静止画:720×576、720×480、640×480動画:720×576(15/30fps)、720×480(15/30fps)、640×480(15/30fps) 光源白色LED×12 焦点距離(mm)60~ 保存形式画像:JPG,AVI 防塵防水性能IP68(カメラケーブル部分) 動作温度範囲(℃)-10~50 電源リチウムイオン充電式電池 充電時間(時間)約3.4 連続使用時間(時間)約4.5 記憶方式SDHCカード(32GBまで) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7.8×360(モニタを含みません) 質量(kg)1.4
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷