絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(24)
  • ホーザン(709)
  • オーツカ光学(281)
  • エスコ(223)
  • クリアー光学(162)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(150)
  • ナリカ(150)
  • MIZAR(ミザールテック)(122)
  • ビクセン(112)
  • エッシェンバッハ(112)
  • Kenko(ケンコートキナー)(103)
  • Nikon(ニコン)(98)
  • カートン(78)
  • マイクロネット(77)
  • 京葉光器(LEAF)(73)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
  • ケニス(63)
  • TRUSCO(61)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホファイバースコープ Φ7.9mm アズワンスマホファイバースコープ Φ7.9mmアズワン(1件のレビュー)
5,590税込6,149
1個
欠品中
スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様先端LED:8個付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning)ケーブル長(m)5対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上センサーカメラ:CMOS解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440視野角70°防塵防水性能IP67動作温度(℃)0~45アズワン品番4-6222-01先端径(Φmm)7.9焦点距離2~10cm
アルサイト拡大鏡 アズワンアルサイト拡大鏡アズワン(7件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷
光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。 ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。
材質(レンズ)PMMA(アクリル樹脂)
ルーペ アズワンルーペアズワン(2件のレビュー)
4,208税込4,629
1個
当日出荷
小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズガラス(2群3枚組み合わせ)
作業用小型フレキシブルライト アズワン作業用小型フレキシブルライトアズワン(2件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から7日以内出荷
LEDライト付スケールルーペ 10× アズワンLEDライト付スケールルーペ 10×アズワン
9,405税込10,346
1個
当日出荷
トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
倍率10×レンズ径(Φmm)30光源白色LED×6個電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属)サイズΦ45×55mm質量(g)225付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケースアズワン品番4-2548-01
ルーペ アズワンルーペアズワン
6,435税込7,079
1個
当日出荷
倍率10×レンズ径(Φmm)25仕様視野径:32mm・有効径:30mm付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔)質量(g)約75種類スケールルーペアズワン品番1-4317-01
LEDリング照明 アズワンLEDリング照明アズワン(2件のレビュー)
14,200税込15,620
1個
当日出荷
LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用)寸法(mm)98×123×29電源AC100~240V 50/60Hz色温度(K)6400~6500取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)調節方式調光ダイヤル式(手動)
USBデジタルマイクロスコープ アズワンUSBデジタルマイクロスコープアズワン(1件のレビュー)
12,500税込13,750
1個
当日出荷
メタルスタンド付で高さ調節が可能です。
用途電源:USBPCインターフェース:USB2.0対応OS:Windows(R)7/8/10付属品:メタルスタンド、USBケーブル、反射鏡、スペキュラ(黒)、スペキュラ(透明)、多機能チューブアズワン品番4-449-01
マンホールリフター アズワンマンホールリフターアズワン
659税込725
1個
当日出荷
側溝のフタ、水道栓のフタ、マンホールを開けられます。 力が入りやすく持ち上げやすい形状で仕上げました。 本体には頑丈な炭素工具鋼を使用しサビに強いニッケルメッキ仕上げ。 先端は吊上げた物が抜け落ちにくい構造です。
仕様●重量:265g●材質:炭素工具鋼アズワン品番68-4103-60
レンズクリーナー アズワンレンズクリーナーアズワン
1,287税込1,416
1個
当日出荷
アズワン品番2-876-01
LED照明拡大鏡 1.75×・4× アズワンLED照明拡大鏡 1.75×・4×アズワン
9,130税込10,043
1個
翌々日出荷
対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。調光機能付きで好みの明るさに調整可能
倍率1.75×・4×レンズ径(Φmm)100光源LED×36個電源(V)AC100~240(ACアダプタ付属)消費電力(W)5.5電源コード(m)1.8質量(kg)約2材質本体/スチール・ABS樹脂、レンズ/ガラスアズワン品番4-447-01
LEDアーム式照明拡大鏡 1.75× アズワンLEDアーム式照明拡大鏡 1.75×アズワン
19,700税込21,670
1個
当日出荷
調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。 ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス質量(kg)約2.6電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)消費電力(W)12コード長さ(m)1.8レンズ径(Φmm)150アーム長さ(mm)上/460、下/470光源LED×72個アズワン品番4-526-11クランプ取付幅(mm)10~60
デジタルマイクロスコープ アズワンデジタルマイクロスコープアズワン
43,900税込48,290
1個
当日出荷
TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア)質量(kg)1.1サイズ149×104×227mm電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電)倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時)対応OSWindows 8/8.1/10/11光源LED8個(明るさ調節可)液晶サイズ3.5インチ解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA焦点距離(mm)10~50アズワン品番3-6356-01フレームレート30f/sイメージセンサー500万画素、CMOSセンサー対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
マイクロスケール アズワンマイクロスケールアズワン
6,190税込6,809
1個
当日出荷
種別25×75 CSMM-001アズワン品番3-6315-01
LED光源 アズワンLED光源アズワン
17,900税込19,690
1本
翌々日出荷
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。LED光源AS3000D用のライトガイドです。シングルとダブル、全長500mmと1000mmの計4種類からお選びいただけます。
顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズアズワン
8,790税込9,669
1個
翌々日出荷
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3ステージ寸法(mm)90×90×19.5
LED光源 アズワンLED光源アズワン
59,900税込65,890
1台
12日以内出荷
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様光源部寸法(mm)70×175×102質量(kg)約1.8電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)冷却方式自然放熱+静音ファン最大消費電力(W)15制御方法全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C色温度(K)5600(参考値)寿命240000lx※1アズワン品番3-6702-31LED寿命(時間)約30000(参考値)調光範囲0~100%
ロングフレキシブルライト アズワンロングフレキシブルライトアズワン
35,900税込39,490
1個
4日以内出荷
太さの異なる3つのフレキシブルアームを接続する仕様のため、形状を保持することが可能です。 アームを水平にしても光源の垂れ下がりはほとんどありません。
長さ(mm)(フレキシブル)1000(先端部含む)電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属・コード長:約1.6m)先端径Φ17mm色温度4000K照度(Lx)60,000(距離50mm時)光色中間的白色
LEDアーム式ワイド照明拡大鏡 1.75× アズワンLEDアーム式ワイド照明拡大鏡 1.75×アズワン
28,000税込30,800
1個
翌々日出荷
大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×レンズ径(Φmm)178クランプ取付幅(mm)10~60アーム長さ(mm)上/460、下/470光源LED×168個電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)消費電力(W)12電源コード(m)1.8質量(kg)約3.2材質本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラスアズワン品番4-446-01
LEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズ アズワンLEDライト付繰り出しルーペ MGシリーズアズワン
5,940税込6,534
1個
当日出荷から翌々日出荷
トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED白色LED(付属)材質レンズ/ガラスレンズ径(Φmm)21光源白色LED×6個電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)折りたたみ寸法(mm)45×27×24質量(g)約55付属品革製ケース、電池交換用ツール
ルーペ追加スケール アズワンルーペ追加スケールアズワン
1,139税込1,253
1枚
当日出荷
標準スケールが付いていますので、長さを確認しながら観察できます。スケールの交換により、長さ・角度・穴径等の細かい寸法が測定できます。スケールはMG7173(1-4317-01)およびMG7174(4-2548-01)に適したスケールです。
視野径(Φmm)32有効径(Φmm)30質量(g)約75
小型レーザー光源用 アズワン小型レーザー光源用アズワン
3,790税込4,169
1個
当日出荷
機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
種別バッテリーケースアズワン品番3-5936-11
LEDライト アズワンLEDライトアズワン
19,400税込21,340
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
クラシック生物顕微鏡 アズワンクラシック生物顕微鏡アズワン
83,900税込92,290
1個
翌々日出荷
鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30°質量(kg)5.3電源AC100V 50/60Hz調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil)本体サイズ(mm)約187×231×385mmアズワン品番1-3348-01ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
双眼実体顕微鏡 ST302 アズワン双眼実体顕微鏡 ST302アズワン(1件のレビュー)
49,900税込54,890
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
観察に便利な照明灯付きです。
マイスタールーペ アズワンマイスタールーペアズワン
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
目に優しいインバータの採用で、蛍光灯のちらつきをカットしています。レンズは前後・上下・傾斜など任意の位置での固定が可能です。サークル灯のムラのない光で、影のできにくい構造です。アーム付きですので広範囲での検査・作業が可能です。
質量(kg)2.3電源AC100V 50/60Hz倍率3.5レンズ径(Φmm)130クランプ幅(mm)58アーム長さ(mm)上/490、下/520照明20W円型蛍光灯(FCL-20W)電源コード1.8m(2Pタイプ)アズワン品番2-5395-01蛍光灯1本取扱説明書(2.55MB)移動量(mm)【ルーペ】縦/約900、横/約900
充電式生物顕微鏡 対物レンズ MICシリーズ アズワン充電式生物顕微鏡 対物レンズ MICシリーズアズワン
9,990税込10,989
1セット
翌々日出荷
E-300HQ-LED Corded(4-1955-01)にも使用可能です。
仕様対物レンズ
ファイバースコープ 先端可動式 アズワンファイバースコープ 先端可動式アズワン
149,000税込163,900
1台
翌々日出荷
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式のため様々な角度(左右270°)に調節可能です。
付属品フレキシブルケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース寸法(mm)100×500×200質量(g)420電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)ケーブル長(m)1光源白色LED×6個ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5メモリーSDカード(4GB)解像度640×480ピクセル防塵防水性能IP67(本体除く)撮像素子CMOSセンサーアズワン品番1-571-21フレームレート30fps(MAX)被写界深度(mm)20~70
ファイバースコープ アズワンファイバースコープアズワン
71,900税込79,090
1台
翌々日出荷
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。
付属品ファイバーケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース寸法(mm)100×450×200質量(g)300電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)ケーブル長(m)1光源白色LED×6個ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5メモリーSDカード(4GB)解像度640×480ピクセル防塵防水性能IP67(本体除く)撮像素子CMOSセンサーアズワン品番1-388-21フレームレート30fps(MAX)被写界深度(mm)20~70
Wi-Fi顕微鏡カメラ アズワンWi-Fi顕微鏡カメラアズワン
81,900税込90,090
1セット
翌々日出荷
Wi-FiとUSBで使用可能で、2倍のデジタルズームができます。キャプチャー画像とライブ画像の並列表示や2倍のデジタルズームが可能です。付属の変換アダプターを使用すれば、接眼部Φ30mmまたはΦ30.5mmの顕微鏡に取付可能です。
付属品カメラ接続用接眼レンズ(Cマウント・Φ23mm)、変換アダプター(30mm/30.5mm)、USBケーブル(Type-C)寸法(mm)72×72×151電源800mAh内蔵リチウム充電池(USBより供給)対応OSWi-Fi接続時/iOS、USB接続時/Windows(R) 8/8.1/10/11接続方式Wi-Fi・USB機能静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示解像度2048×1536ピクセル(2K HD)、1920×1080ピクセル(Full HD)、1280×720ピクセル、640×480ピクセルアズワン品番4-6477-01デジタルズーム2倍フレームレート30fps
HDMI顕微鏡カメラ 4K対応 カメラ接続用接眼レンズ Cマウント・Φ23mm用 アズワンHDMI顕微鏡カメラ 4K対応 カメラ接続用接眼レンズ Cマウント・Φ23mm用アズワン
15,900税込17,490
1セット
翌々日出荷
接続方式カメラ接続用接眼レンズ(Cマウント・Φ23mm用)アズワン品番4-6475-01
顕微鏡用デジタルカメラ アズワン顕微鏡用デジタルカメラアズワン
97,200税込106,920
1個
当日出荷
色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。 日本語ソフト対応で、操作性に優れています(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
仕様(イメージングエリア)5.18mm×3.89mm付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリングサイズ(ピクセル)2×2um質量(g)約200対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB2.0本体サイズ(mm)60×60×32撮像素子1/2.8"対応フォーマット(データ)BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI画素数500万画素アズワン品番3-6691-32マウントCマウントフレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)
生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵 アズワン生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵アズワン
159,000税込174,900
1個
10日以内出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(mm)251×197×380対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40~1000×調整範囲(mm)(眼幅)55~75照明LEDランプインターフェースUSB2.0接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×・100×解像度1280×1024(130万画素)鏡筒形式双眼ヘッドアズワン品番2-2626-21傾斜角度(°)45
LEDライト付15倍ルーペ アズワンLEDライト付15倍ルーペアズワン
9,504税込10,454
1個
翌々日出荷
白色ライトとUVライトの切り換えができます。ジュエリー用ルーペとして多く使用されるタイプです。トリプレットレンズです。
倍率15×レンズ径(Φmm)21材質(レンズ)ガラス光源白色LED・UV-LED切替式電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)寸法(mm)50×27×26質量(g)50アズワン品番4-2240-01
Wifiファイバースコープ 先端180°可動 アズワンWifiファイバースコープ 先端180°可動アズワン
127,000税込139,700
1台
翌々日出荷
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
仕様USB端子:USB Type-C 専用アプリ対応OS:Android、iOS 被写界深度:10~100mm付属品付属品:USBケーブル(TypeA・TypeC)質量(g)248電源内蔵リチウムイオン電池(2600mAh)全長(m)1プローブ外径Φ4.5×先端部13mm×全長1m連続運転時間(h)6時間(満充電時)曲げ角度右方向に180°通信方法Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz)解像度1024×768バッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP67視野90°保存形式JPG・MP4通信距離0~10m(障害物がない状態)LED正面(アプリで調光可能)サイズ(mm)207.5×35×50アズワン品番4-2498-01先端径(Φmm)13
デジタルマイクロスコープ DX-012シリーズ アズワンデジタルマイクロスコープ DX-012シリーズアズワン
16,900税込18,590
1個
当日出荷
静止画・ビデオを両方捕捉できます。
種別パソコン接続アズワン品番3-6350-11
クラシック生物顕微鏡 LEDライト式 アズワンクラシック生物顕微鏡 LEDライト式アズワン
94,000税込103,400
1個
翌々日出荷
ズーム実体顕微鏡 アズワンズーム実体顕微鏡アズワン
167,000税込183,700
1個
当日出荷
デジタルカメラ内蔵顕微鏡 アズワンデジタルカメラ内蔵顕微鏡アズワン
82,900税込91,190
1個
12日以内出荷
デジタル画像をPCに表示できます。
種別40~400× M-100FLD Cordedアズワン品番3-6300-01
デジタル生物顕微鏡 アズワンデジタル生物顕微鏡アズワン
101,000税込111,100
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
光学測定器