光学測定器 :「光学測定器」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
倍率10× レンズ径(Φmm)30 光源白色LED×6個 電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属) サイズΦ45×55mm 質量(g)225 付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケース アズワン品番4-2548-01
1個
9,405 税込10,346
当日出荷

1個
4,590 税込5,049
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。 ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。
材質(レンズ)PMMA(アクリル樹脂)
1個
1,060 税込1,166
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンLED光源
質量(kg)4 電源AC100~240V±10% 50/60Hz 消費電力95W 冷却方式強制ファン 色温度6500K 照度(Lx)(平均)1400000 アズワン品番1-1277-34 調光方式95W定電流制御方式・前面パネルのツマミによる連続調光
1個
241,000 税込265,100
4日以内出荷

小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズガラス(2群3枚組み合わせ)
1個
4,208 税込4,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
25,400 税込27,940
43日以内出荷

1個
39,300 税込43,230
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
種別バッテリーケース アズワン品番3-5936-11
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

アズワンルーペ
倍率10× レンズ径(Φmm)25 仕様視野径:32mm・有効径:30mm 付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔) 質量(g)約75 種類スケールルーペ アズワン品番1-4317-01
1個
6,435 税込7,079
当日出荷

トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。UVLEDおよび白色LEDを採用しており、より細かな検査に適しています。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED白色LED/UV LED(付属) 材質レンズ/ガラス レンズ径(Φmm)21 光源白色LED×6個、UV LED×6個 電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属) 折りたたみ寸法(mm)45×27×24 質量(g)約55 付属品革製ケース、電池交換用ツール
1個
6,336 税込6,970
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED白色LED(付属) 材質レンズ/ガラス レンズ径(Φmm)21 光源白色LED×6個 電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属) 折りたたみ寸法(mm)45×27×24 質量(g)約55 付属品革製ケース、電池交換用ツール
1個
5,940 税込6,534
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準スケールが付いていますので、長さを確認しながら観察できます。スケールの交換により、長さ・角度・穴径等の細かい寸法が測定できます。スケールはMG7173(1-4317-01)およびMG7174(4-2548-01)に適したスケールです。
視野径(Φmm)32 有効径(Φmm)30 質量(g)約75
1枚
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の位置で固定ができます。
1個
13,900 税込15,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,990 税込3,289
翌々日出荷

アズワンLED光源
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様光源部 寸法(mm)70×175×102 質量(kg)約1.8 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 冷却方式自然放熱+静音ファン 最大消費電力(W)15 制御方法全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C 色温度(K)5600(参考値) 寿命240000lx※1 アズワン品番3-6702-31 LED寿命(時間)約30000(参考値) 調光範囲0~100%
1台
59,900 税込65,890
12日以内出荷

アズワンLED光源
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。LED光源AS3000D用のライトガイドです。シングルとダブル、全長500mmと1000mmの計4種類からお選びいただけます。
1本
17,900 税込19,690
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンド式とスタンド式の2WAYで使える便利なルーペ。 細かい所だとさらによく見える4倍レンズ付き。 スタンド式だと両手が使えるので、工作、縫製、クラフト等の細かい作業が行えます。 明るく見やすい76mm径ワイドレンズ。
仕様●重量:126g●材質:アクリルレンズ/ABS樹脂 アズワン品番68-4100-70
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

1個
57,900 税込63,690
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2灯独立して明るさの調整が可能です。フレキシブルアームで照射角度や位置を調整できます。コンパクトなLED光源です。
アズワン品番4-538-01
1個
33,300 税込36,630
翌々日出荷

1個
19,400 税込21,340
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白色ライトとUVライトの切り換えができます。ジュエリー用ルーペとして多く使用されるタイプです。トリプレットレンズです。
倍率15× レンズ径(Φmm)21 材質(レンズ)ガラス 光源白色LED・UV-LED切替式 電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属) 寸法(mm)50×27×26 質量(g)50 アズワン品番4-2240-01
1個
9,504 税込10,454
翌々日出荷

1個
29,900 税込32,890
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,100 税込39,710
翌々日出荷

スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様先端LED:8個 付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning) ケーブル長(m)5 対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上 センサーカメラ:CMOS 解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440 視野角70° 防塵防水性能IP67 動作温度(℃)0~45 アズワン品番4-6222-01 先端径(Φmm)7.9 焦点距離2~10cm
1個
5,590 税込6,149
欠品中

太さの異なる3つのフレキシブルアームを接続する仕様のため、形状を保持することが可能です。 アームを水平にしても光源の垂れ下がりはほとんどありません。
長さ(mm)(フレキシブル)1000(先端部含む) 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属・コード長:約1.6m) 先端径Φ17mm 色温度4000K 照度(Lx)60,000(距離50mm時) 光色中間的白色
1個
35,900 税込39,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温かみのある電球色のLEDをレンズ集光した顕微鏡用のスポット照明です。 お好みの明るさで使用可能です。 光強度変更しても色味が変わりにくいです。
長さ(mm)(アーム)約460 直径(Φmm)(先端)17 質量(g)970 電源AC100V(ACアダプタ付属) 消費電力約4W(明るさ最大時) 色温度2700K 照度(Lx)約45000(距離50mm時) サイズ(mm)(台座)70×100×30 アズワン品番4-3664-01
1個
41,900 税込46,090
3日以内出荷

1台
45,400 税込49,940
48日以内出荷

1本
特価
10,880 税込11,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,570 税込2,827
24日以内出荷

1個
4,850 税込5,335
6日以内出荷

1個
27,900 税込30,690
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,990 税込4,389
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
69,900 税込76,890
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン薄型ルーペ
平面状レンズ(フレンネル)のため、一般的なレンズのような膨らみがありません。付属のルーぺスタンドでハンズフリーでも使用可能です。
仕様●倍率:1.8×●レンズサイズ(mm):193×140(対角238)●★サイズ(mm):230×177×15●★レンズサイズ(mm):95●レンズ材質:アクリルレンズ●付属品:ルーペスタンド、不織布レンズカバー アズワン品番4-4180-01
1個
4,490 税込4,939
翌々日出荷

長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。スイッチがライト側面についているので省スペースです。
アズワン品番3-9513-01
1個
33,600 税込36,960
12日以内出荷

1個
7,790 税込8,569
当日出荷

1個
49,900 税込54,890
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,900 税込27,390
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側溝のフタ、水道栓のフタ、マンホールを開けられます。 力が入りやすく持ち上げやすい形状で仕上げました。 本体には頑丈な炭素工具鋼を使用しサビに強いニッケルメッキ仕上げ。 先端は吊上げた物が抜け落ちにくい構造です。
仕様●重量:265g●材質:炭素工具鋼 アズワン品番68-4103-60
1個
619 税込681
当日出荷

静止画・ビデオを両方捕捉できます。
種別パソコン接続 アズワン品番3-6350-11
1個
16,900 税込18,590
当日出荷