薄型ルーペ

薄型ルーペ アズワン 薄型ルーペ アズワン

平面状レンズ(フレンネル)のため、一般的なレンズのような膨らみがありません。
付属のルーぺスタンドでハンズフリーでも使用可能です。

仕様●倍率:1.8×●レンズサイズ(mm):193×140(対角238)●★サイズ(mm):230×177×15●★レンズサイズ(mm):95●レンズ材質:アクリルレンズ●付属品:ルーペスタンド、不織布レンズカバー アズワン品番4-4180-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63967184 T238
4,500
4,490
4,939 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする