光学測定器 :「スコープ」の検索結果
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
関連キーワード
商品豆知識
持ち運び簡単タイプのポケットミクロスコープ。
LED8灯照明付なので暗い場所でも観察可能。
鏡筒を上下させるだけで70・80・90・100倍に倍率変更できます。
用途金属・印字、半導体基板・などの検査、植物の観察など
倍率70、80、90、100
トラスコ品番812-7703
セット内容専用ライトコントローラー付電池ボックス(単3×4本用)、単3電池×4本、先端ガイド(細)
全長(mm)137~180
質量(g)160
最小径(Φmm)23.3
最大径(Φmm)30
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
CCDカメラをあらゆる顕微鏡に取り付け可能な顕微鏡撮影用アダプター基本セットです。
日本の確かな技術にて設計された高性能レンズで、収差を補正し、隅々まで鮮明に観察・撮影が可能です。
市販のスケール(別売)も取り付け可能なので観察物の測定ができます。
ピント微調整が可能な構造となっているため、アダプターを取り付けたためにピントが合わないという問題を解決しています。
用途通常の生物顕微鏡や金属顕微鏡の双眼鏡筒(Φ23.2mmや実体顕微鏡の双眼鏡筒(Φ30mm)、三眼鏡筒(Cマウント)に取り付け可能のため、ほとんどの顕微鏡に取り付け、撮影可能
倍率(倍)1.9
仕様市販のスケールΦ19の取り付け可能、2/3 Cマウントカメラアダプター(TS-0155H)(別売)、1 Cマウントカメラアダプター(TS-0156H)(別売)、【平坦性】プラン性90%以上(撮影画面の90%以上にピントが合います)
トラスコ品番855-8209
セット内容マイクロスコープアダプター本体、1/2インチCCDカメラ用アダプター、Cマウント鏡筒用変換アダプター、30mm鏡筒用変換アダプター、六角レンチ(1.27)、マイナスドライバー(2.4)、収納箱
材質レンズ部分:ガラス、鏡筒部分:アルミ
質量(g)542.8
焦点距離(mm)f=92.53
レンズ構成5群8枚
光学倍率1.9X
NA(開口数)0.025(すべての対物レンズの開口数をカバーします)
1セット
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。
明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。
接眼内蔵スケールにより測長可能です。
LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など
幅(mm)70
質量(g)320
タイプ正立像タイプ
LED色白色LED
材質(レンズ)ガラス
簡単に持ち運びできるポケットサイズのスコープ、倍率可変可能、LED照明付のストレートタイプスコープ、正立像型でルーペのように像が見やすい
仕様●倍率:30×~50×●全長:180.0~137.2mm●径:Max30.0 Min23.3mm
アズワン品番67-6653-37
1個
¥64,980
税込¥71,478
8日以内出荷
倍率(倍)1.9
トラスコ品番855-8211
セット内容TS-MS-01、TS-MS-01A
材質レンズ部分:ガラス、鏡筒部分:アルミ
質量(g)620
1セット
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
固定倍率のハンディタイプのマイクロスコープ、金属や凸凹を見るのに適した斜光照明、正立像型でマイクロスコープなのにルーペのように像が見やすい、精密スケール標準装備
シンプルな形と大きなつまみで操作が簡単です。TS-8LEN専用の調光機能付電池ボックスです。
用途本体照明機構への給電に。
仕様単3電池4本使用(別売)、調光機能付
トラスコ品番828-0865
適合機種TS-8LENシリーズ
幅(mm)73
高さ(mm)35
質量(g)80
奥行(mm)65
2018年トラスコ掲載ページ1 1407
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
ズーム比8× 光学倍率0.8×~6.4× WD=84mm
回折限界の解像力を実現した高い解像力と長作動の両立を実現
色収差、球面収差を徹底的に抑えたクリアな像
マイクロスコープ用に設計された銀鏡筒シリーズ
絞り付き
仕様●倍率範囲:0.8×-6.4×●ズーム比:8.0×●物像間距離O/I:356.3mm●WD:84mm(鏡筒端~被写体:78.78±5%)●鏡筒サイズ:261.5mm●マウント:C-mount●適合CCDサイズ:2/3", 1/1.8″,1/2″,1/3″,1/4″
アズワン品番67-6653-48
1個
¥779,800
税込¥857,780
7日以内出荷
スケールの交換により、長さ・半径・角度の細かい寸法測定ができます。
小型で使いやすく、持運びに便利です。
型式TS-1-10A 10倍
本体寸法(mm)43Φ
交換スケールNo.100 1枚付き
レンズ径(Φmm)35
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
光源、バッテリーを携帯型マイクロスコープ(顕微鏡)に一体化!、正立像型でマイクロスコープなのに、ルーペのように像が見やすい、マルチライティング機能搭載、精密スケール標準装備
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。