光学測定器 :「高倍率双眼鏡」の検索結果
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
商品豆知識
コンパクトながら最大50倍までをカバーするズーム双眼鏡。スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率10~50倍ズーム
質量(g)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110X43X112
最短合焦距離5m
対物レンズ有効径(mm)27
1000m先の視野(m)58~21
実視界(°)3.3~1.2
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
スタンダードタイプながら、軽量なボディ。別売の三脚取付ホルダーを使用して、三脚に固定することができますので、高倍率でもブレのない安定した視界で観察できます。
付属品ケース、ストラップ
10倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると30倍へズームアップ。見るものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率10~30倍ズーム
質量(g)265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92
最短合焦距離2.5m
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)56~28
実視界(°)3.2~1.6
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
7倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると21倍へズームアップ。見たいものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利です。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率7~21倍ズーム
質量(g)265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92
最短合焦距離3.5m
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)75~40
実視界(°)4.3~2.3
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ズーム操作は接眼部のレバーによるワンタッチ式。
ズーム比を低く抑えてますので、光量低下も比較的少なく見やすいズーム双眼鏡です。
目的に合わせて8倍~20倍に倍率を変えることができます。
三脚取付ホルダー(別売)の使用が可能です。
倍率(倍)8~20
対物レンズ有効径(mm)50
付属品ケース、ストラップ
質量(g)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×180
眼幅調整範囲(mm)58.5~71.5
視界(実視界)4.5~2.9°
最短合焦距離10m
1000m先の視野(m)78.6~50.6
明るさ39~6.2
ひとみ径(Φmm)6.2~2.5
アイレリーフ(mm)20~15
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
双眼鏡を三脚に簡単に取付けることができる三脚アダプター。
野鳥や星空観測など双眼鏡を長時間使用するときや、高倍率の双眼鏡を使用するときなどに大変便利なアイテムです。
双眼鏡を三脚に取付けることにより、安定した視界を得ることができます。
クイックリリースコネクター機構を採用して、より簡単に双眼鏡の取り付け、取外しが可能になりました。
三脚への取り付けは、1/4ネジでも取り付けが可能ですが、底面はアルカスイス規格になっておりますので、アルカスイス規格の三脚にも取り付けが可能です。
取付可能対象アバンターEDシリーズ、ウルトラビューEXコンパクト8x32/10x32、ウルトラビューEX OP8x42DHⅢ/10x42DHⅢ、SGEX OP8x34WP/10x34OP、SGEX OP8x、26WP/10x26OP、アートスシリーズ、ウルトラビューシリーズ、ミラージュシリーズ、ウルトラビューHシリーズ
寸法(mm)106×33×38
質量(g)87
取付ねじ三脚:1/4ネジアルカスイス規格、双眼鏡取付部:1/4
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
見たいものによって倍率が変更できる、コンパクトなズーム式双眼鏡。低倍率に合わせて対象物を捉え、ズームレバーで簡単にズームアップが可能。
付属品ケース、ストラップ
幅(mm)目:60~70
質量(g)204
倍率6~18倍
本体寸法(mm)82×46×109
コーティングマルチコート
最短合焦距離2.3m
対物レンズ有効径(mm)18
入数1個
1000m先の視野(m)87.3~36.7
明るさ9~0.8
アイレリーフ(mm)11~8
実視界(°)5~2.1
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
高倍率時や長時間の観測の際には、双眼鏡を三脚に取り付けての観測が必須です。簡単に三脚の双眼鏡を固定できます。
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。