光学測定器 :「測定器」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率15倍 レンズ径(Φmm)21 トラスコ品番276-8534 材質/仕上レンズ材質:ガラス 質量(g)15 種類スケールルーペ 測定範囲(mm)6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33 最小目盛(mm)0.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率10倍 レンズ径(Φmm)28 トラスコ品番276-8526 材質/仕上レンズ材質:ガラス 質量(g)20 種類スケールルーペ 測定範囲(mm)10 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43 最小目盛(mm)0.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

見えにくい機器の裏側、奥深い個所などを反射させて点検することができます。 伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。 握りやすいラバーグリップです。 メンテナンス、工事等の点検作業に適しています。
質量(g)90
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の点検ミラーです。 アンテナ式タイプ 370MM~800MM ステンレスミラーなので割れません。 異物混入対策で空洞部を無くしています。
用途食品会社などのクリーンな場所での使用、錆を嫌う現場での点検に ミラー形状角型 全長(mm)370~800 ミラー寸法(mm)90×50 付属品ケース付き トラスコ品番768-6838 質量(g)60
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。
用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。 付属品スチールプレート、粘着テープ トラスコ品番206-7838 セット内容レンズカバー、スチールプレート 材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂 質量(g)201 タイプマグネット式 倍率(倍)1.8 アーム長さ(mm)85 レンズサイズ(mm)193×140 取付け方法マグネット式 アズワン品番64-8609-04
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。 倍率2.5倍 レンズ径(Φmm)90 トラスコ品番250-9261 全長(mm)350 材質/仕上レンズ材質:ガラス 質量(g)890 タイプフレキシブル式 種類スタンドルーペ ベース寸法(mm)幅73×奥行90
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場・オフィス・作業場での必需品です。使い易い普及型です。
用途一般検査用。 仕様クロームナシジメッキ 材質(レンズ)ガラス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED付なので、目盛が見易く、簡易測定に便利です。 柄がはめ込みになっており、通常のスケールルーペとして使用可能です。
用途細かい検品作業などに。 仕様替ランプ交換不可 全長(mm)180 質量(g)75 電源単2乾電池×2本(別売) 材質(レンズ)ガラス
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手が使え、プロに要求される精密な作業に威力を発揮します。面ファスナー式で使用者の頭部サイズに合わせて調節可能です。頭部周長調節幅500mm~650mm。
倍率2.3倍・3.3倍(2段階) トラスコ品番250-9130 材質/仕上レンズ材質×2.3:ガラス、×3.3:ガラス+アクリル 質量(g)190 種類ヘッドルーペ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
用途一般拡大検査用。 材質/仕上レンズ:ガラス タイププラスチック柄ルーペ 種類手持ち式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。
倍率(倍)6 レンズ径(Φmm)30 トラスコ品番276-9085 材質レンズ:ガラス・アクリル 本体:ABS 材質/仕上レンズ:ガラス 質量(g)43 タイプポケットルーペ 種類縞見ルーペ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラスとアクリルの2枚重ねです。
用途暗い場所での検査に。 倍率(倍)10 レンズサイズ(mm)30 トラスコ品番394-7599 全長(mm)180 質量(g)90 種類手持ち式 測定範囲(mm)20 電源単2乾電池×2本(別売) レンズガラス・アクリル(2枚重ね) 連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池) 最小目盛(mm)0.5 替球交換不可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

スライド型でポケットへの収納に便利です。 レンズを開くとLEDが点灯します。 LED付ですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用 倍率(倍)3.5 レンズサイズ(mm)35 トラスコ品番478-9326 全長(mm)79 高さ(mm)12 質量(g)38 種類ポケットルーペ 奥行(mm)44 電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売) ランプ交換不可 材質(レンズ)アクリル
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

両手が使え、レンズの組み合わせにより様々な倍率に対応可能です。 LEDライト付のため細かい作業にも適しています。 メガネを掛けたままでも装着可能です。 外側に傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。 通常の倍率は1.8倍。内側のレンズを立てると3.3倍になります。 特に細かいものを見るときにお使いください。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。両手の使用を必要とする精密作業。 倍率(倍)1.8(両目レンズ)、3.3(両目レンズ)、4.8(片目)、6.3(片目) 仕様替ランプ交換不可 トラスコ品番798-5193 質量(g)150 電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売) レンズサイズ(mm)85×35 材質(レンズ)ガラス(1.8倍)、アクリル(3.3倍)/ガラス(補助)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

レンズ位置が自在に設定できるフレキシブルチューブ付です。レンズを回転させることもできます。眼が疲れない100Φの大型レンズを使用しています。強力オンオフマグネットを使用しています。
倍率2倍 仕様フェライト磁石 トラスコ品番219-8541 質量(kg)1.4 吸着力(N)800 レンズ径(Φmm)100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

倍率(倍)10 トラスコ品番100-1430 材質レンズ:トリプレットレンズ、ケース:合皮 幅(mm)55 高さ(mm)25 質量(g)39 奥行(mm)29 レンズサイズ(mm)20.5
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。
倍率(倍)15 レンズ径(Φmm)21 トラスコ品番276-8551 材質/仕上レンズ:ガラス 質量(g)30 タイプ高倍率ルーペ 種類手持ち式
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
倍率(倍)3 レンズ径(Φmm)38 トラスコ品番250-9083 全長(mm)92 材質/仕上レンズ:ガラス 質量(g)27 タイプ虫めがね 種類手持ち式
1個
689 税込758
当日出荷

LEDライトが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラス1枚です。直径80mmのワイドレンズです。
用途暗い場所での検査に。 倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)80 トラスコ品番394-7581 全長(mm)232 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)185 種類手持ち式 電源単2乾電池×2本(別売) レンズガラス 連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池) 材質(レンズ)ガラス 替球交換不可
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

Φ130の大径レンズを採用していますので非常に見やすいです。Φ130の1.8倍レンズに6倍の小レンズが一体になっています。LEDが4個付きですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用 トラスコ品番381-5726 材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂 幅(mm)145 全長(mm)270 高さ(mm)27 電源(V)単4乾電池×4本(別売) 倍率(倍)1.8・6 レンズサイズ(mm)Φ130
1個
3,998 税込4,398
欠品中

ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
用途両手を使う組み立て作業など 倍率(倍)2.0 レンズサイズ(mm)45×110 付属品ソフトケース、レンズクロス 材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂 質量(g)35 タイプフレームタイプ 種類メガネルーペ
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カード型でコンパクトですのでポケットへの収納に便利です。 45mm×45mmの2倍レンズとΦ20の5倍レンズが一つになっています。 LED付ですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用 倍率(倍)2・5 レンズサイズ(mm)45X45 トラスコ品番478-9300 質量(g)31 電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売) ランプ交換不可 材質(レンズ)アクリル 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)85×54×9
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1つのレンズで2種類の倍率。
倍率(倍)2倍・4倍 材質/仕上レンズ材質:アクリル タイプ二重焦点ルーペ 種類手持ち式
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。
倍率(倍)10 レンズ径(Φmm)28 トラスコ品番276-8542 材質/仕上レンズ:ガラス 質量(g)38 タイプ高倍率ルーペ 種類手持ち式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
用途両手を使う組み立て作業など 倍率(倍)1.6・2.0・2.3 レンズサイズ(mm)45×110 付属品ソフトケース、レンズクロス 材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂 質量(g)135 タイプフレームタイプ 種類メガネルーペ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 粘着パット式なので、粘着テープで容易に設置し、ご使用いただけます。
用途粘着テープで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。 仕様粘着式 付属品粘着テープ、ビス(各4本) トラスコ品番206-7836 セット内容レンズカバー、粘着テープ、ビス 材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂 質量(g)139 倍率(倍)1.8 アーム長さ(mm)85 レンズサイズ(mm)193×140 取付け方法粘着式 アズワン品番64-8408-13
1台
4,198 税込4,618
翌日出荷

用途双眼メガネルーペ用替えレンズです レンズサイズ(mm)45×110
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライド型でポケットへの収納に便利です。 レンズを開くとLEDが点灯します。LED付ですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用。細かい文字や部品の拡大に。 倍率(倍)3 仕様替ランプ交換不可 トラスコ品番798-5436 全長(mm)145 質量(g)49 電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売) レンズサイズ(mm)45 収納時寸法(mm)90 材質(ボディ)ABS 材質(レンズ)アクリル
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

蓋つきでレンズを保護します。滑らかなレンズの表面が目の疲労を抑制します
用途外観目視検査に。 幅(mm)210 奥行(mm)310 電源(V)100-240 消費電力(W)5 全高(mm)440 電源コード(m)約1.5 光源SMD LED レンズサイズ(mm)127 標準消費電力料金(円/h)0.14
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なポケットルーペです。 レンズ格納タイプです。
用途一般拡大検査用。 倍率(倍)3.5・5 寸法(mm)(レンズ)50×60 仕様レンズ格納タイプ トラスコ品番301-0023 質量(g)21 種類ポケットルーペ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×11 材質(レンズ)アクリル
1個
979 税込1,077
当日出荷

設置が容易なテーブルスタンド式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。 幅(mm)185 高さ(mm)330 奥行(mm)300 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9 レンズ径(Φmm)130 電源コード(m)1.8 保護等級IP20 アーム長さ(mm)250±43 光源色 材質(レンズ)光学ガラス 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.27
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非球面レンズ採用により隅まで歪みなく見る事ができます。
用途一般拡大検査用。本などの小さい文字などに。 材質(レンズ)アクリル
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送りねじ式で、0.5mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。 材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト タイプXステージ 移動方向X軸方向 移動量(mm)±7 真直度(μm)50 平行度(μm)運動時:50
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置スペースの少ないフリーアーム式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。 幅(mm)230 高さ(mm)604 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9 レンズ径(Φmm)130 電源コード(m)1.8 保護等級IP20 アーム長さ(mm)1000 光源色 材質(レンズ)光学ガラス 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.27
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。 材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト タイプXステージ 仕様マイクロメーターヘッド位置:センター 厚さ(mm)20
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。 仕様マイクロメーターヘッド位置:センター 厚さ(mm)40 材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト タイプXYステージ
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)