17ページ目: 光学測定器

光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,609件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非球面高倍率ルーペ クリアー光学非球面高倍率ルーペクリアー光学
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
レンズの大きさに対して通常より強度(高倍率)の手持ちタイプのルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。 通常の手持ちルーペ(約2倍程度)では少し物足りないという方にお勧めです。 また、歪を抑える非球面レンズ設計なのでより明るく鮮明に見えます。 傷防止コート付アクリルレンズで軽量なので手の負担を軽減します。 安心の日本製で細部までしっかりと仕上げています。
材質(レンズ)非球面アクリル(キズ防止コート付)
非球面ルーペ クリアー光学非球面ルーペクリアー光学
3,490税込3,839
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
レンズの大きさに対して通常より強度(高倍率)の手持ちタイプのルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。 また、歪を抑える非球面レンズ設計なのでより明るく鮮明に見えます。 安心の日本製で細部までしっかりと仕上げています。
材質(レンズ)非球面アクリル(キズ防止コート付)
携帯ルーペ クリアー光学携帯ルーペクリアー光学
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 軽量コンパクトボディで持ち運びに便利。 傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国産・高性能設計です。
レンズ径(Φmm)30材質(レンズ)ガラス
デスクルーペ クリアー光学デスクルーペクリアー光学
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
鮮明に見える高級白ガラスレンズを使用。 置くだけで文字を拡大します。ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。
材質(レンズ)高級白ガラス
ポケットルーペ ギガ・セレクションポケットルーペギガ・セレクション
1,798税込1,978
1個
当日出荷
シンプルなポケットルーペ。持ち運びに便利!
寸法(mm)(本体)閉36×25×18/開60×25×18、(レンズ)直径21材質(本体)亜鉛合金質量(g)48材質(レンズ)ガラス
スライド式LEDルーペGSL21008 ギガ・セレクションスライド式LEDルーペGSL21008ギガ・セレクション
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ルーペをスライドさせて引き出すと、同時にLEDが点灯します。
寸法(mm)(本体)閉54×35×24/開82×35×24、(レンズ)直径21材質(本体)プラスチック質量(g)36照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
最高級ルーペ カリナンPRO-10倍 カートン最高級ルーペ カリナンPRO-10倍カートン
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
色収差、歪曲収差などを充分に補正したレンズ設計。 レンズによる色付き防止のため、分光透過率の優れた光学レンズを使用。 レンズはコーティングなしの完全対称型の三枚貼り合わせを採用。両側から観察できます。
倍率(倍)10レンズ径(Φmm)18仕様三枚貼り合わせシュタインハイルタイプ付属品ケース、ネックストラップ質量(g)40寸法(縦×横)(mm)43(最長79)×24解像力67本/mm以上
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
79,980税込87,978
1セット
6日以内出荷
価格を抑えたスタンダードモデル。
倍率6.0~150×セット内容(セット内容 6点)L-837 USBカメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)175~45ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野29×22~4.6×3.5mmコネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
ペンタックス20倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス)ペンタックス20倍双眼鏡PENTAX(ペンタックス)
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
高性能スペックを満載したPENTAXポロタイプの最上位シリーズ。 軽量かつ堅牢なアルミボディ。クリアな視界を確保する防水・防油コーティングを採用。 最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。 悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水構造。
倍率(倍)20対物レンズ有効径(mm)60付属品ケース・ストラップ質量(g)約1400最短合焦距離約8m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約224×195×85
スケールルーペ RCS-22 MIZAR(ミザールテック)スケールルーペ RCS-22MIZAR(ミザールテック)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
22倍のスケール付ルーペです。0.1mmのスケールが付いています。
倍率22レンズ径(Φmm)15仕様3枚レンズ(0.1mmスケール)
高倍率メタルルーペ RS-250 MIZAR(ミザールテック)高倍率メタルルーペ RS-250MIZAR(ミザールテック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
折りたたむことができるリネンテスターです。置いて見ることができるので昆虫や植物の観察やスケッチにも例用できます。
倍率6レンズ径(Φmm)25仕様シングルレンズ
Dino-Lite精密スタンドRK10用延長アーム ANMODino-Lite精密スタンドRK10用延長アームANMO(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを延長できます。延長アームの長さは約15cm。また水平方向に回転させることが可能。対象物が離れていたり大きさがある場合でも自由に位置取りができます。
付属品アーム、ネジ1個質量(g)80対応OSWindows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×150×13RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光)ANMO
65,980税込72,578
1台
当日出荷
AMR/偏光なども機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。偏光フィルターが搭載されており、DIのーLiteの基本的な性能はすべてカバーしているハイエンドモデルです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)20~220画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンドトラスコ品番836-7761質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
リネンテスター TSK(ティ・エス・ケイ)リネンテスターTSK(ティ・エス・ケイ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
製番、印刷物、ポジ写真、繊維、宝石などの読みとり・検査・検品・鑑定に。
材質(レンズ)硬質ガラス材質(枠)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付デスクルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)LEDライト付デスクルーペTSK(ティ・エス・ケイ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
見たいものを乗せるだけで、ピント合わせのいらない、簡単便利なデスクルーペです。
倍率(倍)約5レンズ径(Φmm)約65×35種類デスクルーペ本体寸法(mm)約52×77×40本体質量(g)約50材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
メタルルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)メタルルーペTSK(ティ・エス・ケイ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転収納式の携帯に便利なコンパクト設計です。
種類ポケットルーペ材質(レンズ)ガラス
LEDライト付ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)LEDライト付ルーペTSK(ティ・エス・ケイ)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 三眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット アームスシステム実体顕微鏡 三眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セットアームスシステム
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
低価格モデルの最も標準的な架台と、高輝度・長寿命の4分割LEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍セット内容三眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z3TR)、ポール式標準架台、二重巻き4方向独立照射LEDリング照明(LED-R72)質量(kg)4.8作動距離(mm)100接眼レンズ10倍対物レンズ0.7~4.5倍視野20鏡体機能三眼ズーム式架台255×200mm
LED照明拡大鏡 WAVE LUXOLED照明拡大鏡 WAVELUXO
105,800税込116,380
1台
7日以内出荷
2方向から照明するシャドーフリー拡大と、左または右の一方向からの方位照明により、対象物の立体感が強調された拡大像を得ることができます。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 一体型LEDモジュールを、レンズに対して左右に配置。左右の照明はON/OFF3-ステップ調光を独立して制御できます。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製消費電力(W)17入力AC100V、50-60Hzアーム長さ(mm)約1050光源演色性CRI:80、3-ステップ調光機能付(100-50-0%)レンズサイズ(mm)100×168(最大部)色温度(K)(CCT)4000
天体望遠鏡用接眼レンズ SLVシリーズ ビクセン天体望遠鏡用接眼レンズ SLVシリーズビクセン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
見口部分がポップアップ(ツイストアップ)式となっていますので、見口の高さが変更できます。また強度に配慮しフルメタルボディとなっています(レンズ、目当ておよびグリップ部分を除く)。 光学系は従来のNLVシリーズ接眼レンズ同様に前面にマルチコートを施したフーリーマルチコートを採用。レンズ素材には高級ランタン系ガラスを使用し、鮮明な視野と優れたコントラストを実現しています。 アイレリーフ20mm統一のハイアポイント設計で、長時間の観測でも目が疲れにくく、メガネをかけたままでも全視野が見やすいです。
仕様(アイレリーフ)20mm視界(見掛)50°差込サイズ(Φmm)31.7
双眼鏡 アスコット ビクセン双眼鏡 アスコットビクセン(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
アスコットシリーズでは、プリズムとレンズ面を多層膜コーティングした「PFMコート」を採用しているので、自然の美しさをそのままにシャープな像を映し出します(SW10×50を除く) 水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計(ズームタイプ・SW10×50を除く)なので、安心です。 光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのないシャープで美しい像を得ることが可能です。 アスコットシリーズは、ビノホルダー(別売)を使えばカメラ用三脚(別売)に取付けが可能です。
付属品ソフトケース、ストラップタイプポロプリズム
双眼鏡 ジョイフル ビクセン双眼鏡 ジョイフルビクセン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途コンサート、演劇鑑賞材質(プリズム)BK7
LEDライト付ルーペ 小玉付 名古屋眼鏡LEDライト付ルーペ 小玉付名古屋眼鏡
2,398税込2,638
1個
欠品中
枠のないスタイリッシュなデザインのルーペです。小玉(拡大部)とLEDライトが付き、軽いです。
レンズ倍率2.5倍、小玉部6.5倍レンズサイズ(mm)Φ90材質(本体)ABSグリップ径(Φmm)25本体寸法(mm)200×92使用電池単四電池2本材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)13アズワン品番8-5798-01
リーフ ガラススケール 京葉光器(LEAF)リーフ ガラススケール京葉光器(LEAF)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具I.L.K(池田レンズ工業)
799税込879
1個
当日出荷
倍率(倍)4レンズサイズ(mm)23トラスコ品番805-2026質量(g)10種類アイルーペレンズガラスレンズサイズ(mm)32×31×31mm
高倍率非球面ルーペ I.L.K(池田レンズ工業)高倍率非球面ルーペI.L.K(池田レンズ工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ペーパーウェイトルーペ I.L.K(池田レンズ工業)ペーパーウェイトルーペI.L.K(池田レンズ工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
倍率(倍)3トラスコ品番805-1962材質ABS樹脂寸法(mm)73×34×73(底の直径)質量(g)98種類ドーム型レンズ径(Φmm)65レンズプラスチックレンズ
LEDライト付 スライドルーペW I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付 スライドルーペWI.L.K(池田レンズ工業)
899税込989
1個
当日出荷
どこにでも携帯できるコンパクトな携帯用ルーペです。 レンズは2.5倍と3.5倍のレンズが付属しております。 レンズを2枚重ねることによって倍率が5倍になります。LEDライト付。
レンズ2.5倍(33mm)、3.5倍(25mm)、5倍(25mm)本体サイズ(mm)65×49×17mmトラスコ品番805-2074材質(本体)ABS樹脂質量(g)40使用電池ボタン電池(CR-2032)1個材質(レンズ)プラスチックレンズ
インスペクションルーペ(15倍) エンジニアインスペクションルーペ(15倍)エンジニア(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率15レンズ径(Φmm)20トラスコ品番848-1850種類インスペクションルーペレンズ構成シングル3枚RoHS指令(10物質対応)対応
卓上インバータールーペ アルファーミラージュ卓上インバータールーペアルファーミラージュ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。
倍率(倍)2レンズ径(Φmm)90質量(g)930種類スタンドルーペ電源AC100V 12W
シートルーペ(小) コンテックシートルーペ(小)コンテック(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
財布にもすっぽり超薄型軽量タイプ。 専用レンズカバー付属で携帯性抜群。 8CMの定規付きで使いやすさアップ。
拡大率(倍)約2.5寸法(mm)W86XD1.5XH54質量(g)5材質(レンズ)アクリル樹脂
Gラインスコープ スキッド100 REX(レッキス工業)Gラインスコープ スキッド100REX(レッキス工業)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
簡単に取り付けができ、100Aパイプの内部も綺麗に見られます。
用途100Aパイプの検査時に使用トラスコ品番809-4690適合機種GLS2830-2質量(g)50
ポケットルーペ BeHAUSポケットルーペBeHAUS
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ポケットルーペ
ロングストレートアーム ホーザンロングストレートアームホーザン
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
デジタルカメラ等が取り付けられるカメラネジ付(1/4インチ×20山)
付属品2mm/8mm L型六角レンチ各1本 付属
ルーペ デスク型 シンワ測定ルーペ デスク型シンワ測定(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
中央の赤いガイドライン付で、データ数字読み取りが便利です。携帯に便利なビニケース付です。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペレンズ倍率2倍レンズサイズ(mm)25×150材質本体:アクリル寸法(mm)172×25×12質量(g)44種類デスクルーペ
まるごとルーペ コンテックまるごとルーペコンテック
669税込736
1個
欠品中
ルーペに定規がついているので、地図や図面、書類を見たり、計測したりするのに大変見やすく便利です拡大率の違う2種類のレンズを採用しているので、小さな文字でも大きく拡大できます高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています
倍率(倍)大玉:約2,5 小玉:約5寸法(mm)W25×D12×H208仕様質量(g)50材質(レンズ)アクリル樹脂
双眼メガネルーペ(クリップタイプ) I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ(クリップタイプ)I.L.K(池田レンズ工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
視野が広く使いやすいクリップタイプのルーペです。持ち運びにも便利なソフトケース付です。
用途両手を使う細かい作業、検品作業。読書などにも。レンズサイズ(mm)45×110セット内容本体、レンズ、ソフトケース、レンズクロス材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂タイプクリップタイプ種類メガネルーペ
Dino-Liteスタンド用フレキシブルアーム ANMODino-Liteスタンド用フレキシブルアームANMO
6,298税込6,928
1台
当日出荷
マルチアングルスタンド、マルチアングルブーム付きスタンドのポール部に設置してフレキシブルスタンドにすることが可能。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
Dino-Lite Premier S Polarizer 400x ANMODino-Lite Premier S Polarizer 400xANMO
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
400倍に特化して拡大できるハイエンドモデル。約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944 ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。超高倍率の光学系を搭載。偏光機能付き。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等タイプ偏光機能を搭載した高倍率モデル仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正付属品本体収納袋、キャリブレーションシート質量(g)約146適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~倍率(倍)約400~470センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0解像度2592×1944px材質(ボディ)アルミニウム合金画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
LEDフラッシュルーペ TRUSCOLEDフラッシュルーペTRUSCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
LEDライトが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラス1枚です。直径80mmのワイドレンズです。
用途暗い場所での検査に。倍率(倍)2レンズサイズ(mm)80トラスコ品番394-7581全長(mm)232材質(本体)ABS樹脂質量(g)185種類手持ち式電源単2乾電池×2本(別売)レンズガラス連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池)材質(レンズ)ガラス替球交換不可
光学測定器