21ページ目: 光学測定器

光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,606件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED付携帯ルーペ RML-64P MIZAR(ミザールテック)LED付携帯ルーペ RML-64PMIZAR(ミザールテック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
大変便利なLEDライト付き、高倍率の携帯用ルーペです。レンズを組み合わせて、3通りの倍率が選択できます。
倍率(倍)4、6、合成:10レンズ径(Φmm)23レンズプラレンズライト種類LEDバッテリーLR726電池4個(内蔵)
ライト付携帯ルーペ RM-329P MIZAR(ミザールテック)ライト付携帯ルーペ RM-329PMIZAR(ミザールテック)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
大変便利なライト付き、携帯用スライド式ルーペです。レンズを収納すればとてもコンパクトで、3通りの倍率が得られますので自然観察から検査用としても幅広くお使い頂けます。
倍率(倍)2.5、3.0、合成:5レンズ径(Φmm)23レンズプラレンズライト種類赤色LEDバッテリーCR-2032電池1個(内蔵)
アイルーペ MIZAR(ミザールテック)アイルーペMIZAR(ミザールテック)
699税込769
1個
5日以内出荷
時計の修理などに利用するプロ用アイルーペ、通称、時計見ルーペです。上下のまぶたに挟んで使用します。まぶたに挟むことにより両手が自由に使えますので、精密模型の組み立てや細かな絵付けなどにも便利です。
倍率(倍)4レンズ径(Φmm)23レンズガラスレンズ(シングル)
シートレンズ KL-1 MIZAR(ミザールテック)シートレンズ KL-1MIZAR(ミザールテック)
289税込318
1枚
当日出荷
薄型のシートレンズです。名刺サイズの薄いシート状のルーペです。手帳や名刺入れに挟めるので、邪魔にならずに携帯できます。
倍率(倍)2レンズサイズ(mm)85×54(名刺サイズ)レンズフレネルレンズ付属品ケース
単眼鏡 SD-413 MIZAR(ミザールテック)単眼鏡 SD-413MIZAR(ミザールテック)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ポケットに入れて持ち運べる超小型スコープです。 ポケットに入れて持ち運べるほどコンパクトなのに、驚くほど鮮明な視界が得られます。 ワンプッシュで観察できて、ワンプッシュで収納できるので大変便利です。 ピント合わせが不要なフリーフォーカス、明るくワイドな視界で視覚補助用としてもお勧めの単眼鏡です。
仕様(最短距離)10m寸法(mm)48×38×25質量(g)45倍率(倍)4コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)13明るさ10.6ひとみ径(Φmm)3.3実視界(°)13
ズーム双眼鏡 KCZ-1550 MIZAR(ミザールテック)ズーム双眼鏡 KCZ-1550MIZAR(ミザールテック)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
倍率が変えられるズーム双眼鏡シリーズ。迫力の50倍まで拡大できるズーム双眼鏡です。ワンタッチのレバー操作で15倍から50倍までスムーズに拡大できます。迫力ある像をもたらす高倍率ズームですが、その性格上野外での使用が前提になる双眼鏡です。像の安定にかかせないカメラ三脚ホルダー(専用ビノホルダー)が付属しており、一般のカメラ三脚に取付できます。
付属品ケース、ストラップ、専用ビノホルダー質量(g)345倍率(倍)15~50コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)28サイズ(mm)112×97×48明るさ3.2~0.3ひとみ径(Φmm)1.8~0.6実視界(°)2.0~0.9
ズーム双眼鏡 SZ-21 MIZAR(ミザールテック)ズーム双眼鏡 SZ-21MIZAR(ミザールテック)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
倍率が変えられるズーム双眼鏡シリーズ。コンパクトで持ちやすいズーム双眼鏡です。使いやすい10倍から30倍の倍率で、ズームレバーを動かすことにより連続的に倍率を変えることができるので、幅広い用途にご利用いただけます。野外コンサートやスポーツ観戦にお奨めです。
付属品ケース、ストラップ質量(g)200倍率(倍)10~30コーティングマルチコート対物レンズ有効径(mm)21サイズ(mm)96×110×50明るさ4.4~0.5ひとみ径(Φmm)2.1~0.7アイレリーフ(mm)9~8実視界(°)3.2~1.4
フリーフォーカス双眼鏡 CB-101 MIZAR(ミザールテック)フリーフォーカス双眼鏡 CB-101MIZAR(ミザールテック)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
コンパクトで軽さが際立つ、ダハ式フリーフォーカス双眼鏡シリーズ折りたためば手のひらサイズの超コンパクト双眼鏡。ピント合わせが不要なフリーフォーカスタイプなのでコンサートや観劇に集中できます。
付属品ケース、ストラップ質量(g)125倍率(倍)6コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)18サイズ(mm)78×60×48明るさ9ひとみ径(Φmm)3至近距離(m)15実視界(°)7.5
オペラグラス ペット300G MIZAR(ミザールテック)オペラグラス ペット300GMIZAR(ミザールテック)
849税込934
1個
5日以内出荷
軽くてカラフル、オペラグラスシリーズ。スクエアータイプのオペラグラスです。ピント調整機能付です。カラーはゴールドとブル-の2色があります。
付属品ストラップ寸法(mm)43×97×20ゴールド質量(g)70倍率(倍)3対物レンズ有効径(mm)25
XYステージ 3R(スリーアール)XYステージ3R(スリーアール)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
ダイヤルを回すだけで、X軸Y軸に対象を動かすことができます。 顕微鏡で見ながら対象物を細かく動かしたい場合に使用します。
セット内容3R-XY01本体質量(g)約1557寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージ面)180×135目盛マイクロメータ式0.1mmクランプなし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×31移動方向XY軸2方向移動量(mm)X軸:約75/Y軸:約55、(ツマミ1回転)X軸:約40/Y軸約25
双眼鏡 MONARCH M7 10×42 Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH M7 10×42Nikon(ニコン)
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界見掛視界62.2°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイングラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リングロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3
付属品接眼キャップ EDE、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ寸法(mm)142×130×57質量(g)680倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)42明るさ17.6ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)16.5実視界(°)6.9
双眼鏡 MONARCH M7 8×42 Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH M7 8×42Nikon(ニコン)
64,980税込71,478
1台
欠品中
高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。 M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界見掛視界60.3°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイングラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リングロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。その他の特長手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3
付属品接眼キャップ EDE、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ寸法(mm)142×130×57質量(g)670倍率(倍)8眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)42明るさ28.1ひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)17.1実視界(°)8.3
ラウンドシリーズ 交換レンズ オーツカ光学ラウンドシリーズ 交換レンズオーツカ光学
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
実体顕微鏡 エビデント (旧オリンパス科学事業)実体顕微鏡エビデント (旧オリンパス科学事業)
269,800税込296,780
1セット
5日以内出荷
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました SZ61はルーチンワーク検査に必要な機能を備えたコンパクトな実体顕微鏡です。クリアな画像と幅広いズームを提供します。高いフラットネストと深い焦点深度を実現した独自の光学系と、電子部品サンプルを保護するESD性能を備え、幅広い検査ニーズに対応します。LED透過・落射照明組合せタイプ
仕様焦準部:架台総合倍率6.7~45倍外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×253×368作動距離(mm)110照明落射・透過LED照明、調光ダイヤル操作接眼レンズWHSZ10X-H(2個組)、視野数22ズームズーム比:6.7(0.67~4.5×)鏡筒形式双眼鏡筒、45°傾斜光学系グリノー光学系
ルーペ追加スケール アズワンルーペ追加スケールアズワン
1,139税込1,253
1枚
当日出荷
標準スケールが付いていますので、長さを確認しながら観察できます。スケールの交換により、長さ・角度・穴径等の細かい寸法が測定できます。スケールはMG7173(1-4317-01)およびMG7174(4-2548-01)に適したスケールです。
視野径(Φmm)32有効径(Φmm)30質量(g)約75
フィールドスコープ プロフィールドガイア  スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー)フィールドスコープ プロフィールドガイア スマホ撮影アダプター付きKenko(ケンコートキナー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
倍率16~48倍のズーム式フィールドスコープ。65mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、スマートフォンで気軽に撮影を楽しめます。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス質量(g)750倍率(倍)16~48ズームコーティングマルチコーティング最短合焦距離6m対物レンズ有効径(mm)65三脚取付ねじ1/4インチネジ穴1000m先の視野(m)40.1~19.2明るさ16.8~2ひとみ径(Φmm)4.1~1.4アイレリーフ(mm)14~12実視界(°)2.3~1.1
LEDライトボックス式照明拡大鏡  O-LIGHT5-CL ARコート付 オーツカ光学LEDライトボックス式照明拡大鏡 O-LIGHT5-CL ARコート付オーツカ光学
139,800税込153,780
1台ほか
3日以内出荷
O-LIGHT5の大型レンズの視野を有効に使える大型の透過照明用ボックスを装備した製品です。
消費電力(W)10+10
x2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付) エスコx2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付)エスコ
16,400税込18,040
1個
当日出荷
アズワン品番64-7913-98
x2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式) エスコx2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式)エスコ
4,970税込5,467
1個
当日出荷
材質アクリルレンズ全長(mm)150~180質量(g)約70(電池含まず)電源単4電池×3本(付属)レンズ径(Φmm)65・50・37倍率(倍)2.5・5・8光源LED球アズワン品番64-7913-86
x15.0/20mm スタンドルーペ エスコx15.0/20mm スタンドルーペエスコ
7,140税込7,854
1個
翌日出荷
質量(g)94レンズ径(Φmm)20倍率(倍)15アーム寸法(mm)54ベース寸法(mm)Φ45
メタルホルダーD17 ビクセンメタルホルダーD17ビクセン
7,498税込8,248
1個
当日出荷
高精細アクロマートレンズを使用した高性能ルーペです。 宝石の鑑定に最適。スマホで手軽にマクロ撮影も可能です。 屈折率の異なる3枚のレンズを組み合わせることで、諸収差を高いレベルで補正します。 高倍率ながら色にじみの少ないスッキリしたシャープな視界が得られます。 高倍率ルーペとしては大きめの17mm径レンズの採用により、光学性能とのぞきやすさを両立しました。 スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です。
用途昆虫や草花の観察はもちろん、鉱物や本格的な宝石の鑑定にも質量(g)36タイプディテールルーペ倍率10倍レンズ径(Φmm)17収納時寸法(mm)36×21×18.5材質(レンズ)ガラスレンズ(アクロマートレンズ・3枚レンズ)ケース収納式メタルケース
レンズフィルター ホーザンレンズフィルターホーザン
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
適合機種L-50
高所点検カメラ5.6m 3R(スリーアール)高所点検カメラ5.6m3R(スリーアール)
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
先端が自由に曲がるフレキシブルチューブを採用し、見たい場所をピンポイントで確認することができます。超軽量で持ち運びや作業が快適です。リアルタイムの状況、静止画、動画を4.3インチモニターで確認出来ます。マイクが付属しており、口元に近い場所にマイクを装着すると音声を動画に入れることが可能です。
ケーブル長(m)5.6表示部4.3インチ
縞見ルーペ ケニス縞見ルーペケニス
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
繊維の織りあがりや印刷の仕上げなど各種用途に使えるルーペです。 折りたたむと非常にコンパクトなサイズになるため、携帯用のルーペとしても優れています。 LA32-1は高輝度白色LEDを使用しており、暗所でも使用可能です。
電源ボタン電池CR1025×2(モニタ電池付属)目盛25×25mm倍率6倍光源LED
フレキシブルLED照明装置 ケニスフレキシブルLED照明装置ケニス
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
偏光フィルター Nikon(ニコン)偏光フィルターNikon(ニコン)
1,998税込2,198
1個
欠品中
プロフェッショナルIF式専用のアクセサリーです(一部の製品には取り付けられません)。水面の照り返しやガラスの反射光を取り除き、目標物をより見やすくします。
対応製品7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WFブラック
双眼鏡 興和オプトロニクス双眼鏡興和オプトロニクス
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
対物レンズにXDレンズ(eXtra low Dispersion )を搭載し、色収差を極限まで除去 旧モデルと比べて30%以上ワイドにした広視界を実現 (BD32-8XDとBDⅡ32‐8XDとの比) プリズムの反射率を極限まで高める”C3コーティング”を採用し、より明るく、くっきりとした視界を実現 全てのレンズ、プリズム面にマルチ(多層膜)コーティング、ダハ面にはフェーズコーティングが施され、明るくクリアな視界を実現 ”KRコーティング”を採用し、高いメンテナンス性を実現 BDⅡ42シリーズは1.8mから、BDⅡ32シリーズは1.3mからピントの合う光学設計を実現。あらゆる使用シーン、観察対象を選びません。 重量配分をボディ中心部に集める事により、”持つ手に重さを感じさせない”優れた重量バランス 軽量&強靭なマグネシウム合金+ラバー外装のボディは乾燥窒素ガス充填による完全防水構造
眼幅調整範囲(mm)57~76RoHS指令(10物質対応)対応
電池式UVランプ MiniMAX UV-5シリーズ Thermo Fisher Scientific電池式UVランプ MiniMAX UV-5シリーズThermo Fisher Scientific
16,980税込18,678
1個
当日出荷
コンパクトなデザインの電池駆動式ハンディ形UVランプです。
仕様電池式UVランプ 本体寸法(mm)約159×51×25電源単3乾電池×4本(別売)波長(nm)365アズワン品番1-1841-31ワット数4W
Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)THANKO(サンコー)[電子機器]
159,800税込175,780
1個
欠品中
USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
セット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)110電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降倍率(倍)約10~220センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS機能計測機能、キャリブレーション機能インターフェースUSB3.0解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS)保証期間1年間LED白色LED ライト8灯露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応
双眼鏡 ACULON T02 10x21 Nikon(ニコン)双眼鏡 ACULON T02 10x21Nikon(ニコン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
あなたの楽しい時間をさらに充実させる、スタイリッシュな10倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界と初めてでも使いやすいシンプルな操作性。小さめのバッグに入れて気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、落ち着いたコンサートホールや劇場にもおすすめ。離れた席からでも見たかった感動のシーンへと大きく近づけます。
幅(mm)104厚さ(mm)34ブラック高さ(mm)87質量(g)195倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)47.2°、(1000mにおける)87m最短合焦距離3.0m対物レンズ有効径(mm)21明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)8.3実視界(°)5
ハロゲンランプ ウシオ電機ハロゲンランプウシオ電機(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
クリアスコープ2820 アサダクリアスコープ2820アサダ(1件のレビュー)
269,800税込296,780
1台
当日出荷
広角度カメラにより従来死角になっていた部分を可視化。距離カウンター機能で詰まり箇所を容易に特定できます。カメラケーブルが断線しても、切り詰め修理が可能で、再利用可能です。
用途排水管・プラント配管・工場配管・雨どいなど、配管内の検査・詰まりの確認にセット内容クリアスコープ本体、カメラケーブル2820ドラムセット、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、ビデオケーブル、SDカード(4GB)、コイルケーブル、収納ケース電源リチウム・ポリマーバッテリー,ACアダプタ(入力100V・出力DC5V)ケーブル長(m)20外径(Φmm)カメラヘッド:28寸法(Φmm)曲管通過:40~100最小曲げ半径(mm)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×350外部出力USB・AV記録媒体SDカード(最大32GBまで対応)適合管径(Φmm)40~100視野角150焦点距離(mm)50~600保存形式静止画・JPEG(30万画素)動画・ASF(30万画素)アズワン品番64-6752-81モニタ5型TFTカラー液晶・解像度640×480ピクセル
双眼鏡 ナリカ双眼鏡ナリカ
17,500税込19,250
1個
8日以内出荷
倍率8~16×仕様ケース付き種別8-16X21 ZOOM機能防水機能なし対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.7~1.7実視界(°)5~3
生物顕微鏡 KSⅡ ナリカ生物顕微鏡 KSⅡナリカ
38,000税込41,800
1個
3日以内出荷
光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率40×~600×仕様レボルバ:3個用型式KSⅡ-600LMN寸法(mm)132×175×376質量(kg)2.5照明装置反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属)ステージプレート角形固定式接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒長(mm)160絞り回転円板式鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
双眼実体顕微鏡(ミクロメイト) ナリカ双眼実体顕微鏡(ミクロメイト)ナリカ
22,000税込24,200
1個
3日以内出荷
落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。 肩がけできるキャリングケースを付属。携帯性・収納性が抜群です。
総合倍率20×(固定)付属品キャリングケース種別LED20B(ケース付)寸法(mm)98×135×230質量(g)570照明LED光源(単3乾電池2個が別途必要)ステージプレートアクリル板(両面白)接眼レンズWF10×対物レンズ鏡筒形式固定式、眼幅調節可能焦準装置鏡体上下動式
生物顕微鏡 KSⅡ ナリカ生物顕微鏡 KSⅡナリカ
28,500税込31,350
1個
7日以内出荷
スタンダードなスペックを装備した、お求めやすい生物顕微鏡
総合倍率40×~400×仕様レボルバ:3個用付属品ダストカバー型式KSⅡ-400N寸法(mm)132×175×376質量(kg)2.5照明反射鏡ステージプレート角形固定式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒長(mm)160鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
偏光フィルター(ラウンドシリーズ8X~15X用) オーツカ光学偏光フィルター(ラウンドシリーズ8X~15X用)オーツカ光学
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。 また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し材質ガラス寸法(mm)Φ90 →ラウンドシリーズ交換レンス8倍・10倍・12倍・15倍用構成1枚取付け方法レンズ枠の上側へ装着
交換レンズシステム(ラウンドシリーズ) ARコート オーツカ光学交換レンズシステム(ラウンドシリーズ) ARコートオーツカ光学
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ARコートレンズは交換レンズ方式を採用しており、現在使用中の照明拡大鏡のレンズを交換する事で、本体は継続して使用する事が可能です。少ないイニシャルコストで最大の効果を発揮致します。
レンズ ホーザンレンズホーザン
28,980税込31,878
1個
当日出荷
Cマウントカメラ用の顕微鏡アダプターレンズ Cマウントカメラと接続し、顕微鏡の接眼部に取り付ける※1ことで、顕微鏡の画像をカメラに取り込むことが可能です。 レンズは高解像度に対応しており、クリアな画像が得られます。 顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。※2 レンズは顕微鏡に取り付けず、そのまま接写用レンズとしても使用可能。 ※1顕微鏡に取り付けるには、以下の別売のアダプター(L-846-1/L846-2/L-846-3)が必要です。 ※2センサーサイズ1/2.5"以上のカメラが必要です。
光学倍率0.21×質量(g)65作動距離(mm)17(接写用として使用時)レンズ構成4群5枚絞りF/1.9RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント視野径(Φmm)23
モニター ホーザンモニターホーザン
71,980税込79,178
1個
当日出荷
HDMIカメラに使用できる専用液晶モニターです。 机上で邪魔にならない11.6インチの小型サイズ。 液晶は、視野角が広いIPS方式、発色が良く映像が綺麗に表示されるグレア(光沢)を採用。 本体裏面に取付穴があり、また、卓上スタンド、カメラネジ変換プレート付属で、あらゆる使用シーンに対応します。
質量(g)400(付属品含まず)電源(V)DC12(ACアダプター付属)消費電力(W)6.6方式グレア(光沢)液晶 IPS方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×15.3×180(突起物含まず)有効画素数1920×1080コネクタ【入力】HDMI画面サイズ11.6型ワイド
光学測定器