24ページ目: 光学測定器

光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,606件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドルーペShi-ra-ra ホワイトセット カートンヘッドルーペShi-ra-ra ホワイトセットカートン
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。 老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間が無く、更に両手が使え利便性を追及しています。 フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用し、軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。 2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪みもなく明るくワイドな視野が確保できます。 レンズは2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から用途に応じた角度調整ができた用途に大変便利に使用できます。
用途医療機関、研究機関、精密検査レンズ倍率1.6倍、2.0倍レンズサイズ(mm)40×110色(フレーム)ホワイト付属品専用ルーペケース、専用レンズ拭き、専横付属レンズケース材質(本体枠)TR-90<ポリアミド系樹脂>、(レンズ)硬質プラスチック、(パッド)エラストマー樹脂、(専用ケース)合皮種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)(顔幅)130、(つる)145ケース寸法(mm)170×77×60
有線顕微鏡TVタイプ 3R(スリーアール)有線顕微鏡TVタイプ3R(スリーアール)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
TV出力タイプで高画質な映像で拡大表示。 教育現場、製造の品質管理などで活躍
出力映像/コンポジット(RCA端子)、解像度/640×480電源USBにて給電本体寸法(mm)Φ36×135本体質量(g)56光源高照度白色LED×8解像度映像表示するTVの解像度に準ずる
両手が使えるルーペ 丸 110mm コンテック両手が使えるルーペ 丸 110mmコンテック
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます。 高輝度LEDライトを2灯装備。 就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます。 ヒモの長さを調節できるストラップタイプです。 アクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません。 大型110mm(拡大率 大玉:約2倍/小玉:約4倍)のレンズで使いやすさもアップ!
拡大率(倍)大玉:約2 小玉:約4 小玉(グリップ部):約10寸法(mm)W130×D19×H205材質(本体)ABS樹脂質量(g)135(電池別)材質(レンズ)アクリル樹脂
調節ルーペ コンテック調節ルーペコンテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
「観察」「検査」に最適。ダイヤルを回転させると視力に合わせたピント調節が可能。
倍率(倍)約10寸法(mm)Φ75×H47材質(本体)ABS樹脂 EVA質量(g)80種類デスクルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
ライト付点検ミラー パイロットミラー2 三共ライト付点検ミラー パイロットミラー2三共(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
目視の達人。見えないところに光を当てて、ミラーに鮮明に映し出す。 高輝度LED搭載により、明るさアップと省エネを実現、PVCフレキシブル・チューブ採用で自在性の向上と軽量化。また、ミラー部分も衝撃に強いポリカーポネートを採用。本体は、防水規格IP-64仕様でより高品質に改良しました。
質量(g)約420防水仕様IP-64RoHS指令(10物質対応)対応
USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ LEDライト ノガUSB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ LEDライトノガ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
付属品オンオフマグネット(80kgf)、スチールプレート(150×80×15mm)、ポール2本調光器(10~100%・最大48Lm×2本)、デュアルビーム、AC100V用アダプタトラスコ品番412-2143長さ(mm)片側400明るさ(W)0.3LED色白色LED使用数(個)3個×2本ポール径×長さ(Φ×mm)12×176(1本)、10×164(1本)
アンテナ式拡大鏡 SK(新潟精機)アンテナ式拡大鏡SK(新潟精機)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
拡大ミラー採用、アンテナグリップで長さ調整可能。
用途車のエンジンルームや機械内部の確認に。材質(本体)ステンレス材質(ミラー)ガラス
接眼レンズ ホーザン接眼レンズホーザン
19,980税込21,978
1セット(2個)
当日出荷
仕様アイカップ付(2種)倍率10
ロングベース ホーザンロングベースホーザン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様アース線付材質合板(表:メラミン化粧板)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)取扱説明書(0.31MB)
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率10/20倍付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属トラスコ品番433-9983質量(kg)3.8作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)接眼レンズWF10×(L-546-10)対物レンズ1/2鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133
ポケットルーペ コンテックポケットルーペコンテック
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
高輝度LEDライトを装備した、携帯に便利な軽量コンパクトルーペですライトつきにもかかわらず重さ約50gなので、ポケットに入れていても気になりません
倍率(倍)約3寸法(mm)W47×D17×H118仕様材質(本体)ABS樹脂質量(g)50種類ポケットルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
軽量虫めがね コンテック軽量虫めがねコンテック
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっていますレンズにフレームがないのでスッキリ見やすくなっています湾曲グリップを採用。持ちやすく、手が疲れにくくなっています高輝度LEDライトがついているので、使いやすさが広がります
倍率(倍)約2.4寸法(mm)W66×D34×H173ブラウン材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)35(電池込)種類手持ち式材質(レンズ)アクリル樹脂
ズームコンパクト双眼鏡 I.L.K(池田レンズ工業)ズームコンパクト双眼鏡I.L.K(池田レンズ工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
視度調整、全体のピント調整機能+右目用のピント調整機能で左右の視力の差を調整できます。
材質プリズム:BK-7、レンズコーティング:マゼンタコーティング、ボディー:プラスチック(一部ラバー張り)
双眼メガネルーペ(フレームタイム) I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ(フレームタイム)I.L.K(池田レンズ工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
作業に便利。視野が広く使いやすいメガネタイプのルーペです。持ち運びにも便利なソフトケース付です。
用途両手を使う細かい作業、検品作業。読書などにも。レンズサイズ(mm)45×110材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂タイプフレームタイプ種類メガネルーペ
拡大鏡付LEDスタンド LEDドーナッツスタンド ノガ拡大鏡付LEDスタンド LEDドーナッツスタンドノガ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
LED付拡大鏡です。レンズユニットを簡単に外す事ができます。卓上用LED付拡大鏡とレンズユニットを外して照明スタンドと兼用できます。ルーメン数:272光源部サイズ:145mm
用途組立作業・検品など。倍率(倍)2.3トラスコ品番412-2135材質レンズ:ガラス質量(kg)2.4奥行(mm)150消費電力(W)5.1電源AC100V光源0.3Wの白色LED球×17灯レンズサイズ(mm)85
Dino-Liteスタンド用フレキシブルアーム ANMODino-Liteスタンド用フレキシブルアームANMO
6,298税込6,928
1台
当日出荷
マルチアングルスタンド、マルチアングルブーム付きスタンドのポール部に設置してフレキシブルスタンドにすることが可能。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
Dino-Lite Premier M Strobo ANMODino-Lite Premier M StroboANMO
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
LEDをストロボとして使い、動いている被写体をとめたり、手ぶれを軽減したり出来ます。(フレームレートは30fps)低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。対象物と密着した状態で約55 倍と約200 倍の2 か所でピントが合います。計測機能付き。動く対象物とはスタンドとの併用仕様をおすすめします。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~230画素数約130万画素仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正付属品本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台質量(g)102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED ライト×8個(ストロボと共用)(ソフトウェア上で切替可能)インターフェースUSB 2.0解像度SXGA(1280×1024)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
替えミラー角 TRUSCO替えミラー角TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ミラー形状角型
実体顕微鏡 変倍式 20倍・40倍 TRUSCO実体顕微鏡 変倍式 20倍・40倍TRUSCO
49,980税込54,978
1個
当日出荷
サイズや形状が同じ部品等を連続して検査するのに最適です。 ベース面を大きくし、対象物を載せやすくしています。 レンズ取り替えを行なわないため誰でも簡単に操作できます。 眼幅が55~75mmの範囲で調整可能です。
総合倍率20倍・40倍仕様双眼変倍(鏡体型式)、落射照明なし、透過照明なしトラスコ品番329-2347質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×280×340作動距離(mm)105接眼レンズWF10倍対物レンズ2倍・4倍視野19mm(視野数)ワーク観察可能高さ(mm)160
柄付ルーペ 京葉光器(LEAF)柄付ルーペ京葉光器(LEAF)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
拡大鏡は握手棒がアルミシャフトでできています。
用途精密部品のチェック、本などの小さい文字などに。種類手持ち式
双眼メガネルーペ I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペI.L.K(池田レンズ工業)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
両手を使った作業が可能になります。
用途両手を使う組み立て作業、検品など。倍率(倍)2・2.5・3寸法(mm)(レンズ)28×74仕様クリップタイプトラスコ品番321-3145質量(g)19種類メガネルーペ
リーフ アイルーペ 京葉光器(LEAF)リーフ アイルーペ京葉光器(LEAF)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
目に接眼して使用します。
用途時計などの修理・加工。倍率(倍)10外径×高さH(Φmm×mm)37×43トラスコ品番219-1318寸法(mm)(レンズ)12/23質量(g)16種類アイルーペ
ヘッドルーペ 京葉光器(LEAF)ヘッドルーペ京葉光器(LEAF)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
簡易型ヘッド式双眼ルーペです(プラスチックレンズ・マジックテープ式)。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。レンズサイズ(mm)28×75材質レンズ:アクリル寸法(mm)(装着寸法)190×260×40質量(g)95種類ヘッドルーペ
ハンディミクロメーター 杉藤ハンディミクロメーター杉藤
79,980税込87,978
1個
当日出荷
プリズム内蔵の正立像型です。 精密スケールを標準装備しています。 LEDの光量調整、マルチライティングが可能です。 接眼部スケールなので目盛が見やすいです。
用途金属部品・印刷・半導体基板などの検査。質量(g)320電源単4乾電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)41×220
アイルーペラージ型 京葉光器(LEAF)アイルーペラージ型京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
大型タイプです。
用途時計などの修理・加工。倍率(倍)4レンズ径(Φmm)36トラスコ品番219-1326質量(g)20種類アイルーペ外径×高さH(Φmm×mm)40×27材質(レンズ)ガラス
ラージ縞見ルーペ(ダブルレンズ) クリアー光学ラージ縞見ルーペ(ダブルレンズ)クリアー光学
14,980税込16,478
1個
当日出荷
縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。歪を抑えた2枚レンズ構成設計です。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
レンズ倍率4倍レンズ径(Φmm)50仕様2枚構成質量(g)145タイプラージ縞見ルーペ種類縞見ルーペ目盛2mm(測定範囲50mm)本体寸法(mm)67×85×95材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5275-28
ポケットルーペ(アルミボディ) クリアー光学ポケットルーペ(アルミボディ)クリアー光学
4,798税込5,278
1個
当日出荷
軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。耐久性に優れ、存在感あるハードボディの携帯ルーペです。
レンズ倍率4.5倍(3枚)、3枚重ね:約12倍レンズ径(Φmm)36材質アルミ質量(g)43タイプポケットルーペ種類ポケットルーペ本体寸法(mm)61×46×26材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5274-11
ポケットルーペ(アルミボディ) クリアー光学ポケットルーペ(アルミボディ)クリアー光学
3,998税込4,398
1個
当日出荷
軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。耐久性に優れ、存在感あるハードボディの携帯ルーペです。
レンズ倍率4.5倍(2枚)、2枚重ね:約8倍レンズ径(Φmm)36材質アルミ質量(g)32タイプポケットルーペ種類ポケットルーペ本体寸法(mm)61×46×18材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5274-10
検査用マイクロスコープ TSK(ティ・エス・ケイ)検査用マイクロスコープTSK(ティ・エス・ケイ)(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
5日以内出荷
印刷物のチェックや織地、切削面の検査など用途はさまざまで、携帯、持ち運びに便利です。
用途検査用マイクロスコープ倍率(倍)約15本体質量(g)約10レンズ径(Φmm)約10レンズ硬質プラスチックレンズ(ダブル)本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約15×36RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドルーペフレキシブル TRUSCOスタンドルーペフレキシブルTRUSCO
7,598税込8,358
1個
当日出荷
台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。倍率2.5倍レンズ径(Φmm)90トラスコ品番250-9261全長(mm)350材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)890タイプフレキシブル式種類スタンドルーペベース寸法(mm)幅73×奥行90
90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ エスコ90mm [×2.5.×5] ハンドレンズエスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。
倍率(A倍率)2、(B倍率)4レンズ径(Φmm)90エスコ品番EA756ME-90材質(黒い部分)樹脂全長(mm)187質量(g)125種類手持ち式材質(レンズ)アクリル
73x100mm 下水管ミラー エスコ73x100mm 下水管ミラーエスコ
13,900税込15,290
1個
欠品中
全長(mm)600~2000エスコ品番EA724HB質量(g)500ミラー寸法(mm)100×73材質(ミラー)ガラス材質(ポール)ファイバーグラス
Dino-Liteシリーズ用微調整付スタンド ANMODino-Liteシリーズ用微調整付スタンドANMO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
上下移動の微調整が行える2種類のダイヤル付きスタンド
FCL20BL-360/18(補虫用ブラックライト)部品 オーツカ光学FCL20BL-360/18(補虫用ブラックライト)部品オーツカ光学
5,398税込5,938
1本
7日以内出荷
トラスコ品番312-6380
LED照明装置 Nikon(ニコン)LED照明装置Nikon(ニコン)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
クリアー、拡散、乳白色の3タイプのカバーを装備。 帯電防止仕様。
プレーンスタンド Nikon(ニコン)プレーンスタンドNikon(ニコン)
31,980税込35,178
1個
欠品中
試料の操作が楽な薄型設計。 手を置きやすく快適に作業できます。
倍率全対物レンズ/全ズーム域対応機種SMZ1270/1270i、SMZ800N、SMZ745/745T、SMZ445/460照明反射照明
マルチモノキュラーH6×16 ビクセンマルチモノキュラーH6×16ビクセン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
最もスタンダードで使い勝手も抜群。 レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 Vixen 単眼鏡 マルチモノキュラーH6×16の特長 最もスタンダートな6倍で使い勝手も抜群 レンズ全面に反射防止多層膜コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 収納ケース・ストラップ付 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)付属品ソフトケース、ストラップ材質プリズム:BK7質量(g)59倍率6倍保証期間5年対物レンズ有効径(mm)16寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×70アズワン品番64-9176-96明るさ7.3ひとみ径(Φmm)2.7アイレリーフ(mm)12至近距離(m)0.25実視界(°)9.3
スケールルーペ 10X    No.S付 ピークスケールルーペ 10X No.S付ピーク
5,498税込6,048
1個
当日出荷
高性能レンズクリーニングペーパー エスコ高性能レンズクリーニングペーパーエスコ
560税込616
1個(50枚)
翌日出荷
入数:50枚。レーヨン単糸とパルプを独自配合によりレンズに優しい柔らかさを実現。表面にはクレープ加工を施し、より汚れや塵の拭き取り性能を強化しました。高性能レンズ洗浄液(EA759G-22)と一緒にご使用になれば、より優れた拭取り効果が得られます。
材質レーヨン、パルプシートサイズ(mm)100×80
LED伸縮サービスミラーセット エスコLED伸縮サービスミラーセットエスコ
6,650税込7,315
1セット
翌日出荷
セット内容:点検ミラー(伸縮/LED付き)丸形、点検ミラー(伸縮/LED付き)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:170~940mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、重量:120g、電源:CR2016×2個(付属)。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:46(W)×67(H)mm(枠込:55(W)x89(H)mm)、全長:269~754mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、電源:CR2032×2個(付属)。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 濡れた状態や油が付いた手でも滑らないグリップ。先端にLEDライト付きなので暗い所でも使用可能。ライトのスイッチはミラー裏側にあります。電池は付属しています。 先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。
光学測定器