31ページ目: 光学測定器

光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,605件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 12.5倍, レンズ直径35mm エッシェンバッハポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 12.5倍, レンズ直径35mmエッシェンバッハ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 12.5光パワー = 50ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:7(6830822) RS PRORS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:7(6830822)RS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 7ベルベットライニングレザーケース。. 適合するスケールについては、RS ; 683-0835 683-0835 (No.1)、 ; 683-0838 683-0838 (No.2)、 ; 683-0832 683-0832 (No.3)、 ; 683-0841 683-0841 (No.4)を参照してください。. グラチクル拡大鏡. 適合するスケールにより、直線寸法、角度、半径、グリッドサイズを測定 それぞれの拡大鏡は、メートル系No.2 (8)スケール0 ~ 20 mm x 0.1 mmグラードに適合します。 本体は黒い陽極酸化処理アルミから製造され、正のフォーカスリングが組み込まれています スケールは、クリアアクリル製のドローチューブのベースに適合
ポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 7倍, レンズ直径45mm Coilポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 7倍, レンズ直径45mmCoil
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 7光パワー = 24ジオプトリーレンズ直径 = 45mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = 単三タイプ = 持ち手付きのポケット拡大鏡照明付き拡大鏡. ポケット サイズの小型、軽量照明付き拡大鏡 アスフェリック レンズ採用Φ45mm 電源は単3×2 (電池別売)、収納用ポーチ付属
RS PRO 点検ミラープローブ 直径50mm あり あり RS PRORS PRO 点検ミラープローブ 直径50mm あり ありRS PRO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
仕様直径 = 50mm調整可能 = あり伸縮自在 = ありRS Pro磁気ピックアップ検査ミラー. RS Pro磁気ピックアップ検査ミラーは、完全クロムメッキの伸縮式シャフトと関節付きミラーマウントを備えています。 このミラーを任意の向きにセットして、正確な検査を迅速に行ったり、落とした金属製の物体を回収したりすることができます。. 特長と利点:. ミラー径: 50 mm 最大長(伸長時): 500 mm 最小長(折りたたみ時): 170 mm ハンドル: クロムめっき、8.5 mm径 磁気ピックアップは、完全クロムメッキの伸縮式シャフトと関節付きマグネットマウントを装備 最大長(伸長時): 500 mm 最小長(折りたたみ時): 170 mm ハンドル: クロムめっき、8.5 mm径
LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-B オーツカ光学LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-Bオーツカ光学
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。 「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助
[マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド エスコ[マイクロスコープ用]マルチアングルスタンドエスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
本体をしっかりホールドし、拡大時の気になる手ぶれを防止。鮮明な画像が撮影可能。高さ調節により対象物との距離を自在に調節。拡大率を自由に選択できます
用途EA755CA-1A~-5・-7に使用可能付属品台座、ポール、フォーカスブロック、アーム、ホルダー、ネジ、ケーブルストラップ質量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×260アズワン品番64-2259-20高さ調整範囲(mm)69~270までアーム可動可能
双眼鏡 ナリカ双眼鏡ナリカ
17,500税込19,250
1個
8日以内出荷
倍率8~16×仕様ケース付き種別8-16X21 ZOOM機能防水機能なし対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.7~1.7実視界(°)5~3
偏光拡大鏡(ポラスター) ナリカ偏光拡大鏡(ポラスター)ナリカ
30,000税込33,000
1個
8日以内出荷
2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。 360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。
仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式種別POK-ⅡD(台付き)レンズ拡大レンズ:30倍、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm、十字線付き寸法(Φ×mm)鏡筒:40×85ステージプレート回転ステージ:Φ67mm、360°最小目盛5°支柱フレキシブルアーム、反射鏡付き
偏光拡大鏡(ポラスター) ナリカ偏光拡大鏡(ポラスター)ナリカ
25,000税込27,500
1個
7日以内出荷
2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用、ポラライザー:360°回転式種別POK-ID(台付き)レンズ拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm寸法(Φ×mm)鏡筒:40×85支柱フレキシブルアーム、反射鏡付き
双眼実体顕微鏡AP-RLED ナリカ双眼実体顕微鏡AP-RLEDナリカ
35,500税込39,050
1個
4日以内出荷
明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
総合倍率20×、40×仕様倍率変換:ターレット変倍式種別格納箱無寸法(mm)約120×180×270質量(kg)約2.5照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
双眼実体顕微鏡AP-RLED ナリカ双眼実体顕微鏡AP-RLEDナリカ
47,000税込51,700
1個
4日以内出荷
明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
総合倍率20×、40×仕様倍率変換:ターレット変倍式種別格納箱付寸法(mm)約120×180×270質量(kg)約2.5照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
生物顕微鏡 KSⅡ ナリカ生物顕微鏡 KSⅡナリカ
34,500税込37,950
1個
4日以内出荷
総合倍率40×~600×仕様レボルバ:3個用付属品ダストカバー型式KSⅡ-600N寸法(mm)132×175×376質量(kg)2.5照明装置反射鏡ステージプレート角形固定式接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒長(mm)160絞り回転円板式鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ Nikon(ニコン)ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニNikon(ニコン)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
付属品ストラップ、ソフトケース種別(ライト無)寸法(mm)90×89×124(収納時)質量(g)395眼幅調整範囲(mm)51~72防塵防水性能防滴実視野(Φmm)11
双眼実体顕微鏡 ソレオJr.SJ-40 ナリカ双眼実体顕微鏡 ソレオJr.SJ-40ナリカ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
観察機能はそのままのエントリーモデル。ソレオ(SOREO)Jr.
総合倍率20×、40×仕様倍率変換:ターレット変倍式付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ寸法(mm)117×250×300質量(kg)2.1機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ照明白色LED光源(落射/透過、充電バッテリー内蔵) 2種の照明は同時点灯可能ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
X-Yステージ ホーザンX-Yステージホーザン
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
対象物の細かな移動に便利なXY移動ステージ 対象物を見失いやすい高倍率時でも、ブレのない細かな位置調整や送り作業が可能です。 ■導電性カラーマット、アース線 付
材質アルミ質量(g)850外形寸法(mm)125.5(W)×45(H)×125.5(D)耐荷重(kg)2アズワン品番64-5105-22スライド幅(mm)X軸 ±35、Y軸 ±35(つまみ1回転で18.5mm)ステージ寸法(mm)100×100取扱説明書(1.69MB)
アクリルディスクルーペ ADシリーズ TSKアクリルディスクルーペ ADシリーズTSK
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
見たい物に置くだけで良く見えます。 レンズ枠が無い為光が入り見えます。 ペーパーウエイトとしても使えます。
倍率(倍)約6材質(レンズ)アクリル
メガネルーペ用交換レンズ エンジニアメガネルーペ用交換レンズエンジニア
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(g)42レンズサイズ(mm)L110×H45
x5.0/50mmルーペ(ライト付) エスコx5.0/50mmルーペ(ライト付)エスコ
5,380税込5,918
1個
翌日出荷
0.5mmと1/32インチスケール付 (測定範囲25mm)
倍率5倍仕様暗所でも使えるLEDライト付の高倍率レンズの手持ちルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。サイズ190×66×62mm質量(g)257電源単2電池2本(別売)レンズ径(Φmm)50mm光源LED球材質(レンズ)ガラス
ゆびさきのルーペ スマイルキッズゆびさきのルーペスマイルキッズ
599税込659
1個
8日以内出荷
拡大率:約2.5倍。レンズは90°に曲がります。
材質本体・レバー:ポリカーボネート樹脂、レンズ:アクリル樹脂、ピン・ばね:ステンレス寸法(mm)46×96×16質量(g)14
調光・調色LEDライトボックス オーツカ光学調光・調色LEDライトボックスオーツカ光学
87,980税込96,778
1台
7日以内出荷
LZ-1は調光・色温度選択/調色機能を持った目視検査のための補助照明装置です。
LED表面キズ検査照明 バーライト3 本体 オーツカ光学LED表面キズ検査照明 バーライト3 本体オーツカ光学
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の照明装置です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅢ型では、光量の調節機能が装備されており、対象物の反射を抑制して検査を行う事が可能な他、照射広がり角の調整機能も装備されており、平面状の対象物からある程度の立体感を持つ対象物まで、幅広くご使用が可能です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部)質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)9保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値)調光方式有り/100~50%調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30°入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
OLIGHT3・OLIGHT3L用交換レンズシステム オーツカ光学OLIGHT3・OLIGHT3L用交換レンズシステムオーツカ光学
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
対応機種オーライトⅢ、オーライトⅢ-Lシリーズレンズサイズ(mm)139×103レンズ構成1枚
LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F ARコート付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F ARコート付オーツカ光学
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
質量(kg)約2.5(レンズ無し本体重量)消費電力(W)9使用温度範囲5℃~40℃クランプ範囲(mm)15~60保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)約850光源LEDライトパネル調光方式有り/調節範囲 100~50%待機電力(W)0入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグヘッド寸法(mm)293×205
交換レンズシステム(ラウンドシリーズ) ARコート オーツカ光学交換レンズシステム(ラウンドシリーズ) ARコートオーツカ光学
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ARコートレンズは交換レンズ方式を採用しており、現在使用中の照明拡大鏡のレンズを交換する事で、本体は継続して使用する事が可能です。少ないイニシャルコストで最大の効果を発揮致します。
LED照明拡大鏡 ENVL-CF オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-CFオーツカ光学
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
CF型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 CF型はフリ-ア-ムの自由度を少ない設置環境でお使い頂く事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
レンズ ホーザンレンズホーザン
29,980税込32,978
1個
当日出荷
解像力が高く、クリアな画像が得られます。 ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。
適合【センサーサイズ】2/3"以下質量(g)55絞りF2-22マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応作動距離(m)0.25~∞外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)29×38.5
導電性カラーマット ホーザン導電性カラーマットホーザン
1,798税込1,978
1枚
3日以内出荷
L-535 X-Yステージ用。
適合機種L-535寸法(幅W×奥行D)(mm)205×255RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡アダプター ホーザン顕微鏡アダプターホーザン
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
L-846に取り付ける顕微鏡用アダプター。 顕微鏡の機種に合わせた専用設計のため、顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性カラーマット ホーザン導電性カラーマットホーザン
949税込1,044
1枚
3日以内出荷
適合機種L-46RoHS指令(10物質対応)対応
LED点検ミラー スクエア サンキョウ・トレーディングLED点検ミラー スクエアサンキョウ・トレーディング
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
変換アダプター YPシリーズ 八洲光学工業変換アダプター YPシリーズ八洲光学工業
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
Cマウントのカメラに取付けることによって、顕微鏡の接眼部に接続することができます。
マウントCマウント
対物レンズ延長リング YAKシリーズ 八洲光学工業対物レンズ延長リング YAKシリーズ八洲光学工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
RMSマウントに対応した延長リングです。片方はRMSネジ凸リング、反対側はRMSネジ凹リングとなっています。
マウントRMSマウント
生物対物レンズ YAOシリーズ 八洲光学工業生物対物レンズ YAOシリーズ八洲光学工業
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
0.17mmカバーガラス補正の生物顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。接眼レンズでの観察及び各種撮影にもご利用でき、取り付けネジの径が20.32mm、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の、一般的な生物顕微鏡に取付可能です。
カバー【ガラス】0.17mm種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens)機械筒長(mm)160
ケータイルーペ 丸型タイプ 共栄プラスチックケータイルーペ 丸型タイプ共栄プラスチック
719税込791
1個
当日出荷
ストラップ付で携帯電話等に取り付け可能なスライド式ルーペです。 ストラップ付で携帯電話等に取り付け可能なスライド式ルーペです。コンパクトですので収納にとても便利です。細かい文字、地図を見るのに最適です。使わないときはスライド式なので小さく重ねることができます。
倍率3.0倍仕様丸型タイプ 紐付ブルーレンズ径(Φmm)40
乾電池電源 乾太 12V相当 マイクロネット乾電池電源 乾太 12V相当マイクロネット
5,798税込6,378
1台
当日出荷
単三乾電池8本で12V駆動のLED照明装置を点灯できるバッテリーケースです(乾電池は別売)。連続点灯26時間以上(SIMPLE5使用時)。
用途実体顕微鏡が電源レスになり、持ち運びが容易になります。質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×73電池単三乾電池8本
W-E PLUS用 透明保護フィルター マイクロネットW-E PLUS用 透明保護フィルターマイクロネット
1,498税込1,648
1個
当日出荷
粉塵やヤニ等からLEDを保護します。工具なしで簡単取り付け。
用途実体顕微鏡を使った切削作業やハンダ作業等に、直径(Φmm)93質量(g)15
W-E PLUS用 垂直照明ユニット(ロングタイプ) マイクロネットW-E PLUS用 垂直照明ユニット(ロングタイプ)マイクロネット
2,998税込3,298
1個
当日出荷
直上からの照射が可能な垂直照明のロングタイプ。
用途凹形状の対象物の観察に質量(g)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×43×7
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
500万画素USBカメラ ピント調整機能付、中倍率仕様のズームレンズ
倍率0.9~100×※24型ワイドモニター使用時コネクタ形状出力:USB 2.0有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)400~150動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野195×145~7.1×5.3mm撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
LED表面キズ検査照明 BARLIGHT オーツカ光学LED表面キズ検査照明 BARLIGHTオーツカ光学
83,980税込92,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。調光機能(100~50%)・照射広がり角度調整機能(6~30°)が付いています。
光学測定器