4,605件中 1,361~1,400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
用途両手を使う組み立て作業など 倍率(倍)1.6・2.0・2.3 レンズサイズ(mm)45×110 付属品ソフトケース、レンズクロス 材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂 質量(g)135 タイプフレームタイプ 種類メガネルーペ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSK(ティ・エス・ケイ)ツールルーペ
RoHS
指や道具に取り付けられたら・・・という発想で作ったレンズアイテムです。
倍率(倍)約2 レンズ径(Φmm)約36 本体寸法(mm)約36×70×6 本体質量(g)約18 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

ポケットやお財布に入れておけるルーペです。
倍率(倍)約2 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラーの根元は任意に可動しますので、見やすい角度に調整する事ができます。クリップ付き。
ミラー形状丸型 全長(mm)195~700 寸法(mm)ミラー32
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

BeHAUSルーペ
RoHS
時計職人のために作られたアイ・ルーペは、まぶたに挟んで使う昔から愛用されているルーペです。 NO.7300は、ワンタッチで大小に分けられ、大はそのままシングルレンズのルーペとしてお使いになれます。
用途時計修理などの精密作業・組み立てに。 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BeHAUSルーペ
RoHS
精密作業に便利な高倍率ルーペ。
用途マイクロフィルム・宝石鑑定などに。 種別- 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BeHAUSルーペ PC柄
RoHS
手持ちルーペの定番。
用途- 種別PC柄 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラス
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーザン支柱(L-521用)
RoHS
適合機種L-521 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

透明度の高い光学アクリル樹脂レンズの透過率をさらに生かすため、レンズ面での反射を抑えるマルチコーティングを施しています。 光量ロスを抑え、極めてコントラストの高いクリアな像が得られます。非球面レンズのため、視野隅々まで歪みを抑えたすっきりした像が得られます。 レンズ面にはキズつきを軽減するハードコーティングを施しています。フレーム全体にパールブルー塗装を施し、質感にもこだわりました。
材質アクリルレンズ 種類手持ち式 レンズ非球面レンズ コーティングマルチコート、ハードコート
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

望遠鏡用バランスプレートです。鏡筒付属のアタッチメントプレートと交換して使用します。 鏡筒をカメラ三脚に取付けできます(1/4インチ、3/8インチ穴付)。アリミゾ式赤道儀にカメラ等の取付可。
質量(g)310 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×44×20
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

鏡筒に1/4カメラねじを設けるプレートです。ガイド用のパーツ、カメラ、カメラ用の自由雲台を同架できます。 鏡筒バンド上部に取付けて使用します。
付属品取付用M6ねじ 質量(g)276 寸法(長さL×幅W)(mm)191×48
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

R200SS鏡筒に標準付属。撮影時の構図に合わせに使用。
仕様(変換サイズ)42mmTねじ<ピッチ0.75mm> 取付(接眼部)60mmねじ(ピッチ0.75mm) 質量(g)26 光路長(mm)4(ねじ部除く)
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

XY微動付の低重心ガイドマウントです。ガイド撮影で、ガイドスコープを同架する場合に使用します。
仕様(高度方位微動)ダブルスクリュー式微動ツマミ<高度方位クランプ付>、(プレート取付ベース)厚さ10mm、M8用素通し穴×2<35mm間隔>、マルチプレートDX、AXDマルチプレートに取付可、(雲台ベース)厚さ10mm、M6用ねじ穴×2<35mm間隔>、M8用ねじ穴×2<35mm間隔>プレートホルダーSX、アタッチメントプレートWT取付可 寸法(mm)100×79×160 質量(g)750 可動範囲±6.5°
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

質量(kg)2.9 サイズ幅400×奥行200×厚さ15mm
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

適合FMシリーズ、SLシリーズ(三眼鏡筒タイプ)対応
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷

1cmの幅に0.1mm単位の目盛がついた10倍接眼レンズです。対物ミクロメーターと併用します。
仕様(視野数)18mm、(アイレリーフ)13mm 適合FMシリーズ(旧製品)用 倍率(倍)10 差込サイズ(Φmm)23.2
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

角型ワイドレンズ 角型レンズは、外周部に発生する歪む部分をカットしているため、見やすくなっております。 レンズは光学ガラスレンズを使用。 オーライトⅢ専用交換レンズ”RECTA-SYSTEMレンズ" は、2X, 2XAR, 3.5X, 3.5XARの4種類をご用意しております。
消費電力(W)9 光源LEDライトパネル
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用スタンド。1台2役の2WAY仕様。【スタンドルーペ】スタンドを使用することで、両手で作業をすることができます。両手を使う作業をしながら観察したい方にお勧めです。【デスクルーペ】拡大したい箇所に乗せるだけ。ピント調節することなくご利用いただけます。取り扱いも簡単。アームの角度は、お好みに合わせて変更可能。片手で簡単に取り外し可能。
質量(g)900 外形寸法(mm)31×28×105
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷

軽量で解像力に優れています。
用途印刷物・検査・観察・特にCTP版の網点などの諸検査 倍率(倍)50 トラスコ品番848-1878 セット内容専用ケース 材質本体:アルミ・樹脂・アクリル、レンズ:ガラス(アクロマートレンズ) 長さ(mm)130 幅(mm)13 質量(g)16
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

軽量で解像力に優れています。
用途印刷物・検査・観察・特にCTP版の網点などの諸検査 倍率(倍)25 トラスコ品番848-1877 セット内容専用ケース 材質本体:アルミ・樹脂・アクリル、レンズ:ガラス(アクロマートレンズ) 長さ(mm)130 幅(mm)13 質量(g)15
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷

お手持ちの一眼レフで、業務用に適した高品質マクロ撮影を簡単に実現したい方へ。 手ブレが一切起こらず、被写界深度の深い高品質マクロ撮影が、片手撮りでも簡単に実現。 専用ストロボ付きで、いつでも同条件のマクロ撮影を行うことができます。 「一眼レフを使ったことがない助手に高度なマクロ撮影をさせたい」「患部の撮影なので、カメラ設定に時間を割けない」ドクター達にも心強い味方。 皮膚科医、獣医など、専門医の手術時の患部撮影にも大変ご好評いただいております。
レンズf=38mm 焦点可変範囲0.50倍 角先端より手前1cm 先2cm 0.25倍 角先端より手前1cm 先5cm 内蔵ストロボ電源スイッチ ON/OFFスイッチ 発光準備 表示:赤色LED点灯 電源 3V : CR2 1本 発光可能回数 : 約350回 (リサイクルタイム約7secになるまで) マウントバヨネット式、キヤノン(EF)、ニコン(F)、ペンタックス(K) 動作環境0~+40℃ 外形寸法(mm)全長:130mm鏡筒部外径 Φ65mm 質量(g)250 付属品1.指針ユニット2.ストロボユニット3.CR2リチウム電池4.レンズポーチ
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

60~100倍ズームが可能なLEDライト付き小型顕微鏡。 コンパクトなサイズなので携帯に便利です。 倒立像タイプ。
付属品専用ケース トラスコ品番805-2035 サイズ49×86×20mm 質量(g)54 倍率60~100倍(ズーム) 使用電池LR1130×3個(付属)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

倍率(倍)15:9倍・10:18倍 レンズサイズ(mm)15・10 トラスコ品番848-1865 材質アルミ・ABS樹脂 質量(g)13 種類携帯用 レンズガラスレンズ サイズ(mm)約80×23×15t [mm]
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)読書用ルーペ
倍率(倍)1.7 レンズサイズ(mm)215×260 材質プラスチック・鉄・他 質量(g)1760 レンズフレネルレンズ サイズ(mm)縦 294× 横265×高49 (mm)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

倍率(倍)2.5 レンズサイズ(mm)75 トラスコ品番805-1992 材質ガラス・鉄・真鍮・他 質量(g)430 種類スタンドルーペ レンズガラスレンズ サイズ(mm)縦97×横94× 高82 (mm)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

倍率(倍)3 レンズサイズ(mm)43 付属品のし箱入り トラスコ品番805-2075 材質プラスチック ・PP(プラスチックケース)・他 質量(g)24 種類ポケットルーペ サイズ(mm)縦 55×横53×高13 (mm)
1個
299 税込329
当日出荷

レンズサイズ(mm)41×23 材質ガラス・アセテート・スワロフスキー・真鍮・他 質量(g)22 種類ペンダントルーペ レンズホワイトガラスレンズ サイズ(mm)70mm(双眼/140mm)チェーンサイズ 約70~75cm
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)デスクルーペ
種類デスクルーペ
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)ジャンボルーペ・読書用
高画質ワイドレンズにハンドルをプラスしたニュースタイル。 携帯の為のレンズケースと、組立式の簡易スタンドがセットさせています。
倍率(倍)1.8 レンズサイズ(mm)193×140×1t 付属品レンズケース・ルーペスタンド トラスコ品番805-1989 材質アクリル・ABS樹脂 サイズハンドルを折りたたんだ時の寸法:230x175x15mm 質量(g)93 レンズアクリルレンズ(フレネルレンズ) ハンドル長さ(mm)156
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷

時計工具、読書や精密作業、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 ネック角度が自由自在! 部品検査・刺繍・針仕事・プラモデルの組立・手足のツメのお手入れ 読書・彫刻・手芸・トールペイント・シャドーボックス・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。
倍率(倍)2.0倍(小レンズ4.0倍) レンズサイズ(mm)直径100mm トラスコ品番805-1866 材質プラスチック・他 質量(g)390 種類スタンドルーペ アーム長さ(mm)230 材質(レンズ)アクリルレンズ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

白色LED56灯により対象物の表面凹凸までクリアに観察できます。 直流点灯方式によりチラツキが全くありません。 無断階調光のコントローラーにより最適な明るさに調整、眩しさを抑え目の疲労を大幅に軽減します。 LED拡散板を標準装備。
LED白色56灯 トラスコ品番848-1854 材質本体:アルミ拡散板:ポリカーボネイトコントローラー:ABS樹脂 取付取付リング径:49mmΦ 高さ(mm)使用高さ範囲:30~60mm 寸法照明ユニット=外径寸法・重量:94×31mm、140g電源部=外径寸法・重量:W87×D50×H46mm、125g コード長さ(m)照明ユニット=1.3電源部=1.7 定格入力電圧(V)100-120V 照度(Lx)38000lx(MAX) 入力周波数(Hz)50/60Hz 照射角50° 出力調整9.5~13.5V
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。 老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間が無く、更に両手が使え利便性を追及しています。 フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用し、軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。 2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪みもなく明るくワイドな視野が確保できます。 レンズは2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から用途に応じた角度調整ができた用途に大変便利に使用できます。
用途医療機関、研究機関、精密検査 レンズ倍率1.6倍、2.0倍 レンズサイズ(mm)40×110 色(フレーム)ホワイト 付属品専用ルーペケース、専用レンズ拭き、専横付属レンズケース 材質(本体枠)TR-90<ポリアミド系樹脂>、(レンズ)硬質プラスチック<HC付>、(パッド)エラストマー樹脂、(専用ケース)合皮 種類ヘッドルーペ 本体寸法(mm)(顔幅)130、(つる)145 ケース寸法(mm)170×77×60
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

3R-WFXS03、3R-FXS05用チューブ長1m、レンズ径Φ9mmオプションチューブ
チューブ長さ(m)1 適合3R-WFXS03、3R-FXS05、3R-WFXS09WIFI チューブ径(Φmm)9
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 上下左右に動くライトで、手元を明るく照らせます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付。
用途組み立て、検査、読書などに。 種類ヘッドルーペ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1つのレンズで2種類の倍率。
種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

点検鏡の替ミラー。新潟精機の全ての点検鏡、拡大鏡と互換性があります。
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拡大ミラー採用、アンテナグリップで長さ調整可能。
用途車のエンジンルームや機械内部の確認に。 材質(本体)ステンレス 材質(ミラー)ガラス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホーザン標準ベース
付属品アース線、クリップ(止め金具)2個 ベース寸法(mm)200(W)×255(D)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷