5ページ目: 光学測定器

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,530件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ顕微鏡 DX レイメイ藤井ハンディ顕微鏡 DXレイメイ藤井
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様LEDライト付、UVライト付付属品ハンドストラップ、スマホアダプター、プレパラート(玉ねぎの皮)、スライドガラス、カバーガラス材質【本体/スマホアダプター】ABS【レンズ】アクリル【レンズカバー/透明ライトパネル/プレパラート(スライドガラス&カバーガラス)】PC使用電池(別売)単3形乾電池×1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.7×112.2×30連続点灯時間(時間)約24
検査用内視鏡カメラwifiカメラ2 ダークホース検査用内視鏡カメラwifiカメラ2ダークホース(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スマホやタブレットに専用アプリをダウンロードで簡単操作 5.5mmの極細レンズ 先端高輝度LEDライト搭載 2600Ahの大容量バッテリー バッテリー残量インジケーター付き 防じん防水仕様で水中撮影可能 wifi送信機一体型
用途自動車検査・配管設備・建物構造検査・下水道配管検査など各種検査にセット内容本体、先端アタッチメント4種、収納ケース、USB充電コード、取扱説明書、保証書ケーブル長(m)5対応OSアンドロイド、iOSレンズ径(Φmm)5.5連続使用時間(時間)約6解像度200万画素視野角水平:70度充電時間(分)約120焦点距離5~500cm
単眼鏡 MD-718 MIZAR(ミザールテック)単眼鏡 MD-718MIZAR(ミザールテック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
片手で操作できるクイックフォーカスタイプのコンパクトな単眼鏡です。 約1mの至近距離からピントが合いますので、室内外問わず色々な用途にご利用いただけます。 携帯に便利なカラビナ付ケースも付属しています。
仕様最短距離:1m付属品カラビナ付専用ケース寸法(mm)34×84質量(g)65倍率(倍)7コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)18明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6実視界(°)9.3
双眼鏡 Sportstar Zoom 8-24x25 Nikon(ニコン)双眼鏡 Sportstar Zoom 8-24x25Nikon(ニコン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
スポーツ観戦に大活躍、コンパクトなズーム双眼鏡Sportstar Zoom。はじめてでも使いやすいシンプルな操作と選べるズーム倍率で、躍動する選手の表情まで鮮明に捉えます。フィールドで繰り広げられる熱いプレー、歓喜の瞬間へと迫る興奮と感動。1台でスポーツを見る楽しみが大きく広がります。
幅(mm)109厚さ(mm)51高さ(mm)123質量(g)305倍率(倍)8~24眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)35.6°、(1000mにおける)80m(8倍時)最短合焦距離4.0m対物レンズ有効径(mm)25明るさ9.6(8倍時)ひとみ径(Φmm)3.1(8倍時)アイレリーフ(mm)13.0(8倍時)実視界(°)4.6°(8倍時)
ルーペ BeHAUSルーペBeHAUS
2,498税込2,748
1個
当日出荷
携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。
用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
エルズーム デスクルーペ3 オーム電機エルズーム デスクルーペ3オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付きカラーはブラック
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)ブラック材質(本体)アルミ質量(g)約180(ボタン電池を除く)寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49レンズ径(Φmm)約68連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)光源白色LED×3灯(交換できません)電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)材質(レンズ)ガラス
オリンパスSZ用 照明取付アタッチメント マイクロネットオリンパスSZ用 照明取付アタッチメントマイクロネット(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
実体顕微鏡用LED照明装置をオリンパス製実体顕微鏡SZシリーズに取り付けるためのアタッチメント。 実体顕微鏡の対物レンズ側先端部に取り付け溝がなく、3点ネジ止め式のLEDリング照明装置が取り付けられない機種に使用します。
適合オリンパス製 SZ61他 SZシリーズ共通
16Φ/162mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製) エスコ16Φ/162mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
エスコ品番EA724RF-1
チェックミラー KTCチェックミラーKTC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ミラー部には割れにくいアクリル製樹脂ミラーを採用しています。ボールジョイントにより幅広い角度調整が可能です。ボールジョイント部はボルトナットで固定されていますので保持力が向上しています。7段シャフトの採用により長さ調整が容易になっています。グリップ部は握りやすく滑りにくいソフトグリップを採用しています。
用途エンジンルームの奥、エンジン補機等の見づらい部分の点検・確認作業。寸法l(mm)145
エルズーム AS-L8095-2B-W 専用アダプター オーム電機エルズーム AS-L8095-2B-W 専用アダプターオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合AS-L8095-2B-W
側視カメラ付先端可動内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]側視カメラ付先端可動内視鏡THANKO(サンコー)[電子機器]
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
先端が曲がるメインとサイドの2カメラを搭載した8mm工業用内視鏡
セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書質量(g)約500電源内蔵バッテリー角度(°)湾曲:約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター部:140×65×270光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光バッテリーリチウムバッテリーディスプレイ5インチカラーディスプレイバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7保証期間購入日より12ケ月視野角78度保存形式AVI/JPG充電時間(時間)約2.5ケーブル長(mm)USB:約900バッテリー容量(mAh)2000充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上)画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fpsデジタルズーム1.3倍/1.5倍先端径(Φmm)カメラ:8防水性IP67(カメラケーブル部のみ)焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~50mm動作温度範囲(℃)0~45稼働時間(時間)約3対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)
エルズームLEDスタンド オーム電機エルズームLEDスタンドオーム電機
4,898税込5,388
1個
当日出荷
小型レーザー光源(赤色) ケニス小型レーザー光源(赤色)ケニス(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです。 小型で低消費電力の赤色ベストセラーです。
寸法(mm)Φ12×41使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC3~5波長(nm)635出力(mW)最大1ケーブル長(cm)60レーザー光色
Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06 ANMODino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06ANMO(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。
用途Dino-Liteの固定付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド高さ(mm)270質量(g)1275対応OSWindows10横幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 エビデント (旧オリンパス科学事業)実体顕微鏡エビデント (旧オリンパス科学事業)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1個
当日出荷
セット内容SZ61 ズーム本体、接眼レンズ WHSZ10X(2個)、標準架台 SZ2-ST、白黒ステージプレート SZ2-SPBW傾斜角度(°)45(鏡筒傾斜角度)
46x67mm/180-665mm 点検ミラー(伸縮/LED付) エスコ46x67mm/180-665mm 点検ミラー(伸縮/LED付)エスコ(2件のレビュー)
4,230税込4,653
1個
当日出荷
エスコ品番EA724CD-30
高倍率メタルルーペ W-10LED MIZAR(ミザールテック)高倍率メタルルーペ W-10LEDMIZAR(ミザールテック)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
10倍の高倍率メタルルーペです。明るいLEDライトがレンズの周りに付いているので、暗い場所でも安定した観察ができます。
倍率10レンズ径(Φmm)21仕様トリプレットレンズ付属品専用ケース、LR927電池3個
ステンレス製点検鏡 TRUSCOステンレス製点検鏡TRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ステンレス製の点検ミラーです。 アンテナ式タイプ 370MM~800MM ステンレスミラーなので割れません。 異物混入対策で空洞部を無くしています。
用途食品会社などのクリーンな場所での使用、錆を嫌う現場での点検にミラー形状角型全長(mm)370~800ミラー寸法(mm)90×50付属品ケース付きトラスコ品番768-6838材質ステンレス質量(g)60
顕微鏡専用スタンド 3R(スリーアール)顕微鏡専用スタンド3R(スリーアール)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
3Rデジタル顕微鏡専用スタンド。 有線式顕微鏡・無線式顕微鏡全モデルで利用できる。
LEDワイドライトルーペ エッシェンバッハLEDワイドライトルーペエッシェンバッハ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。 LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用仕様(替ランプ)交換不可材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂種類手持ち式電源単3乾電池×2本(付属)
ライト付点検ミラー STSライト付点検ミラーSTS(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ライト付なので暗いところでも対応できます。 取っ手にはスポンジグリップを採用、手の疲れやすべりを軽減させます。 クリアに見える高級ミラーを採用しています。
用途下水道の点検、高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に。
USB顕微鏡 200万画素 MCOUSB顕微鏡 200万画素MCO
8,398税込9,238
1個
当日出荷
USB接続でPCにダイレクト出力! PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡 USB接続ですぐに使用可能 ドライバーをインストールする必要がなく、PCとUSBで接続してすぐに使えます。 高精細200万画素センサー搭載 高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。 静止画と動画を撮影できる スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。 ※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。 シンプルな簡単操作 焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、 LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。 難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。 LEDライト搭載 LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。 手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。 固定用スタンド付属 観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
センサー200万画素 CMOSセンサー倍率最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。焦点調整動作:手動焦点距離(mm)10~50最大解像度1920×1080フレームレート30fpsホワイトバランス自動光源LED(8灯)記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI接続USB2.0寸法(Φ×mm)約33×112質量(g)約250ケーブル長(m)約1.2付属品専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール対応OSWindows11、10保証期間お買い上げ日より1年間
モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付 モノタロウモニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付モノタロウ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。先端径(Φmm)8ケーブル長(m)0.95付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース質量(g)530電源単三乾電池×4本(別売)光源4×LEDs本体サイズ(mm)235×117×75解像度640×480ピクセル対応メディアmicroSD防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ)動作温度(℃)0~40画素数480×RGB×272_Pixel関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB)取扱説明書(7.0MB)
プレミアムシートルーペ A4サイズ Kenko(ケンコートキナー)プレミアムシートルーペ A4サイズKenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
極薄のA4シートルーペです。超軽量・薄型レンズを使用。 新聞を読む時や、地図を見る時に最適です。日本製。
倍率(倍)2寸法(mm)(レンズ)263×199サイズA4質量(g)47材質(レンズ)プラスチック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×0.5
ガラススケール クリアー光学ガラススケールクリアー光学
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
SK下水管点検ミラー マイゾックスSK下水管点検ミラーマイゾックス
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい
用途管の内部検査ミラー寸法(mm)188×150
丸型インスペクションミラー SIGNET(シグネット)丸型インスペクションミラーSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラーミラーの根元は任意に可動しますので、 見やすい角度に調整する事ができます。グリップは握り心地のよいPVCカバー。クリップ付き。
ミラー形状丸型
時計見/時計用ルーペ6倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)時計見/時計用ルーペ6倍[キズミ] 時計工具I.L.K(池田レンズ工業)(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
倍率(倍)6レンズサイズ(mm)23トラスコ品番805-2028質量(g)11種類アイルーペレンズガラスレンズサイズ(mm)32×31×31mm
ライティングルーペ(10倍) エンジニアライティングルーペ(10倍)エンジニア(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ライト付レンズで対象物を明るく拡大します。 置くだけで焦点が合います。手で持ってもご使用出来ます。
倍率(倍)10レンズ径(Φmm)30トラスコ品番823-0729質量(g)200種類手持ち式使用乾電池単ニ電池x2本付スケール0.5mm・1/32inch内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ 高倍率 収納型 シンワ測定ルーペ 高倍率 収納型シンワ測定(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。
用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
まるごとルーペ コンテックまるごとルーペコンテック(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
デスクやテーブル等、机の上に置いて使用する据え置き型のルーペです高品質アクリル製クリアレンズを採用。軽くて扱いやすくなっていますおしゃれなドーム型で、オブジェやペーパーウエイトとしてもお使いいただけますドーム型ルーペは集光率が高く、被写体を明るく照らし出す特性を持っていますので、非常に明るくご使用いただけます本製品はレンズ底面にキズ防止加工を施しているので、キズがつきにくくなっています
倍率(倍)約3種類ドーム型材質(レンズ)アクリル樹脂
替えミラー楕円 TRUSCO替えミラー楕円TRUSCO
679税込747
1個
当日出荷
ミラー形状楕円型
スケール・ルーペ目盛板 東海産業(PEAK)スケール・ルーペ目盛板東海産業(PEAK)(2件のレビュー)
1,040税込1,144
1枚
当日出荷から17日以内出荷
拡大鏡ライト付クリップスタンド型 サンワダイレクト拡大鏡ライト付クリップスタンド型サンワダイレクト(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)90動作時間(最長)5時間灯数2灯
フロントキャップ 八洲光学工業フロントキャップ八洲光学工業(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
Cマウント(CSマウント)カメラ用の『フロントキャップ』です。Cマウント規格になっているカメラに取付け、埃や汚れからカメラセンサーを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
アズワン品番62-2337-37
USB顕微鏡 サンワサプライUSB顕微鏡サンワサプライ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
光学倍率最大250倍まで拡大できるパソコン用USB顕微鏡です。 撮影台を兼ねた専用台座を付属しています。 スタンドのアームは自由自在に曲げることができるフレキシブルアームです。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。 被写体を照らす高輝度LED付きで、手元のダイヤルで明るさが調整できます。 手元で撮影できるスナップショットボタンが付いています。
付属品カメラ用アーム(吸盤付き)、台座、ドライバCD、取扱説明書件保証書形式ビデオ:AVI対応OSWindows 10・8.1・8・7倍率(倍)最大250(光学ズーム 最大60/最大250まで切り替え)接続方式USB2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×86(アーム部分を除く)センサー200万画素CMOS解像度撮影:最大1600×1200フォーマット形式保存:JPEGアズワン品番64-0901-93関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
ルーペ 虫めがね シンワ測定ルーペ 虫めがねシンワ測定(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
手のひらサイズで、携帯に便利です。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラビュー 15ー60倍21mm口径単眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)ウルトラビュー 15ー60倍21mm口径単眼鏡Kenko(ケンコートキナー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。 マルチ(多層膜)コート採用で高い光の透過率で、明るい視界を確保。 見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。 三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率の使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。
付属品収納ポーチ、ストラップ、三脚取付けホルダー、ミニ三脚倍率15ー60倍ズーム本体質量(g)75本体サイズ(mm)Φ35×105コーティングレンズ:マルチコート最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)36.7~14明るさ2~0.12アイレリーフ(mm)13~6.8実視界(°)2.1~0.8
LEDホールチェッカー ライノスLEDホールチェッカーライノス
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
加工穴内面の仕上がり具合等やクロス穴、内径の内側に発生しているバリや小さい穴の奥にバリが紛れていないかを確認する工具です。光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。3段切替(100%、50%、点滅)の機能を搭載したLEDライトとしても使用できます。ヘッド部の光ファイバーはお好きな長さにカットしてご使用頂けます。他のサイズのヘッドに交換可能です。
用途市販のライトでは確認しにくい狭い箇所に。明るさ(Lm)100
ライト付ルーペ RF-100 MIZAR(ミザールテック)ライト付ルーペ RF-100MIZAR(ミザールテック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
暗い所でも使える、便利なライト付きフラッシュルーペです。ライト付高倍率デスクルーペで、建設現場で設計図や図面を見る時に利用されています。その他、部品の検査や鉱物などの自然観察にも使えます。0.5mmのスケール付で、部品検査や鉱物検査などにも重宝します。
倍率(倍)10レンズ径(Φmm)30質量(g)90レンズガラスレンズライト種類バッテリー単2電池2本(別売)
光学測定器