光学測定器 :「波長 測定器」の検索結果

光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L-709 LEDライト ホーザン 動画あり
ホーザンLEDライト
RoHS
L-711の赤外線仕様ライトです。 ピーク波長が950nmのLEDを使用。 940~960nmの波長域での観察に適しています。 調光機能付。(10~100%まで無段階)
質量(g)150 消費電力(W)8 定格電圧(V)DC12(ACアダプター付) レンズ径(Φmm)27.5~60 LED赤外PowerLED 24個 LED寿命(時間)約50000※使用環境により異なります RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×31(突起物含まず)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

ホーザンUSBカメラ
RoHS
赤外線専用の500万画素USBカメラ USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。 赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
質量(g)200、 340g(個装質量) 消費電力(W)0.35 出力USB 2.0(出力コネクター) 電源DC5V(USB) コード長さ(m)1.8 有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。 最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素) 動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ サイズ(mm)155×110×70(個装サイズ) パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps レンズマウントCマウント 検出波長(mm)940~960
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用対物レンズ。・明視野観察用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明暗視野用対物レンズ。・明視野/暗視野観察用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用対物レンズ スーパーロングWDモデル。・明視野観察用。・プラン・アポクロマート仕様。・超長作動距離設計(スーパーロングWD)。・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
151,800 税込166,980
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用対物レンズ 高分解能モデル。・明視野観察用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)。・HR:高分解能仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
303,800 税込334,180
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用対物レンズ ガラス厚t3.5mm補正モデル。・明視野観察用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)。・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=3.5mm対応(材質:BK7)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
324,800 税込357,280
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径12mm、全長41mmの焦点固定の廉価で視認性の良い635nmLDを搭載した小型レーザーモジュール。APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくい。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。 質量(kg)0.02 精度光軸:±5° 使用温度(℃)-10~+50 接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V) 電源電圧(V)DC 3.0~5.0 消費電流(mA)50 波長(nm)635 焦点距離(mm)400 レーザークラス2 外径(mm)ケーブル含まず:Φ12 × 41 回路駆動:APC(連続点灯仕様) 平均寿命(時間)常温使用時:10000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20~85 レーザー光色 最大出力(mW)1
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用近赤外域補正対物レンズ 。・明視野観察用。・近赤外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 480~1800nm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
72,980 税込80,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用紫外域補正対物レンズ。・明視野観察用。・紫外観察。・レーザ加工用。・プラン仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 266&550nm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919,800 税込1,011,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用近紫外域補正対物レンズ。・明視野観察用。・レーザ加工用。・近紫外観察。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 355~620nm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
269,800 税込296,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用近赤外域補正対物レンズ スーパーロングWDモデル。・明視野観察用。・近赤外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・超長作動距離設計(スーパーロングWD)。・波長補正範囲 420~1064nm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239,800 税込263,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用液晶近赤外域補正対物レンズ。・明視野観察用。・近赤外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 480~1800nm。・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7または1.1mm対応(材質BK7)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
314,800 税込346,280
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用液晶近紫外域補正対物レンズ。・明視野観察用。・近紫外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 355~620nm。・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質BK7)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
314,800 税込346,280
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用近紫外域補正対物レンズ 高分解能モデル。・明視野観察用。・レーザ加工用。・近紫外観察。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 355~620nm。・HR:高分解能仕様
仕様【焦点深度】0.65±μm 質量(g)500 倍率(倍)50 分解能(μm)0.42 作動距離(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 NA(開口数)0.65
1本
889,800 税込978,780
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用近赤外域補正対物レンズ 高分解能モデル。・明視野観察用。・近赤外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 480~1800nm。・HR:高分解能仕様
分解能(μm)0.4 作動距離(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629,800 税込692,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用液晶紫外域補正対物レンズ。・明視野観察用。・紫外観察。・レーザ加工用。・プラン仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 266&550nm。・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質sio2)
分解能(μm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,338,000 税込1,471,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用液晶近赤外域補正対物レンズ 高分解能モデル。・明視野観察用。・レーザ加工用。・近赤外観察。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 480~1800nm。・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7または1.1mm対応(材質BK7)。・HR:高分解能仕様
仕様【焦点深度】0.7±μm 分解能(μm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939,800 税込1,033,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ
RoHS
明視野用液晶近紫外域補正対物レンズ 高分解能モデル。・明視野観察用。・近紫外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 355~620nm。・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質BK7)。・HR:高分解能仕様
仕様【焦点深度】0.7±μm 質量(g)500 倍率(倍)50 分解能(μm)0.4 作動距離(mm)9.76 RoHS指令(10物質対応)対応 NA(開口数)0.65
1本
939,800 税込1,033,780
9日以内出荷

直径8mm、全長29mmの超小型レーザープロジェクターで、ギラつきが少なく目に優しい670nm赤色光を採用している。パターン形状にスポットとラインがあり焦点は固定、APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくいです。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。 質量(kg)0.008 精度光軸:±3° 使用温度(℃)-10~+50 接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V) 電源電圧(V)DC 3.0~5.0 消費電流(mA)50 波長(nm)670 焦点距離(mm)400 レーザークラス2 外径(mm)ケーブル含まず:Φ8 × 29 回路駆動:APC(連続点灯仕様) 平均寿命(時間)常温使用時:10000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20~85 レーザー光色 最大出力(mW)1
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニット
RoHS
装置組込用顕微鏡ユニット。・小型コンパクト。・近紫外光~可視光~近赤外光観察対応。・YAGレーザ加工用途(355/532/1064nm対応)。・同軸落射照明ポート付。・レーザ導入ポート付。・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可
仕様【レーザ導入ポート】対応波長:355/532/1064nm、【観察像】明視野/正立像 質量(g)1270 倍率(倍)1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントC 適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
1本
489,800 税込538,780
9日以内出荷