光学測定器 :「測定器」の検索結果

光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
関連キーワード
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止) 倍率約1.8倍 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く) 質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む) サイズS 消費電力(W)約6.5 定格DC21V 350mA コード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ) 全光束(Lm)約600 レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm) 光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ヘッドルーペ モノタロウ 動画あり
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g)約120(本体のみ) 種類ヘッドルーペ 電源単4乾電池2本(別売り) レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。 読書・書き物に最適です。
倍率(倍)1.8 レンズサイズ(mm)193×140×1 材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他 種類スタンドルーペ 本体質量(g)356 アーム長さ(mm)230
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプカナ枠ルーペ 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ 材質本体:ABS樹脂
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どこへでも持っていける超薄型シートルーペ。新聞読みや読書、細かい作業時に最適。
材質(レンズ)プラスチック
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネックが背骨のように曲がる機能なので、フレームの向きを自由に調整できます。
用途部品の組み立て、検査。 倍率(倍)1.8 レンズサイズ(mm)193×140 トラスコ品番004-6248 質量(g)356 種類スタンドルーペ 寸法(幅W×奥行D)(mm)120×120 アーム長さ(mm)250
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時に。フレームに枠がないため、広い視野を確保できます。片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要。メガネの上からでも装着可能です。レンズは薄くて軽いものを採用。歪みが少ないため、目の疲れを抑えます。また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです。紫外線99%以上カット。ソフトケース・メガネ拭き付
材質ポリカーボネート 質量(g)35 角度(°)レンズ跳ね上げ:100
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。
用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。 付属品スチールプレート、粘着テープ トラスコ品番206-7838 セット内容レンズカバー、スチールプレート 材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂 質量(g)201 タイプマグネット式 倍率(倍)1.8 アーム長さ(mm)85 レンズサイズ(mm)193×140 取付け方法マグネット式 アズワン品番64-8609-04
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ読書用ルーペ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SL-35 フレネルレンズルーペ エンジニア 動画あり
230mmのフレキシブルアームで高さや角度・方向を自由自在に変更可能。広範囲の拡大が可能。レンズの端でも視野の歪みがありません。
倍率1.8倍 レンズサイズ(mm)193×140
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイププラ枠ルーペ(プラレンズ) 種類手持ち式 材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。 倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍 レンズサイズ(mm)36×89 トラスコ品番321-3129 寸法(mm)134×255×40(装着) 質量(g)194 種類ヘッドルーペ 使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属) ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍) 材質(レンズ)ガラス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) レンズフレネルレンズ
1個
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)スタンドルーペ
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 細かい作業、工場内の検査に便利です。 手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリー等細かい作業。 古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝いに最適です。
種類スタンドルーペ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
倍率(倍)1.8 レンズサイズ(mm)193×140×1 材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂 本体質量(g)175 ハンドル長さ(mm)156
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)アイデアルルーペ
フレームはプラスチック、レンズはガラスレンズの天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
材質(本体)ABS樹脂 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラスレンズ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)アイデアルルーペ
フレーム、レンズはプラスチックで小レンズが付いている天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
材質(本体)プラスチック・ABS 種類手持ち式 材質(レンズ)アクリルレンズ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真鍮枠にクロームメッキを施し、黒のプラスチックハンドルで構成した伝統的な拡大鏡です。ガラスレンズ採用で傷がつきにくくクリーニングも簡単です。プラスチックレンズに比べやや重くなります。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ130の大径レンズを採用していますので非常に見やすいです。Φ130の1.8倍レンズに6倍の小レンズが一体になっています。LEDが4個付きですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用 トラスコ品番381-5726 材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂 幅(mm)145 全長(mm)270 高さ(mm)27 電源(V)単4乾電池×4本(別売) 倍率(倍)1.8・6 レンズサイズ(mm)Φ130
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

MIZAR(ミザールテック)軽量拡大鏡
軽くて使いやすい二重焦点プラスチックレンズを採用。どのサイズにも4倍のサブレンズが付いていますので、小さな文字もクッキリと見ることができます。レンズには、キズが付きにくいハードコート処理が施されています。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両手が使え、レンズの組み合わせにより様々な倍率に対応可能です。 LEDライト付のため細かい作業にも適しています。 メガネを掛けたままでも装着可能です。 外側に傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。 通常の倍率は1.8倍。内側のレンズを立てると3.3倍になります。 特に細かいものを見るときにお使いください。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。両手の使用を必要とする精密作業。 倍率(倍)1.8(両目レンズ)、3.3(両目レンズ)、4.8(片目)、6.3(片目) 仕様替ランプ交換不可 トラスコ品番798-5193 質量(g)150 電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売) レンズサイズ(mm)85×35 材質(レンズ)ガラス(1.8倍)、アクリル(3.3倍)/ガラス(補助)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。 両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに 倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5 電源単4形乾電池×3本(テスト用付属) 電池寿命(時間)約40000 電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
欠品中

I.L.K(池田レンズ工業)ジャンボルーペ・読書用
高画質ワイドレンズにハンドルをプラスしたニュースタイル。 携帯の為のレンズケースと、組立式の簡易スタンドがセットさせています。
倍率(倍)1.8 レンズサイズ(mm)193×140×1t 付属品レンズケース・ルーペスタンド トラスコ品番805-1989 材質アクリル・ABS樹脂 サイズハンドルを折りたたんだ時の寸法:230x175x15mm 質量(g)93 レンズアクリルレンズ(フレネルレンズ) ハンドル長さ(mm)156
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷

3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 粘着パット式なので、粘着テープで容易に設置し、ご使用いただけます。
用途粘着テープで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。 仕様粘着式 付属品粘着テープ、ビス(各4本) トラスコ品番206-7836 セット内容レンズカバー、粘着テープ、ビス 材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂 質量(g)139 倍率(倍)1.8 アーム長さ(mm)85 レンズサイズ(mm)193×140 取付け方法粘着式 アズワン品番64-8408-13
1台
4,198 税込4,618
翌日出荷

ヘッドルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアヘッドルーペ
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
質量(g)180 種類ヘッドルーペ
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電話帳や辞書などの細かな文字の確認、刺繍・ビーズ・ホビーなどの細かい作業などに。読書・新聞・地図にも。二種類の拡大率でさらに見やすく。
用途読書・新聞・地図用 質量(g)約355 倍率約1.8倍(小玉は約5倍) 本体寸法(mm)約:全長290×幅190×厚み25(収納時) レンズ径(Φmm)直径約138 バッテリー単3電池2本使用(別売) ライト種類発光ダイオード(LED) アズワン品番68-4576-50
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)スタンドルーペ角クランプ式
時計工具、読書や精密作業、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 隅にあるこだまレンズは3.5倍、特に細かい作業の時にも便利です。
倍率(倍)1.8倍(小レンズ3.5倍) レンズサイズ(mm)110×145mm トラスコ品番805-1960 質量(g)750 種類スタンドルーペ クランプ範囲(mm)5~60 アーム長さ(mm)500 材質(レンズ)アクリルレンズ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

全長(mm)258 レンズ径(Φmm)115 倍率(倍)1.8
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)スタンドルーペ
倍率(倍)1.8倍(小レンズ3.5倍) レンズサイズ(mm)110×145 トラスコ品番321-3111 材質プラスチック・鉄・真鍮・他 質量(kg)1.5 質量(g)1,640g(箱含) 種類スタンドルーペ レンズアクリルレンズ アーム長さ(mm)300 サイズ(mm)縦 159×横129×高85 (mm)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)双眼ヘッドルーペ
種類ヘッドルーペ
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)プラ枠製手持ちルーペ
材質プラスチック・ABS(塗装) 種類手持ち式 レンズアクリルレンズ
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付ヘッドルーペ
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。 メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。 両手が自由に使えて細かい作業に適しています。 精度の良い光学硝子レンズを使用しています。 交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。 通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。 3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。 ※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
レンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚) 種類ヘッドルーペ 光源LED発光ダイオード 使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個) 本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm) 材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズサイズ(mm)22×38 材質ガラス・プラスチック・合皮・他 種類ヘッドルーペ レンズホワイトガラスレンズ サイズ(mm)縦 220×横200×高50 (mm)頭部最大:65(mm)
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

読書などに使いやすい大型シートレンズを採用しています。薄型高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにフレームがないため、見やすく疲れない虫めがねになっています。高輝度LEDライトを装備。就寝前の読書や明るい場所でのご使用でも文字などがくっきり見やすくなります
倍率(倍)約1.8 寸法(mm)W135×D21×H175 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)85(電池別) 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーアールソリューション首掛けルーペ smolia ヘンディ
大きく鮮明に見ながら、両手が自由に使える首かけルーペ スモリア ヘンディ。拡大率は1.8倍。LEDライトを搭載し暗い場所でも使えます。利用シーンに合わせて首かけ以外にスタンドスタイル、手持ちスタイルが選べます。
セット内容首掛けルーペ smolia ヘンディ、クロス、USB A to Type-Cケーブル、マニュアル 寸法(mm)約735×142×25 質量(g)約390 レンズ径(Φmm)約130 パッケージサイズ(mm)約192×204×42 入力電圧(V)5 保存温度(℃)0~35 レンズ倍率約1.8倍 保証期間ご購入日から6カ月 材質(レンズ)PMMA 充電時間(時間)約3 入力電流(A)2 保存湿度(%)65以下 明るさ(Lm)最大約132/最小約7 点灯時間(時間)約1(光量最大時)※徐々に光量は落ちていきます
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷