光学測定器 :「測定器」の検索結果

光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
関連キーワード
75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ)グリーンガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等 仕様LEDライト付 付属品ポーチ付 材質(本体)ABS 種類手持ち式 使用電池単4形×3個(別売) 材質(レンズ)ガラス(光学レンズ) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BeHAUSルーペ
RoHS
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。 アクリルスカートにより明るく観察できます。
用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。 種別- 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。 種類スケールルーペ 最小目盛(mm)0.1 材質(レンズ)ガラス
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率15倍 レンズ径(Φmm)21 トラスコ品番276-8534 材質/仕上レンズ材質:ガラス 質量(g)15 種類スケールルーペ 測定範囲(mm)6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33 最小目盛(mm)0.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。 種類カップルーペ 外径(Φmm)32 材質(レンズ)ガラス
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。 付属品ケース タイプ高倍率ルーペ 種類携帯用
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に 付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス 材質●レンズ:ガラス 本体質量(g)35 有効径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) 取扱説明書(0.16MB)
1個
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に 付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C) 材質●レンズ:ガラス 測定範囲(mm)±10、0-90 電源リチウムイオン電池 本体寸法(mm)W47×H59×D47 使用温度(℃)1940/05/01 有効径(Φmm)28 連続使用時間(分)電池:約40 最小目盛(mm)0.1、1 充電時間(時間)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) 取扱説明書(0.23MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類手持ち式 電源単4電池3個 照明白色LED1個
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズガラス(2群3枚組み合わせ)
1個
4,208 税込4,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミのプレートに0.2mm刻みのスケールが印刷されています。 印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
材質ABS・アクリル・ガラス 種類スケールルーペ 材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15倍の高倍率ルーペ。 アルミプレートに0.1mm刻みのスケールが印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に便利です。
用途細かな部材の細部を確認、印刷物の確認 倍率(倍)15 レンズサイズ(mm)34×34×27 材質(本体)ABS樹脂・アクリル 質量(g)15 種類スケールルーペ 目盛(mm)0.1目盛(測定範囲6) 材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。
用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。 種類スケールルーペ 材質(レンズ)ガラス
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3つの精密レンズの組合せで拡大率を変える事が出来ます。軽くて持ち運びにも便利。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。 倍率(倍)約5倍(約5倍×1枚)、約10倍(約5倍×2枚)、約15倍(約5倍×3枚) レンズ径(Φmm)27×3枚 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約35 種類携帯用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×27×61(収納時) 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
999 税込1,099
当日出荷

クリアー光学0.1mmスケールルーペ
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
目盛(mm)0.1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SL-56 インスペクションルーペ(15倍) エンジニア 動画あり
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率15 レンズ径(Φmm)20 トラスコ品番848-1850 種類インスペクションルーペ レンズ構成シングル3枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。
用途精密検査、鑑定。 寸法(mm)(レンズ)15 仕様クロームナシジメッキ 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


LED付なので、目盛が見易く、簡易測定に便利です。 柄がはめ込みになっており、通常のスケールルーペとして使用可能です。
用途細かい検品作業などに。 仕様替ランプ交換不可 全長(mm)180 質量(g)75 電源単2乾電池×2本(別売) 材質(レンズ)ガラス
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。 材質(本体)ABS 電圧(V)3 レンズ色(LED部)無色透明 材質(ケース)PVC 使用電池単4形乾電池×3 寿命アルカリ電池で約40h 材質(レンズ)ガラス 光度(mcd)8000~10000 LED寿命(時間)40000 直径(mm)(LED部)約5 指向性約30°
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
種別拡大鏡
1個
119,800 税込131,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。 種類手持ち式 電源単2乾電池×2本(別売) 替球豆電球2.5V(0.5A)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。
倍率(倍)15 レンズ径(Φmm)21 トラスコ品番276-8551 材質/仕上レンズ:ガラス 質量(g)30 タイプ高倍率ルーペ 種類手持ち式
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

高倍率で小さく携帯に便利です。携帯に便利なキーホルダータイプです。
用途宝石鑑定等、印刷などの高倍率が必要な作業に使用するルーペ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

これ一つで7通りの倍率が使用可能。多彩な用途に対応したポケットルーペです。 低倍率(3倍)から高倍率(15倍)まで使用できるため、鉱物や宝石の鑑定はもちろん、印刷物のチェックや製品の品質チェックなど幅広い用途に使用いただけます。 レンズ口径も大きいので使いやすく、スマートフォンを使ったマクロ撮影にも向いています。
用途化石や鉱物、鉱石の観察、印刷物のチェックに 質量(g)38 タイプディテールルーペ 倍率3、4、5、6.5、9、11、15倍 レンズ径(Φmm)19 収納時寸法(mm)51×27×17(収納状態) 材質(レンズ)ガラスレンズ(各1枚レンズ) ケース3枚出、収納式メタルケース
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

2枚又は3枚のレンズを組み合わせて使用できる繰出しルーペです。
レンズ径(Φmm)25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率15倍 仕様3枚白ガラスレンズ サイズ直径34×22mm 目盛0.1mm(測定範囲6mm) レンズ径(Φmm)20mm
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備 レンズ径(Φmm)90-130 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
159,800 税込175,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)ハンドルーペ 15倍
倍率(倍)15 レンズサイズ(mm)20 トラスコ品番805-2056 材質アルミ・黒塗装・PVC 質量(g)30 種類手持ち式 レンズガラスレンズ(3枚構成) 作動距離(mm)約1cm サイズ(mm)(1) 88×(2) 28×(3) 20 mm
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

NSKルーペ
RoHS
被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。
用途精密作業に 付属品ウエス 材質レンズ/ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)高倍率メタルルーペ RC-250
高倍率メタルルーペ、検査、実験、自然観察に。8倍と15倍のレンズが収納されています。
倍率8、15 レンズ径(Φmm)25、13 仕様シングルレンズ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。光の反射を抑えるコート付きレンズ。アクロマートとは色収差・歪曲収差を補正したレンズ設計で宝石・鉱物などを精密に観察できます。
付属品ケース タイプ鑑定ルーペ 種類携帯用
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京葉光器(LEAF)リーフ柄付ルーペ
種類手持ち式 レンズガラス
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BeHAUSルーペ
RoHS
精密作業に便利な高倍率ルーペ。
用途マイクロフィルム・宝石鑑定などに。 種別- 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジニアポケットルーペ
RoHS
倍率(倍)8、15 レンズ径(Φmm)13、25 仕様倍率8倍・15倍/レンズ径13mm・25mmの2こ付ポケットルーペ 全長(mm)150 種類ポケットルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備 レンズ径(Φmm)90-130 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備 レンズ径(Φmm)90-130 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

印刷物のチェックや織地、切削面の検査など用途はさまざまで、携帯、持ち運びに便利です。
用途検査用マイクロスコープ 倍率(倍)約15 本体質量(g)約10 レンズ径(Φmm)約10 レンズ硬質プラスチックレンズ(ダブル) 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約15×36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,490 税込1,639
5日以内出荷