光学測定器 :「測定器」の検索結果

光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-816/L-509/L-503/L-703/L-703-1 倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 視野9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(5.15MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-816/L-521/L-509 倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(3.18MB)
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-816/L-521/L-509/L-711/L-711-1 倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(3.18MB)
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-816/L-509/L-503/L-711/L-711-1 倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)90 視野9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(5.15MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-816/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1 倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(6.37MB)
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-816/L-521/L-509/L-703 倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(3.18MB)
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容5点)L-852/L-816/L-509/L-525/L-523 倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(6.37MB)
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-816/L-509/L-525/L-523/L-718 倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(6.37MB)
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-816/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1 倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(6.37MB)
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-852/L-816/L-509/L-503 倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)105 視野9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(5.15MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

コネクタ出力:HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ フレームレート最大60fps 動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素) 静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ) 倍率53~380(26~185) 作動距離(mm)90 有効視野(mm)9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(0.2MB)
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ) 倍率53~380(26~185) 作動距離(mm)105 有効視野(mm)9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(0.2MB)
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

大きな対象物を高倍率で見たい方に。
倍率53~380× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-816/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数最大1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)105 視野9.8×5.5~1.4×0.7mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
199,800 税込219,780
7日以内出荷

大きな対象物を高倍率で見たい方に。
倍率53~380× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(5点)L-851 フルHDカメラ/L-816/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数最大1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)105 視野9.8×5.5~1.4×0.7mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
179,800 税込197,780
7日以内出荷

最大倍率380倍(※24インチモニター使用時)。 高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率53~380× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(6点)L-851 フルHDカメラ/L-816/L-509 ホルダー/L-521 標準ベース/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター 寸法(幅W×奥行D)(mm)145×185 有効画素数1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)90 視野9.8×5.5~1.4×0.7mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ) 倍率53~380(26~185) 作動距離(mm)105 有効視野(mm)9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(0.2MB)
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

大きな対象物を高倍率で見たい方に。
倍率53~380× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-816/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数最大1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)105 視野9.8×5.5~1.4×0.7mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
199,800 税込219,780
7日以内出荷

最大倍率380倍(※24インチモニター使用時)。 高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率53~380× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(4点)L-851 フルHDカメラ/L-816/L-509 ホルダー/L-521 標準ベース 寸法(幅W×奥行D)(mm)145×185 有効画素数1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)105 視野9.8×5.5~1.4×0.7mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

最大倍率380倍(※24インチモニター使用時)。 高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率53~380× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(5点)L-851 フルHDカメラ/L-816/L-509 ホルダー/L-521 標準ベース/L-703 LEDライト 寸法(幅W×奥行D)(mm)145×185 有効画素数1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)105 視野9.8×5.5~1.4×0.7mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
179,800 税込197,780
7日以内出荷