光学測定器 :「測定器」の検索結果

光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
関連キーワード
225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 種類手持ち式 精度(%)±20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ 動画あり
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。 倍率(倍)(大)2/(小)4 質量(g)約386 種類スタンドルーペ 電源ボタン電池LR1130×3個(別売) レンズ径(Φmm)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365 光源LEDライト(2球) 組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。 材質(レンズ)アクリル
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

写真や文章など見たいものの上に置いて見る机上用ルーペです。 硝子レンズ(白板)使用により、明るく見やすい視野が魅力です。
材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。 4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。 ※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。 明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。 LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。 透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。 電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。 付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池 質量(g)約214(電池含む) 倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25 材質(グリップ)ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32 照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト) レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24 連続点灯時間(時間)約30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
用途測定や点検等 倍率(倍)(大)2/(小)4 レンズサイズ(mm)95 光源LED×12灯使用(交換不可) 最大クランプ取付幅(mm)55 アーム長さ(mm)310 電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売) 材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール 質量(g)593 マグネット 取扱説明書(0.6MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。 付属品ケース タイプ高倍率ルーペ 種類携帯用
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BeHAUSルーペ
RoHS
1つのレンズで2種類の倍率。安価タイプ。
種別- 種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。
用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能) 調光方式無し RoHS指令(10物質対応)対応
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
倍率(倍)約2、4、7 レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25 トラスコ品番325-5069 質量(kg)1.9(本体) 種類スタンドルーペ
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ルーペタイプでライト付きなので、凸凹のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。また、スタンド式にもなりますので両手が使えとても便利です。
倍率(倍)約2/4 レンズ径(Φmm)約87 種類スタンドルーペ 本体寸法(mm)約220×97×20 本体質量(g)約156 材質(レンズ)アクリル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。フレキシブルアームで角度が自由自在です。 レンズに眼を近づけて作業をすると視野が広がります。
倍率(倍)4・7 レンズ径(Φmm)36×2枚 トラスコ品番321-3072 質量(g)138 種類スタンドルーペ アーム長さ(mm)160 焦点距離(mm)約100 材質(レンズ)ガラス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

倍率(倍)4 レンズサイズ(mm)23 トラスコ品番805-2026 質量(g)10 種類アイルーペ レンズガラスレンズ サイズ(mm)32×31×31mm
1個
799 税込879
当日出荷

BeHAUSルーペ
RoHS
携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。
用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率2倍/4倍小玉 レンズ径(Φmm)100 質量(g)200 タイプクリップ式 種類スタンドルーペ 本体寸法(mm)230(アーム)/約30幅(クランプ) 材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート) アズワン品番64-5275-87
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイププラ枠ルーペ(プラレンズ) 種類手持ち式 材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
1個
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

残りヤードが一目で判る。ゴルファー待望の秘密兵器。コンペの景品に最適です。 測定するピンの高さは公式ルールの基準2.3m-0.2m(地中への潜り分)の2.1mの設定です。
倍率4倍 仕様距離測定スケール(m):40~200 付属品ストラップ 本体質量(g)40 対物レンズ有効径(mm)10 1000m先の視野(m)25 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×89×21
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡
RoHS
高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 倍率(倍)4 消費電力(W)15 定格電圧(V)AC100 クランプ範囲(mm)10-60 範囲(mm)レンズ可視:Φ140 電源コード(m)1.8 アーム長さ(mm)870 色温度(K)5000 照度(Lx)5500 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)84
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F
RoHS
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロングアイポイント & ロングピント可動範囲35mmで作業状況に柔軟に対応できます。 フレキシブルアーム部が長く、最長でA4版が入るサイズです。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途精密部品の検査。 寸法(mm)(レンズ)36 種類スタンドルーペ 寸法(幅W×奥行D)(mm)100×80 全高140mm
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型タイプです。
用途時計などの修理・加工。 倍率(倍)4 レンズ径(Φmm)36 トラスコ品番219-1326 質量(g)20 種類アイルーペ 外径×高さH(Φmm×mm)40×27 材質(レンズ)ガラス
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

クリアー光学携帯ルーペ
高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 軽量コンパクトボディで持ち運びに便利。 傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国産・高性能設計です。
レンズ径(Φmm)約36
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ レンズ倍率2倍、4倍 材質本体:ABS樹脂 種類手持ち式 使用電球LED 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
種別拡大鏡
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
70,980 税込78,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下敷きのように薄く軽いので携帯用に非常に便利なシート状のルーペです。 プレス成型で製造している為画像も鮮明です。(テンプレートルーペのみインジェクション成型) フレネルレンズ、またはフレスネルレンズとも言います。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯用LEDライト付ルーペで場所を選ばず暗いところでもはっきりよく見えます。 4倍レンズが1枚、6倍レンズが1枚、合わせて見ると10倍で3種類の倍率で 見る事ができます。
倍率(倍)4倍&6倍&10倍 レンズサイズ(mm)23 トラスコ品番805-2053 材質(本体)ABS・真鍮・アクリル・他 質量(g)30 種類ポケットルーペ 電源ボタン電池4個付属[AG2] 本体サイズ(mm)60×31×25 mm(レンズ収納時) 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

MIZAR(ミザールテック)デスクルーペ RS-18
無垢のアクリルレンズで出来たデスクルーペです。縁取りが無いため明るくクッキリと見ることができます。辞書などを読むときに便利です。
倍率(倍)4 レンズ径(Φmm)50 レンズアクリルレンズ 質量(g)68
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!
倍率4倍×2枚、7倍(2枚重ね) 種類ポケットルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテック虫眼鏡
拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにキズがつきにくいように、レンズまわりに保護枠がついています。小振りで使いやすい76mmのクリアレンズを採用しています
倍率(倍)大玉:約2 小玉:約4 寸法(mm)W84×D19×H193 仕様 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)60 種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
939 税込1,033
当日出荷

クリアー光学デスクルーペ
鮮明に見える高級白ガラスレンズを使用。 置くだけで文字を拡大します。ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。
材質(レンズ)高級白ガラス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。
レンズ倍率2倍/4倍小玉 レンズ径(Φmm)65 質量(g)58 タイプポケットルーペ 種類ポケットルーペ レンズケース(mm)70×87×14 材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光学レンズにより、約2倍、約4倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはすっきりと見やすい大口径Φ137ミリ大型レンズなのに軽量(約145g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。
レンズ倍率2倍/約4倍(サブレンズ) 寸法(mm)幅137×高さ275×厚さ36 材質(本体)ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ) 質量(g)約145(電池を除く) レンズ径(Φmm)137(メインレンズ) 使用電池単4形乾電池×3本使用(乾電池別売) 連続点灯時間約30時間(新品・未使用の電池の場合) 材質(レンズ)プラスチック(アクリル)レンズ LED使用数(個)白色LED×3灯(日本製LED使用)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

軽量で扱いやすいプラスチック枠のシンプルなルーペです。 ガラス製レンズを採用しています。
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティ・エス・ケイ大型ルーペ
RoHS
美術品やコレクションなどの、プロの鑑定や観賞用に。 ピント合わせが不要で大変使いやすいルーペです。
種類手持ち式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプテーブルスタンド式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1つのレンズで2種類の倍率。
倍率(倍)2倍・4倍 材質/仕上レンズ材質:アクリル タイプ二重焦点ルーペ 種類手持ち式
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)