絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SK(新潟精機)(4)
  • オーツカ光学(63)
  • クリアー光学(22)
  • MIZAR(ミザールテック)(13)
  • 京葉光器(LEAF)(9)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(8)
  • シンワ測定(5)
  • ティ・エス・ケイ(5)
  • BeHAUS(4)
  • エッシェンバッハ(4)
  • エンジニア(3)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • 共栄プラスチック(2)
  • ビクセン(2)
  • ケニス(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • OPT(1)
  • オーム電機(1)
倍率(倍)
  • 4
  • 1.8(53)
  • 2(249)
  • 2.5(115)
  • 3(208)
  • 3.5(122)
  • 5(106)
  • 6(106)
  • 7(53)
  • 8(137)
  • 10(290)
  • 12(41)
  • 15(75)
  • 20(99)
  • 40(48)
  • 45(57)
  • 88(38)
  • 90(59)
  • 570(27)
  • 600(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
商品レビュー
  • 以上(16)
  • 以上(19)
  • 以上(21)
  • 以上(22)
価格
  • 1,500円以下(23)
  • 1,500-10,000円(62)
  • 10,000-50,000円(22)
  • 50,000-100,000円(44)
  • 100,000円以上(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

光学測定器 :「測定器」の検索結果

光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセットオーツカ光学
72,980税込80,278
1セット
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡ENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)9コートAR(反射防止)コート光源白色LEDヘッド径(Φmm)Φ230ベース寸法(mm)185×300入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。調光の可否有り /100~10%
LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセットオーツカ光学
65,980税込72,578
1セット
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡SKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)7定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60コートAR(反射防止)コート光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセットオーツカ光学
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡ENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)10コートAR(反射防止)コート光源白色LED調光の可否有り /100~10%
LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセットオーツカ光学
57,980税込63,778
1セット
3日以内出荷
照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡SKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
消費電力(W)7定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60コートAR(反射防止)コート光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
フルスペクトル LED照明拡大鏡 オーツカ光学フルスペクトル LED照明拡大鏡オーツカ光学
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
OLIGHT7にはオーツカ光学が培った照明拡大鏡のノウハウが全て注ぎ込まれています。照明機能は、照度をコントロールする光量調節機能は勿論の事、角形レンズ搭載製品では初めて、レンズ外周の四辺すべてにLEDを配置し影の無い照明を提供する他、上下/左右と点灯位置を切り替えて照明が点く分割点灯、更に新機能として、照明の光色を変化させる調色機能も標準装備し、あらゆる素材や形状の加工物の検査に対応しています。レンズには、OLIGHT5シリーズで評価の高い「BIG-レクタレンズ」を採用しており、2X、4Xの倍率の他、1個のフレームに3つの倍率をセットした358ARをラインナップ。更に新開発のLA-2やLA3-Sと言ったレンズアダプターを装着すれば、角形のレクタレンズは勿論の事、より倍率の高い8Xや10Xも装着して使用が可能になります。
質量(kg)2.4(レンズ含まず)電圧(V)100・50/60Hz定格消費電力(W)22レンズ交換レンズ方式(BIG-レクタレンズ)光源LED調光の可否有り(100~10% 10段階調節)
ルーペ ケニスルーペケニス
779税込857
1個(1個)
翌日出荷
スタンダードな手持式ルーペです。
倍率4倍レンズ径(Φmm)40Φ
LED照明拡大鏡 オーツカ光学LED照明拡大鏡オーツカ光学
50,999税込56,099
1個(1個)
5日以内出荷から8日以内出荷
LED光源を使用した照明付拡大鏡です。大型光学レンズを使用し、見やすい設計になっています。光学レンズは脱着式で、簡単に交換レンズを取付けられます。
寸法(mm)180×190×350照明10WLED照明
LED照明拡大鏡 オーツカ光学LED照明拡大鏡オーツカ光学
56,699税込62,369
1個(1個)
8日以内出荷
機能的なフリーアーム式ですので、広範囲にわたって自在に角度や位置を変えられます。
質量(kg)約3.1タイプ丸型/SKKL-F電源(V)AC100 50/60Hzクランプ幅(mm)15~60照明LED光源アーム長(m)1
有機EL照明拡大鏡 オーツカ光学有機EL照明拡大鏡オーツカ光学
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(本体のみ)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)15~45 (板厚)光源有機EL照明パネル色温度(K)4000(白色)アダプター型式UNIFIVE336-2415 (24V/1.5) 質量:270g直下照度(Lx)中央(Max):1820/100mm、1120/150mm、360/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)、中央(Min):130/100mm、80/150mm、25/300mm(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)発光面(mm)L273×W30調光の可否有(100%~10%)
LED照明拡大鏡 オーツカ光学LED照明拡大鏡オーツカ光学
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグクランプ幅(mm)15-45アーム長さ(mm)380光源白色LEDライトパネルポール高さ(mm)410調光の可否100%~10%
LED照明拡大鏡 オーツカ光学LED照明拡大鏡オーツカ光学
50,980税込56,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)100~125V:9、200~240V:10入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグアーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバーポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否無し
LED照明拡大鏡 オーツカ光学LED照明拡大鏡オーツカ光学
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減にも成功しました。「マグナワイドレンズシステム」にはΦ150mmの大径レンズとクリアなAR(反射防止)コートの組み合わせ、ユーザー様の期待にお応えしますSA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグアーム長さ(mm)380光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付きポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ87×45×34H(mm)(電線含まず)ヘッド寸法(mm)Φ226調光の可否あり(100%~10%)
LED照明拡大鏡 オーツカ光学LED照明拡大鏡オーツカ光学
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しましたフラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグクランプ幅(mm)15~45アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否有り /100 ~ 10%
フルスペクトルLED照明拡大鏡 オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡オーツカ光学
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。照明には太陽光に近いフルスペクトルLEDを搭載。色温度はご要望の多かった6000Kを設定。フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~0%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグクランプ幅(mm)15~45アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ87×45×34H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否有り /100 ~ 0%
ENVL-B AR コートレンズ / 目視検査ブースセット オーツカ光学ENVL-B AR コートレンズ / 目視検査ブースセットオーツカ光学
86,980税込95,678
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容LED照明拡大鏡ENVLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
寸法(mm)ブース:720×755×630質量(kg)1.9材質(本体)ブース:電動PP樹脂タイプ調光:ありクッションNBRゴム定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)10光源白色LEDサイズ(mm)D:188×331×320防水保護等級IP20
ENVL-F AR コートレンズ / 目視検査ブースセット オーツカ光学ENVL-F AR コートレンズ / 目視検査ブースセットオーツカ光学
95,980税込105,578
1セット
4日以内出荷
オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容LED照明拡大鏡ENVLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
寸法(mm)ブース:720×755×630質量(kg)2材質(本体)ブース:電動PP樹脂タイプ調光:ありクッションNBRゴム定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)10アーム長さ(mm)1000光源白色LED防水保護等級IP20
SKKL-B AR コートレンズ / 目視検査ブースセット オーツカ光学SKKL-B AR コートレンズ / 目視検査ブースセットオーツカ光学
72,980税込80,278
1セット
4日以内出荷
オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容LED照明拡大鏡SKKLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているSKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
寸法(mm)ブース:720×755×630質量(kg)1.9材質(本体)ブース:電動PP樹脂タイプ調光:なしクッションNBRゴム定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)7光源白色LEDサイズ(mm)D:188×331×320防水保護等級IP20
SKKL-F AR コートレンズ / 目視検査ブースセット オーツカ光学SKKL-F AR コートレンズ / 目視検査ブースセットオーツカ光学
81,980税込90,178
1セット
4日以内出荷
オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容LED照明拡大鏡SKKLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているSKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
寸法(mm)ブース:720×755×630質量(kg)2材質(本体)ブース:電動PP樹脂タイプ調光:なしクッションNBRゴム定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)7アーム長さ(mm)1000光源白色LED防水保護等級IP20
LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SKKL-SA オーツカ光学LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SKKL-SAオーツカ光学
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)【ACアダプタ】96×44×29H(電線含まず)質量(g)300使用温度範囲(℃)5~35消費電力100~125V:9W / 200~240V:10W入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)Φ230ポール高さ(mm)410調光の可否無し
LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL-SA オーツカ光学LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL-SAオーツカ光学
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)【ACアダプタ】96×44×29H(電線含まず)質量(g)300使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)Φ230ポール高さ(mm)410調光の可否有り / 100 ~ 10%
フルスペクトルLED照明拡大鏡  スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL6K-SA オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL6K-SAオーツカ光学
70,980税込78,078
1台
6日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。照明には太陽光に近いフルスペクトルLEDを搭載。色温度はご要望の多かった6000Kを設定。フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~0%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)【ACアダプタ】87×45×34H(電線含まず)質量(g)300使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。クランプ幅(mm)15~45保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)Φ230ポール高さ(mm)410調光の可否有り / 100 ~ 0%
LED照明拡大鏡 マグナワイドレンズシステム MGL-SA オーツカ光学LED照明拡大鏡 マグナワイドレンズシステム MGL-SAオーツカ光学
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減にも成功しました。「マグナワイドレンズシステム」にはΦ150mmの大径レンズとクリアなAR(反射防止)コートの組み合わせ、ユーザー様の期待にお応えします。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
寸法(mm)【ACアダプタ】87×45×34H(電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付きヘッド径(Φmm)Φ226ポール高さ(mm)410調光の可否有り / 100 ~ 10%
同軸照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SL130SA オーツカ光学同軸照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SL130SAオーツカ光学
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
形状【ACアダプタ】Aプラグ寸法(mm)【レンズ】130×50質量(g)【ACアダプタ】270形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)16コード長さ(m)【ACアダプタ】1800入力電圧(V)AC100~240 50/60Hzクランプ幅(mm)15~45(板厚)保護等級IP30(屋内使用に限る)光源白色LEDレンズ倍率2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート調光の可否有(100%~10%)
小玉レンズ付手持ちルーペ MIZAR(ミザールテック)小玉レンズ付手持ちルーペMIZAR(ミザールテック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小玉レンズ付手持ちルーペです。倍率の異なる小玉レンズが付いており、詳しく見たい場所を素早く拡大できます。
レンズアクリルレンズ
マンティス OPTA ヴィジョン・エンジニアリングマンティス OPTAヴィジョン・エンジニアリング
197,900税込217,690
1台
8日以内出荷
・アイピースレス光学系により瞳径が広く、「自由」で「無理のない」姿勢で観察可能・製品の外観検査や拡大観察下の手作業に適した拡大倍率・深い被写界深度と広い視野・驚異的な3Dイメージ
用途・外観検査や拡大観察下の手作業に照明反射照明RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明拡大鏡ENVL-F型 オーツカ光学LED照明拡大鏡ENVL-F型オーツカ光学
63,980税込70,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。従来機と比較して消費電力が55%減りました。光量調節機能(100~約10%)付です。
用途外観目視検査用(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)。幅(mm)226電源(V)AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要)消費電力(W)10レンズ径(Φmm)130クランプ幅(mm)10~60アーム長さ(mm)1000光源LED標準消費電力料金(円/h)0.25
4倍 ガラスレンズ スライドオープンマグニファイア Carson(カールソン)4倍 ガラスレンズ スライドオープンマグニファイアCarson(カールソン)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
コンパクト&スライド開閉、Carson 4倍ガラスレンズ スライドオープンマグニファイア。スライドオープン拡大鏡は、コンパクトで持ち運び可能な拡大鏡です。付属のケースはホコリや傷から守り、スライドして開閉します。ハンドバッグやポケットに入れて持ち運んだり、グローブボックスに入れておくのに最適です。
質量(g)約32倍率(倍)4材質(レンズ)ガラス
フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式)オーツカ光学
70,980税込78,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(マグネットスタンド式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(マグネットスタンド式)オーツカ光学
76,980税込84,678
1台
7日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 デスクホルダー固定式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 デスクホルダー固定式)オーツカ光学
74,980税込82,478
1台
7日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 キャスタースタンド式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 キャスタースタンド式)オーツカ光学
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 クランプ取り付け式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 クランプ取り付け式)オーツカ光学
70,980税込78,078
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(テーブルスタンド式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(テーブルスタンド式)オーツカ光学
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
フルスペクトルLED照明拡大鏡(デスクホルダー式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(デスクホルダー式)オーツカ光学
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
LED照明拡大鏡 ENVL-FD ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-FD ARレンズ付オーツカ光学
87,980税込96,778
1台
7日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL ARレンズ付 オーツカ光学LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL ARレンズ付オーツカ光学
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)(透過照明部)210×298使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9+9全高(mm)340本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~50%(あり)落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能
LED照明拡大鏡 ENVL-MS ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-MS ARレンズ付オーツカ光学
98,980税込108,878
1台
7日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)360本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230マグネット部寸法(mm)55×77×55H支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
LED照明拡大鏡 ENVL-FL ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-FL ARレンズ付オーツカ光学
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャスタースタンド)650×921本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
LED照明拡大鏡 ENVL-F ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-F ARレンズ付オーツカ光学
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
LED照明拡大鏡 ENVL-CF ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-CF ARレンズ付オーツカ光学
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)680光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
光学測定器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら