光学測定器 :「顕微鏡 アーム」の検索結果
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
商品豆知識
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
有効画素数2048X1536(300万画素)
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ出力:USB2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
動画記録サイズ1280×960(120万画素)
静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度
倍率顕微鏡:10/20×、カメラ:26/52
作動距離(mm)顕微鏡:84、カメラ:84
取扱説明書(0.23MB)
視野径(Φmm)顕微鏡:20/10、カメラ:20/10
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
1×/2×切換式対物レンズのコンパクトな実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度
倍率顕微鏡:20/40×、カメラ:26/52
作動距離(mm)顕微鏡:80、カメラ:80
取扱説明書(0.88MB)
視野径(Φmm)顕微鏡:9/4.5、カメラ:18/9
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
1×/2×切換式対物レンズのコンパクトな実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度
倍率顕微鏡 20/40×、カメラ 26/52
作動距離(mm)顕微鏡:70、カメラ:70
取扱説明書(0.88MB)
視野径(Φmm)顕微鏡:9/4.5、カメラ:18/9
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
1×/2×切換式対物レンズのコンパクトな実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度
倍率顕微鏡:20/40×、カメラ:26/52
作動距離(mm)顕微鏡:80、カメラ:80
有効視野(mm)顕微鏡:9/4.5、カメラ:18/9
取扱説明書(0.88MB)
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度
倍率顕微鏡:10/20×、カメラ:26/52
作動距離(mm)顕微鏡:84、カメラ:84
取扱説明書(0.23MB)
視野径(Φmm)顕微鏡:20/10、カメラ:20/10
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(500万画素) 低倍率・高解像度
倍率顕微鏡:10/20×、カメラ:26/52
作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:74
取扱説明書(0.23MB)
視野径(Φmm)顕微鏡:20/10、カメラ:20/10
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
大きなワークの検査に最適。高画質カメラ付。
顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】20/40X
セット内容(10点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-1 顕微鏡アダプター / L-501 標準鏡筒 / L-512 接眼レンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-703 LEDライト / L-703-1 クランプセット
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450
有効画素数2048X1536(300万画素)
記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7
作動距離(mm)【カメラを使用した場合】80、【実体顕微鏡として使用した場合】80
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ【接続】USB2.0
撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】18~9、【実体顕微鏡として使用した場合】9/45
1セット
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
大きなワークの検査に最適。高画質カメラ付。
顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】20/40X
セット内容(10点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-1 顕微鏡アダプター / L-501 標準鏡筒 / L-512 接眼レンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450
有効画素数2048X1536(300万画素)
記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7
作動距離(mm)【カメラを使用した場合】70、【実体顕微鏡として使用した場合】70
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ【接続】USB2.0
撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】18~9、【実体顕微鏡として使用した場合】9/45
1セット
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
大きなワークの検査に最適。高画質カメラ付。
顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】20/40X
セット内容(8点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-1 顕微鏡アダプター / L-501 標準鏡筒 / L-512 接眼レンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450
有効画素数2048X1536(300万画素)
記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7
作動距離(mm)【カメラを使用した場合】80、【実体顕微鏡として使用した場合】80
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ【接続】USB2.0
撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】18~9、【実体顕微鏡として使用した場合】9/45
1セット
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。