環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温湿度から危険レベルをブロック表示する熱中症計です。温度と湿度から熱中症リスクの度合いを調べ画面に表示する製品です。 常に携帯して持ち歩けるようコンパクトかつストラップが付いた製品となっております。夏場の熱中症対策の必需品として是非ご利用ください。
測定範囲温度:-9.9~50℃、湿度:20~95% 測定対象地温・アスファルト用 材質ABS樹脂 質量(g)50 精度温度:±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50.0℃)、湿度(常温時):±5%(35~85%)・±10%(20~34%、86~95%) 寸法(縦×横)(mm)56×74 使用電池単4電池×1(動作確認用電池付属) 動作温湿度範囲温度:-9.9~50.0℃、湿度:20~95%Rh(ただし氷結や結露しないこと) 測定間隔約10秒 液晶表示熱中症計リスク表示(ブロックゲージと文字)、温度表示、湿度表示 防水性非防水
1個
1,498 税込1,648
欠品中

完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計
用途農園作業の地温管理に 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ32×140 質量(g)17 測定範囲(℃)-20~+60 測定対象地温・水温 防水仕様IPX7 特性防水
1個
899 税込989
当日出荷

シンワ測定棒状温度計
ケースに入れたまま測定が出来ます。汚れたらケースは洗うことができます。ケースに入れたまま吊り下げて保管できますので、液切れを防ぎます。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。 付属品ケース 材質本体:ガラス 感温液:着色精製白灯油 ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂 測定対象気温や水温、地温、食品など
1本ほか
519 税込571
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。
用途地中の温度を測定するための温度計 測定対象地温 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

感温部をアスファルト等に突き刺して測定する温度計。
寸法(mm)Φ8×200 (感温部)、先トガリ 測定対象アスファルト 温度表示方式アナログ 温度計の種類アスファルト用(先トガリ)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防滴構造です。
用途園芸・家庭菜園用 測定範囲(℃)0~60 寸法(mm)Φ45×Φ4×150 トラスコ品番805-1071 質量(g)約24 精度±1℃ 測定対象地温 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

アスファルト温度計300℃は、アスファルト防水工具で溶融したアスファルトの温度を測ります300℃まで計測可能なので、アスファルト防水工事には必需品です 感温部の長さは約190mmです
感温部(mm)約190 温度測定範囲(℃)300 測定対象アスファルト 耐熱温度(℃)300
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

佐藤計量器製作所地中温度計
全長(mm)330 測定対象地中 測定温度範囲(℃)-20~105(1℃目盛)
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷