環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。 材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂 タイプ最高・最低 電源単四乾電池 2本 測定範囲(℃)-30~250 コード長さ(m)1.4 精度(℃)±1 測定対象調理、設備管理、農業、実験 製品質量(g)360 本体サイズ(mm)172×77×46 測定間隔1秒 プローブ長(mm)110 特性防塵・防水 防水保護等級IPX7 プローブ径(Φmm)3.5 最小表示(℃)0.1
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GIS500 放射温度計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!。3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。
用途表面温度の非接触式測定。車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。 付属品キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用) 質量(g)220(乾電池含) 電源単3アルカリ乾電池×2本 測定範囲(℃)-30~+500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×54×101 連続使用時間(時間)最大約9 測定対象車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査 測定範囲(cm)測定径比:12:1 レーザー波長(nm)650<1mW クラス2 測定距離(m)0.1~1.25
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています。 オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
放射率0.98、0.92、0.85 付属品ハンドストラップ(センサキャップ付き) 1個、本体ビニールカバー 1枚、レザーケース 1個、取扱説明書 1部、9V形電池 1個 質量(g)157 電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属) 測定範囲(℃)-40~250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×160 温度表示(最小)0.1℃ 測定対象食品 比率距離対測定範囲比(D対S)/10対1 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定棒状温度計
ケースに入れたまま測定が出来ます。汚れたらケースは洗うことができます。ケースに入れたまま吊り下げて保管できますので、液切れを防ぎます。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。 付属品ケース 材質本体:ガラス 感温液:着色精製白灯油 ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂 測定対象気温や水温、地温、食品など
1本ほか
519 税込571
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本商品は1箱200枚入りとなります。 このアルコールパットは主にHACCPや食品安全の要求に応じた除菌用として食品サービスや食品加工に使用頂けます。 ソフトな不織布パットは70%のイソプロピルアルコール水溶液がたっぷりと含まれています。 一枚一枚が個別に包装されたパッドは、食品用の温度計のプローブ先端を除菌し、洗浄するのに最適です。 プローブやその他の器具を使用した前後の除菌は 2次汚染を防止するために欠かせません。 70%のイソプロピルアルコール水溶液を染み込ませた上質な不織布 一枚で洗浄と除菌を同時に行える 気密性のフォイル袋(内面樹脂ライニング)に個別包装 低コスト パッドサイズ 61mm×31mm 極小シート 中心(プローブ)温度計のプローブ部分の洗浄、除菌に最適なサイズ
用途食品用中心(プローブ)温度計のプローブ部分の洗浄、除菌に最適なサイズ 品番50009 質量(g)- 電源- 精度- 温度測定範囲(℃)- 測定対象食品用 設置方式- 関連資料(0.45MB)
1箱(200枚)
3,500 税込3,850
当日出荷

HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。本体の防水性は、JIS C 0920 IP67に準拠し、流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(センサ接続時)
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 質量(g)本体:約155(電池含む) 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-40.0~250.0 測定対象食品 電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500) 表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外 表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク 特性防水、耐衝撃 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすい白色LED表示。冷蔵庫などに貼れるマグネット付き。チョコの湯せん、揚げ物などの検温に便利です。50℃~300℃デジタル表示
材質本体・キャップ:ABS樹脂、キャップ先端:シリコーンゴム、金属部:ステンレス鋼 電源電池:LR44(アルカリボタン電池)2個 測定範囲(℃)50~300 測定対象食品用
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット付きなので冷蔵庫などにくっつけられます。1分で自動的に電源オフ。10秒間のバックライト付
材質ABS樹脂 電源単4形乾電池1.5V 2個 測定範囲(℃)0~250 測定対象食品用
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ付きなので、天ぷら油の温度や熱いお湯の温度を計るとき、エプロンのポケットに掛けたいときなどに便利です。設定温度になるとアラーム音でお知らせする、アラーム機能付き!本体裏面にはマグネットが付いているので冷蔵庫などにも貼り付けられます。デジタル表示ー50~300℃
材質本体:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼 電源電池:LR44(アルカリボタン電池)1個 測定範囲(℃)-50~300 測定対象食品用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動電源OFF機能採用 針状プローブ採用により、FDA Food Code 4-302.12(B)に規定されたミートパテ、チキンやフィッシュフィレの中心温度の素早い測定が可能 小径のプローブによる素早い応答性
用途調理中、保管中、調理中の肉のパテ、鶏肉、魚の切り身などの薄い塊の食品 品番11089-05 測定対象調理中、保管中、調理中の肉のパテ、鶏肉、魚の切り身などの薄い塊の食品 アズワン品番64-9675-94 関連資料(0.31MB)
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型デジタル温度計です。(標準センサ S270WP-01付)。HACCP機能(3通りの設定温度・時間を設定可能)。シリアルナンバー、校正年月を電源投入時に表示。防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー
仕様●HACCP機能:〇●壁掛け用フック穴:〇●標準センサ付属:〇●表示サンプリング:約0.5~1秒(温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更します。)●表示制度:±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/左記以外(測定環境が0~40℃の場合) ±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃/左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合 ) 付属品試験成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器コピー、判定結果報告書 電源単4形アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-50.0~300.0(測定範囲は、接続するセンサにより異なります。) 分解能0.1℃ 測定対象食品用 表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、MAX、MIN、HOLD、HACCP(温度/時間)、ブザー ブザー音約70dB 防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時) 電池寿命約1000時間、約500時間(ブザー作動時) 設置方式壁掛け 使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと) 特性耐衝撃、防水 校正ポイント0℃、100℃、200℃ 校正証明書あり
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)醸造向け温度計
エコ商品
ビールやワインの醸造向けの温度計です。樽やタンクの深くまで届く1mのステンレス製センサーを採用。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。
電源単四アルカリ電池3個(約4500時間の使用が可能) 測定範囲(℃)-20.0~120.0(検出単位:0.1) 精度(℃)電極:±0.3(-10.0~80.0)、±0.7(それ以外) 測定対象醸造用 温度センサーFC 762N2(1mステンレス製、サーミスタ) 使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP65
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

パン作りやチョコレートを使ったお菓子作りに欠かせません。チョコレート等の湯せんに最適。
材質本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレン イエロー 測定範囲(℃)0~100 外径(Φmm)8(使用時)、15(収納時) 測定対象食品用
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間でも疲れにくい計量設計
用途長時間の中心温度測定に向く 適合機種SN-3000-00 測定対象食品 特性防水
1本
8,998 税込9,898
37日以内出荷

センサコードを短くし(0.5cm)使いやすくしました
用途コードが『邪魔にならない、中心温度を速く測定したい時に向く 適合機種SN-3000-00 測定対象食品 特性防水
1本
8,898 税込9,788
37日以内出荷

防水性 IPX7に準拠。 ステンレスグリップ。
特性防水 測定対象食品 適合SK-250WPⅡ用オプションセンサ 質量(g)140 寸法Φ2×(L)150mm(先トガリ) 測定範囲(℃)-15~250 コード長さ(m)1 精度-15~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃0.0~40.0℃:±0.6℃40.1~105.0℃:±0.7℃145.1~250:±2℃ アズワン品番2-7480-09
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)温度計セット (HI 935005、針状センサー40/60/100mm、ムース1m)
エコ商品
電源単三アルカリ電池 3個(約1600時間の継続使用が可能) 測定範囲(℃)0.0~200.0(付属の針状センサー使用時) ※本体表示は-50.0~1350まで可能 精度±0.2%F.S. 測定対象真空調理用 使用環境-10~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

測定対象食品 寸法(mm)125×4Φ 測定範囲(℃)-50~400 対応機種温度計720、735、温度ロガー176T2 精度(℃)±(0.15+測定値の0.2%)(代表値) 応答時間(秒)10 リード線(m)1.2 先端径(Φmm)3
1本
33,980 税込37,378
16日以内出荷