環境測定(自然環境/安全環境) :「レコーダー・記録計」の検索結果
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
商品豆知識
● 計測システムに合わせて、柔軟に計測モジュールを拡張できる。● データロガー(本体)1台につき、最大10台の計測モジュールを接続できる。● 【LR8102】本体間サンプリング同期によるチャネル拡張に対応。リアルタイム高速データ転送に対応。
付属品使用上の注意×1,スタートアップガイド×1,DVD×1(スタートアップガイド,取扱説明書詳細編,ロガーユーティリティ,ロガーユーティリティ取扱説明書,CANエディタ,CANエディタ取扱説明書,通信コマンド取扱説明書)
質量(kg)1.5
電源【ACアダプタ】ACアダプターZ1016(DC12V±10%で駆動)【外部電源】DC10V~30V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モジュールなし】約80×166×238(突起物を含まない)【M7100モジュール1台装着時】約134×166×263(突起物を含まない)【M7100モジュール10台装着時】約620×166×263(突起物を含まない)
使用温湿度範囲-10℃~50℃,80%RH以下(結露しないこと)
外部端子USBメモリー、動作保証:Z4006(16GB)、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード対応、動作保証:Z4001(2GB)、Z4003(8GB)
搭載可能モジュール数(台)10台
● 計測システムに合わせて、柔軟に計測モジュールを拡張できる。● データロガー(本体)1台につき、最大10台の計測モジュールを接続できる。● 【LR8102】本体間サンプリング同期によるチャネル拡張に対応。リアルタイム高速データ転送に対応。
用途システム組み込み向け。モジュール拡張型データロガー
付属品使用上の注意×1,スタートアップガイド×1,DVD×1(スタートアップガイド,取扱説明書詳細編,ロガーユーティリティ,ロガーユーティリティ取扱説明書,CANエディタ,CANエディタ取扱説明書,通信コマンド取扱説明書)
質量(kg)1.5
ポート数1
電源【ACアダプタ】ACアダプターZ1016(DC12V±10%で駆動)【外部電源】DC10V~30V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モジュールなし】約80×166×238(突起物を含まない)【M7100モジュール1台装着時】約134×166×263(突起物を含まない)【M7100モジュール10台装着時】約620×166×263(突起物を含まない)
制御仕様【外部】パルス/ロジック入力(1),外部サンプリング入力(1),外部入出力(4),警報出力(4),GND端子(5)
使用温湿度範囲-10℃~50℃,80%RH以下(結露しないこと)
外部端子USBメモリー、動作保証:Z4006(16GB)、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード対応、動作保証:Z4001(2GB)、Z4003(8GB)
インターフェイス【LAN1機能】LoggerUtilityによるデータ収集、記録条件設定、LoggerUtilityによるIPアドレスの初期設定、通信コマンドによる設定、記録制御、FTPサーバーによるデータ手動取得、FTPデータ自動送信(FTPクライアント)、HTTPサーバー機能、XCPonEthernet(TCP)、NTPクライアント機能
搭載可能モジュール数(台)10台
接続台数【最大同期】本体と同期不可
1個
¥239,800
税込¥263,780
9日以内出荷
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途K熱電対センサを接続して温度を2ch測定
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書、操作ガイド
質量(g)160
電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)
測定項目温度2ch
精度200.0℃レンジ(分解能0.1℃)/±0.1%rdg.±0.1℃800℃レンジ(分解能1℃)/±0.2%rdg.±1℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×60×37
温度測定範囲(℃)200℃レンジ/-40.0~200.0(分解能0.1℃)800℃レンジ/-40~800(分解能1℃)
記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×37×160
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約1年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約1ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
アズワン品番1-5840-48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途外付け温度センサで温度測定。
測定対象に応じてセンサを選択
付属品スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド
質量(g)105
電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)
測定項目温度1ch
精度±0.5~±5.0℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28
温度測定範囲(℃)-40.0~180.0
記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信
使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54(防滴構造)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式デジタル
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
データミニLR5000sの記録データをパソコンに転送。
付属品取扱説明書×1、操作ガイド×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本、USBケーブル(1m)×1、LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1
トラスコ品番408-4225
質量(g)213(乾電池含まず)
電源DC3V(単3形アルカリ乾電池×2本)またはDC5V(USBバスパワーで動作)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×141×31
表示部液晶画面(128×64ドット)
機能データミニ→内部メモリまたはSDカードにデータ保存収集後のデータをグラフ表示内部メモリまたはSDカード→データミニへ設定・時計転送データミニとパソコンを接続データミニ→パソコンへデータ転送パソコン→データミニへ設定・時計転送
使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
表示項目データミニ設定条件(記録間隔、記録開始/停止方法、記録モード、スケーリング、アラーム、省電力、時計、レンジなど)収集データ(リスト、最大値、最小値、平均値、グラフ、数値)
保証期間1年
内部メモリー60000データ×16ch(瞬時値)15000データ×16ch(統計値)
電池寿命約12時間またはデータ収集500回
通信機能(ロガー部)赤外線通信(PC部)USB2.0準拠、Full Speed対応、シリーズミニBレセプタクル
時計機能オートカレンダ、閏年自動判別
定格電力(VA)最大1
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
外部記憶装置SDメモリカード(SDHC対応、最大32GB)データミニのデータ・設定を保存
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコン
タイプ樹脂モールド型
長さ(m)0.045
温度範囲(℃)-40~180
対応機種LR5011
応答時間(秒)約100(90%応答)
アズワン品番1-5840-43
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
色黒
データ容量2GB
アズワン品番64-3413-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
LR8450/LR8450-01用。
仕様●壁掛け用
アズワン品番65-9229-15
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)SUS304
タイプニードル型
長さ(m)1
温度範囲(℃)-40~120
対応機種LR5011
応答時間(秒)約20(90%応答)
アズワン品番1-5840-45
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性なし
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
● 600 V 以下のバッテリーパック向け。● 30ch, 電圧, 温度(熱電対)。● セル電圧を高精度に測定。● バッテリーセル単体の試験や半導体のバーンインテストに最適
仕様【データ更新間隔】10ms(※1),20ms(※2),50ms,100ms,200ms,500ms,1s,2s,5s,10s【※1:熱電対断線検出OFF設定で、使用チャネル数が1チャネルから15チャネルまでのときに選択可能】【※2:熱電対断線検出OFF設定、もしくは熱電対断線検出ON設定で、使用チャネル数が1チャネルから15チャネルまでのときに選択可能】
付属品取扱説明書×1
質量(kg)1.2
耐電圧AC3.6kV1分間(感度電流1mA)、各入力チャネル(+,-)ーLR8101またはLR8102本体間、各モジュール間AC350V1分間(感度電流1mA)各入力チャネル間(+,-)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×166×263
対応機種【データロガーLR8101】基本機能モデル【データロガーLR8102】高機能モデル
入力方式半導体リレーによるスキャン方式、フローティング不平衡入力、全チャネル絶縁
分解能【A/D】18ビット
測定対象電圧、熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B,C)
測定レンジ電圧:10mVf.s.,20mVf.s.,100mVf.s.,200mVf.s.,1Vf.s.,2Vf.s.,6Vf.s.,10Vf.s.,20Vf.s.,60Vf.s.,100Vf.s.,1-5Vf.s.、熱電対:100℃f.s.,500℃f.s.,2000℃f.s.
使用温湿度範囲-10℃~50℃,80%RH以下(結露しないこと)
入力端子押しボタン式端子台(1CHあたり2端子),端子台カバー装備
最大入力電圧DC±100V
入力抵抗100MΩ以上(電圧10mVf.s.~6Vf.s.レンジ,1-5Vf.s.レンジ,熱電対全レンジ)、1MΩ±5%(電圧10Vf.s.~100Vf.s.レンジ)
最大電圧(V)【チャンネル間】DC300
最大定格電圧(V)【モジュール間】AC,DC600V【対地間】AC,DC600V測定カテゴリII,予想される過渡過電圧4000V
入力チャネル数30CH
● 600 V~1500 V のバッテリーパック向け。● 15ch, 電圧, 温度(熱電対)。● セル電圧を高精度に測定。● データの高速取得, 最速5 msごと全セルのデータを出力し、HILSに対応(LR8102のUDP出力を使用時)
仕様【データ更新間隔】5ms(※1),10ms(※2),20ms,50ms,100ms,200ms,500ms,1s,2s,5s,10s【※1:本モジュールの全測定チャネルが電圧レンジ設定で、使用チャネル数が1チャネルから8チャネルまでのときに選択可能】【※2:熱電対断線検出OFF設定時に選択可能】
付属品取扱説明書×1
質量(kg)1.3
耐電圧AC7.4kV1分間(感度電流1mA)各入力チャネル(+,-)ーLR8101またはLR8102本体間、各モジュール間AC350V1分間(感度電流1mA)各入力チャネル間(+,-)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×166×263
対応機種【データロガーLR8101】基本機能モデル【データロガーLR8102】高機能モデル
入力方式半導体リレーによるスキャン方式、フローティング不平衡入力、全チャネル絶縁
分解能【A/D】18ビット
測定対象電圧、熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B,C)
測定レンジ電圧:10mVf.s.,20mVf.s.,100mVf.s.,200mVf.s.,1Vf.s.,2Vf.s.,6Vf.s.,10Vf.s.,20Vf.s.,60Vf.s.,100Vf.s.,1-5Vf.s.、熱電対:100℃f.s.,500℃f.s.,2000℃f.s.
使用温湿度範囲-10℃~50℃,80%RH以下(結露しないこと)
入力端子M3ねじ式端子台(1CHあたり2端子),端子台カバー装備
最大入力電圧DC±100V
入力抵抗100MΩ以上(電圧10mVf.s.~6Vf.s.レンジ,1-5Vf.s.レンジ,熱電対全レンジ)、1MΩ±5%(電圧10Vf.s.~100Vf.s.レンジ)
最大電圧(V)【チャンネル間】DC300
最大定格電圧(V)【モジュール間】DC1500V,AC1000V【対地間】DC1500V測定カテゴリII,予想される過渡過電圧8000V、AC1000V測定カテゴリII,予想される過渡過電圧6000V
入力チャネル数15CH
LR8450/LR8450-01用。
仕様●本体、直結ユニット4台、無線ユニット7台収納可能
アズワン品番65-9229-14
1個
¥50,980
税込¥56,078
8日以内出荷
材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)SUS304
タイプシース型
長さ(m)1
温度範囲(℃)-40~120
対応機種LR5011
応答時間(秒)約90(90%応答)
アズワン品番1-5840-44
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性なし
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。