環境測定(自然環境/安全環境) :「撮影用 スクリーン」の検索結果
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
可視画像と赤外線画像のブレンディング可能なIR-Fusion採用
微調整不要の交換可能のスマートレンズ
作業環境の条件を選ばない画像品質の提供が可能
焦点距離の異なる複数の画像を自動的に合成可能
視野全体に焦点が合った鮮明で精細な画像撮影可能なMultiSharp搭載
用途ハイエンドサーモグラフィー
付属品Ti-SBP4充電バッテリ×2、Ti-SBC3B充電器、ACアダプター、USBケーブル、HDMIケーブル、マイクロSDカード(SDカードアダプタつき)、ネックストラップ、ハードケース
寸法(mm)273×159×97
表示(IR-Fusion)ブレンディング・PIP、アラーム
温度測定範囲(℃)-20~1000
温度表示中心点、最大/最小値、任意3点、測定ボックス3個、線グラフ
分解能(℃)≦0.05
機能【SuperResolution】あり、【自動キャプチャ】時間間隔、温度トリガーによる画像取得が可能
測定レンジ400A
ディスプレイ5.7インチ/タッチスクリーン
測定電流(最小)1A
保証期間2年
視野角34.1°H×25.6°V
防塵防水性能IP54
測定距離(最小)15cm
確度±2℃または±2%の大きい方
画素数640x480
保管温度(℃)-20~50(バッテリーを外した状態)
出力電流1mA/A
周波数レンジ5Hz~20kHz
作動温度(℃)-10~50
空間分解能(mrad)0.93
基本確度2%+0.06A
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
24日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。