絞り込み
測定範囲(℃)
- -50~500(2)
- -50~1000(2)
- -55~505(1)
校正証明書
- 付き(2)
ブランド
- HORIBA(堀場製作所)
- モノタロウ(28)
- 理研計器(1,971)
- SKC(環境測定)(501)
- 佐藤計量器製作所(235)
- エスコ(234)
- testo(テストー)(198)
- CHINO(チノー)(181)
- 新コスモス電機(171)
- リオン(138)
- ナリカ(118)
- 安立計器(101)
- A-Gas Japan(101)
- bitstrong(ビットストロング)(89)
- ガステック(88)
- A&D(エー・アンド・デイ)(84)
- 三商(84)
- CRECER(クレセル)(69)
- 日油技研工業(67)
- マザーツール(67)
- エンペックス気象計(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

放射温度計 (高精度・ハンディタイプ)
HORIBA(堀場製作所)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から14日以内出荷独自開発の新型サーモパイルセンサーの搭載により、高精度(±1℃)、高再現性(±0.3℃)、高速応答(0.8sec、95%応答)を実現 シンプル設計の放射温度計。 ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然(HN/Nタイプ)。 コンパクト。簡単操作。 環境温度の急激な変化に伴う「温度ドリフト」の大幅減少で、短時間・高精度測定を実現。ワイドな測定範囲を実現。 アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせ。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×170×36応答時間0.8sec以内(95%応答)表示更新時間0.4sec
グロスチェッカ(光沢計)
HORIBA(堀場製作所)¥66,980税込¥73,6781台欠品中測定角60°/20°切り替えが可能。作業効率を高めるセパレートタイプ。:。測定部が本体表示部から分離しているので、場所を選ぶことなく高い作業効率と安全性を提供します。校正はワンタッチで可能。:。本体の校正キーを押すだけで、ゼロ・スパン校正を順次自動で実行します。測定角60°/20°切り替え方式。:。一般的に広く利用されている測定角60°と、測定角60°で光沢度が70を超える表面の測定に適した、測定角20°の切り替えが可能。光沢度の高い対象物も測定することができます。測定範囲0~100
コクタイスプレー(HOR) IT-330
HORIBA(堀場製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷用途金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に、放射率のわからない物体の接触温度測定にトラスコ品番838-2200型式IT-330耐熱温度(℃)550
シリアルケーブル F/D-50シリーズヨウ
HORIBA(堀場製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷本体とパソコン(シリアル;9ピン)を接続するためのケーブルです。トラスコ品番838-2825型式【主要】F-50シリーズ、F-70シリーズ、DS-50シリーズ、D-50シリーズ、D-70シリーズ、ES-50シリーズ、ES-70シリーズ、OM-50シリーズ、OM-70シリーズ(D-51、D-71を除く)長さ(m)1.5
#150-7 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ10フクロイリ
HORIBA(堀場製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2955質量(g)80名称中性リン酸塩標準液用粉末pH値6.86
#9382-10D D-2X ボウスイヒヨウジユンC0NDセル セルコン1
HORIBA(堀場製作所)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷水深1mまでの没水測定が可能です。 汎用電気伝導率セル。仕様防水形トラスコ品番838-2838測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)質量(g)180使用温度範囲(℃)0~80シリーズD-2Xシリーズ素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)20~30セル定数100m-1(1cm-1)
#300 ヒカクデンキョクナイブエキ 250MLイリ LOT350
HORIBA(堀場製作所)¥1,398税込¥1,5381個11日以内出荷原液のまま使用。トラスコ品番838-2969容量(mL)250質量(g)250
#160-22 ORPシケンエキヨウフンマツ 10フクロイリ
HORIBA(堀場製作所)¥4,898税込¥5,3881個91日以内出荷トラスコ品番838-2952質量(g)80ORP258mV(塩化銀比較)
放射温度計 IT-480シリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥68,980~税込¥75,878~1台4日以内出荷から92日以内出荷IT-480シリーズはメーカーがこの分野で長年培った独自の先端テクノロジーとノウハウを結集して実現した、組込み・設置型の 放射温度計です。 業界最高水準の精度を持つ放射温度計として、さまざまな工場の生産ラインや装置・プラントの温度管理など産業・工業用途でご利用いただけます。またWindows(R)PCとの接続により研究開発や実験用途などにも幅広くご活用いただけます。 高精度:業界最高水準の高精度温度計 トレーサビリティ:国家標準に沿った設備で調整・校正 安心安全な各種・各国規制準拠製品:CE、WEEE/RoHS、FCC、KC 照準用レーザ関係(PSC、FDA) 専用アプリケーションソフトウェア:無償でご提供応答時間(秒)電流出力:0.14以内(95%、移動平均1のとき)電源(V)DC12~24出力USB出力(分解能0.1℃)、電流出力(4~20mA、分解能0.24μA)材質(ケース)アルミニウム測定波長(μm)8~14RoHS指令(10物質対応)対応
ホゴキャップクミ(IG-320) IG,PG-310
HORIBA(堀場製作所)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷用途IG-310/IG-320用トラスコ品番838-2858型式【主要】IG-310
#3552-10D CONDセル セルコン 1
HORIBA(堀場製作所)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷仕様汎用(浸せき形)トラスコ品番838-2890測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)質量(g)180使用温度範囲(℃)0~100素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)15セル定数100m-1(1cm-1)
#150-9 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリ
HORIBA(堀場製作所)¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2956質量(g)60名称ホウ酸塩標準液用粉末pH値9.18
#150-4 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリ
HORIBA(堀場製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2954質量(g)95名称フタル酸塩標準液用粉末pH値4.01
環境放射線モニタ
HORIBA(堀場製作所)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷誰でも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放射線モニタ。 私たちは日常、どのような場所でもくらしの中から環境放射線を受けています。 環境放射線は、自然界や生活環境のあらゆる物体・物質から一日中、途切れることなく放出されています。 放射線には主として、α(アルファ)線、β(ベータ)線、γ(ガンマ)線がありますが、環境放射線モニタPA-1000は、専門の知識がなくても微弱なγ線を、簡単に精度よく測定できるハンディタイプの測定器です。 検出器に固体シンチレータ(CsI(TI))を採用。高性能、長寿命、高信頼性を実現。 水滴が付着しても安心して使える「生活防水」(JIS防水保護等級 IPX4)。付属品取扱説明書、単3乾電池2本、ネックストラップ仕様エネルギー特性:0.5~3(137Cs(662keV)に対する感度を1とした場合の相対感度)(150keV~1.25MeV)トラスコ品番416-6515質量(g)175(電池を除く)検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁表示(カウント数をμSv/h値に変換)感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×28×121測定エネルギー範囲150keV以上サンプリング60秒指示誤差(相対)±10%以内測定対象放射線γ線係数(変動)0.1以下有効測定範囲0.001~9.999μSv/h表示間隔60秒の積算値(移動平均)を10秒毎に表示
コクタイテープ(HOR) IT-330
HORIBA(堀場製作所)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷用途金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に、放射率のわからない物体の接触温度測定にトラスコ品番838-2199型式IT-330テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10耐熱温度(℃)180
#101-S PHヒョウジュンエキセット
HORIBA(堀場製作所)¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷原液のまま使用。PH4,7,9の標準液と内部液が同梱されたセットです。トラスコ品番838-2971質量(g)150
#100-2 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195
HORIBA(堀場製作所)¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷仕様シュウ酸塩標準液トラスコ品番838-2968型式pH共通質量(g)600pH値1.68
デンチケースクミ(IG-320) IG-310
HORIBA(堀場製作所)¥1,998税込¥2,1981個11日以内出荷用途IG-310/IG-320用トラスコ品番838-2859型式【主要】IG-310質量(g)60
センサOリングクミ PH,ORP,DO,IONセンサ S8,S10セット
HORIBA(堀場製作所)¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷仕様PH、ORP、DO、IONセンサS8、S10セツトトラスコ品番838-2809型式【主要】U-23質量(g)1
アナログシュツリョクケーブル F-50シリーズヨウ
HORIBA(堀場製作所)¥1,298税込¥1,4281個14日以内出荷トラスコ品番838-2826型式【主要】F-52、53、54、55、72、73、74、DS-52用長さ(m)【アナログ出力用】1.5
Y046 90880015000FILTERFORSOILB-342
HORIBA(堀場製作所)¥5,298税込¥5,8281個11日以内出荷用途微量(約0.05mL)測定、拭き取り測定、微粒子含有試料測定用トラスコ品番838-2984質量(g)20
#9551-100D D-5XボウスイシンセキガタDOセンサ10Mソウクミ
HORIBA(堀場製作所)¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷水深10mまでの没水測定が可能です。 ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用しています。仕様防水形トラスコ品番838-2841セット内容ホルダ、DOチップ、取扱説明書、電極ストラップ測定範囲DO:0~19.99mg/L、温度:0~40℃(本体と組合せ時)質量(g)820使用温度範囲(℃)0~40シリーズD-5Xシリーズ応答時間(秒)30(一定温度における90%応答時間)
#6252-10D ニードルガタPHセンサ コンニヤクヨウ タンピンウリ
HORIBA(堀場製作所)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷水溶液測定も可能な突刺し電極です。トラスコ品番838-2884質量(g)150使用温度範囲(℃)0~60液絡部セラミック使用pH範囲0~12内部液#300(KCl)
#3574-10C CONDセル リユウツウガタ 10
HORIBA(堀場製作所)¥69,980税込¥76,9781個90日以内出荷仕様極微量カラムクロマト用トラスコ品番838-2902測定範囲1mS/m~10S/m(10μS/cm~100mS/cm)質量(g)150使用温度範囲(℃)0~60素子【温度補償】無必要サンプル量(mL)0.25セル定数1000m-1(10cm-1)
#3553-10D C0ND セル セルコン 10
HORIBA(堀場製作所)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷仕様高電気伝導率用トラスコ品番838-2895測定範囲1mS/m~100S/m(10μS/cm~1S/cm)質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)50セル定数1000m-1(10cm-1)
#3551-10D C0ND セル セルコン 0.1
HORIBA(堀場製作所)¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷仕様低電気伝導率(イオン交換水等)水用トラスコ品番838-2894測定範囲10μS/m~1S/m(0.1μS/cm~10mS/cm)質量(g)180使用温度範囲(℃)0~60素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)50セル定数10m-1(0.1cm-1)
#160-51 ORPシケンエキヨウフンマツ 10フクロイリ
HORIBA(堀場製作所)¥5,298税込¥5,8281個11日以内出荷トラスコ品番838-2953質量(g)80ORP89mV(塩化銀比較)
#100-9 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195
HORIBA(堀場製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷仕様ホウ酸塩標準液トラスコ品番838-2965型式pH共通質量(g)600pH値9.18
#100-7 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ
HORIBA(堀場製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様中性リン酸塩標準液トラスコ品番838-2966型式pH共通質量(g)600pH値6.86
#100-4 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195
HORIBA(堀場製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷仕様フタル酸塩標準液トラスコ品番838-2967型式pH共通質量(g)600pH値4.01