環境測定(自然環境/安全環境) :「光度計」の検索結果
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

デジタル照度計 セパレートタイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
使い易いセパレート式
フォトダイオードセンサ使用
測定範囲(Lux)0~20000
付属品電池×1個、取扱説明書
電源006P(9V)×1
本体質量(g)約195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×7×82(センサー)
分解能1(0~1999)、10(2000~19990)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×131
用途学習や仕事の環境管理に
質量(g)約70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×150×25
使用電池アモルファスソーラー電池
測定範囲(Lux)0~15000
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
光源選択機能付き(4種)で、400000Luxまで測定します。
寸法(mm)本体/68×30×200、センサ部/82×55×7
分解能40/0.01・400/0.1・4000/1・40000/10・400000/100
機能データホールド機能付
測定対象タングステン電球・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯
表示機能ピーク時、最大・最小値(ホールド機能付)
アズワン品番1-9831-01
防滴構造フロントパネル部防滴対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
光源選択機能付き、400000Luxまで対応の照度計です。
付属品電池、取説
質量(g)約220
電源006P(9V)×1
精度±(3%rdg+0.5%F.S)※100000Lux以上は参考値
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30(本体)、55×82×18(センサ)
センサーシリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルタ(CIE規格)
分解能0.01Lux(最小)
光源タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯
測定範囲(Lux)0~400000
アズワン品番1-9831-01
SDカードに記録可能なデジタル照度計です。
付属品SDカード(1G)、ソフトケース、電池、取説
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売)
精度±4%+2dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×177×45
センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素へコサイン補正
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
使用環境温度0~50℃、湿度10-85%RH
測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
SDカードに計測データを保存することができます。測定データをパソコンに取り込んで編集することも可能です。K熱電対センサー(TP-02A・1-1450-12別売)での温度測定もできます。
仕様サンプリング(回/数):1
付属品SDカード、ソフトケース
寸法(mm)177×68×45
電源単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
本体質量(g)約489
測定精度±4%+2dgt
センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)
分解能1Lx(0~1999Lx)、10Lx(2000~19990Lx)、100Lx(20000~99900Lx)
機能データホールド・MAX/MIN表示・バックライト付き
データ出力SDカード対応・RS-232Cインターフェイス接続・USB
メモリー最大・最小値
測定範囲(Lux)0~99900
アズワン品番1-1449-01
1台
¥32,980
税込¥36,278
12日以内出荷
小型・軽量タイプの照度計。測定値を固定するデータホールド機能搭載。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。液晶バックライト付き。測定値の最大値、最小値を表示するMAX、MIN値表示機能搭載。無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
付属品単4乾電池×3本(お試し電池)、取扱説明書
トラスコ品番402-6887
幅(mm)54
高さ(mm)163
奥行(mm)28
電源単4形乾電池(1.5V)×3
測定精度±(5%rdg+8dgt)(9999Lux以下時)、±(6%rdg+10dgt)(10000Lux以上時)
分解能1lx(9999以下時)、10lx(10000以上時)
測定範囲(Lux)0~199999
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
持ち運びに便利なスリムタイプの照度計。電源投入時に自動的にゼロ調整をおこなう為、正確な測定が可能。小数点第2位(Lux)まで表示可能な高分解能モデル。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。測定レンジを自動切替え、手動切替えから選択可能。無操作時間約30分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
付属品ソフトケース、9V形乾電池×1本(お試し電池)、取扱説明書
トラスコ品番402-5295
幅(mm)54
高さ(mm)196
奥行(mm)34
電源9V型乾電池
測定精度±(3%rdg±5dgt)
分解能0.01~10lx
測定範囲(Lux)0.01~40000
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利
付属品SDカード(1G)・ソフトケース・電池・取扱説明書
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度±0.4%+2dgt
センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素ヘコサイン補正
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
光源選択機能付き(4種)で、400000Lxまで測定します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lux●型番:LX-1108●測定対象光源:タングステン電球・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯●分解能:40/0.01・400/0.1・4000/1・40000/10・400000/100●確度:±(3%rdg+0.5F.S) 100000Lx以上は参考値●表示機能:ピーク時、最大・最小値(ホールド機能付き)●フロントパネル部防滴対応●データホールド機能付き●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/68×30×200mm、センサー部/82×55×7mm●重量:約220g
測定範囲(Lux)0~40.00/36.0~400.0/360~4000/3600~40000
アズワン品番64-3729-31
校正証明書一般校正
1台
¥52,980
税込¥58,278
15日以内出荷
データホールド機能。電池残量表示。MAX値表示/MIN値表示。バックライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lx●精度:±(5%rdg+8dgt)/±(6%rdg+10dgt)●電源:単4電池×3
測定範囲(Lux)0~1999999
アズワン品番64-3729-05
校正証明書一般校正
1個
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
SDカードに計測データを保存することができます。測定データをパソコンに取り込んで編集することも可能です。K熱電対センサー(TP-02A・1-1450-12別売)での温度測定もできます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lx●型番:LX-1128SD●分解能:1Lx(0~1999Lx)、10Lx(2000~19990Lx)、100Lx(20000~99900Lx)●測定精度:±4%+2dgt●サンプリング(回/数):1●センサー:フォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)●機能:データホールド・MAX/MIN表示・バックライト付き●メモリ:最大・最小値●データ出力:SDカード対応・RS-232Cインターフェイス接続・USB●電源:単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:177×68×45mm●本体重量:約489g●付属品:SDカード、ソフトケース
測定範囲(Lux)0~99900
アズワン品番64-3729-32
校正証明書一般校正
1台
¥68,980
税込¥75,878
15日以内出荷
セパレート式のセンサーにより、離れた場所の測定が可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lux●型番:LX-100●分解能(Lx):0~1999/1、2000~19990/10●センサー:フォトダイオード●精度:±(5%+4dgt)●サンプリング:2回/秒●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/70×25×131mm、センサープローブ/55×7×82mm●重量:約195g
測定範囲(Lux)0~19990
アズワン品番64-3729-30
校正証明書一般校正
1台
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用
付属品防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A)
寸法(mm)248×70×34
測定範囲(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB(風速計)0.4~30.0m/s(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃(湿度計)10~95%RH
質量(g)約335
電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)
精度(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH
表示LCD表示
分解能(騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RH
データ出力RS232C/USBにてPCに接続
使用環境温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)
周波数範囲騒音計/31.5~130dB
1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます。k/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲(風速計)0.4~25.0m/s、14~90.0Km/h、0.9~55.9mile/h、0.8~48.6knot、80~4930ft/min(照度計)0~20000Lux、0~1860Ft-cd(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対k/Jタイプ))k熱電対-50~1300 ℃、J熱電対-50~1300 ℃(湿度計)10~95%R.H.
分解能(風速計)0.1m/s、0.1km/h、0.1mile/h、0.1knot、1ft/min(照度計)1Lux、0.1ft-cd(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対k/J)タイプ)0.1℃(湿度計)0.1RH
精度(風速計)±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mile/h)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)(照度計)±(0.5%rdg + 8dgt)(温度(サーミスタ))±0.8 ℃(温度(熱電対k/J)タイプ)±(0.4%rdg+0.8℃)(湿度計)<70%RH:±3%、≧70%RH:±3rdg±1%RH
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
使用環境温度0~40℃、湿度10~85%RH(ただし結露のなきこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
付属品SDカード(1G)・プローブ(EM-901P)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
温度・湿度・照度・風速・騒音の合計5つを1台で測定できます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:騒音:94.1/105.3dB、照度:100/500/1000lx、風速:1.04/5.01/10.0/30.0、温度:25/45℃、湿度:50%●型番:LM-8102●本体●<温度計>●▼測定範囲:0~50℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±2℃●<K熱電対温度計>●▼測定範囲:-100~1300℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±(1%rdg+1℃)●<湿度計>●▼測定範囲:10~95%RH●▼分解能:0.1RH●▼測定精度:<70%RH/±4%≧70%RH/±4%rdg±1.2%RH●<照度計>●▼測定範囲:0~2200Lx/180~20000Lx●▼分解能:1Lx/10Lx●▼測定精度:5%rdg+8dgt●<風速計>●▼測定範囲:0.4~30.0m/S●▼分解能:0.1m/S●▼測定精度:≦20m/sec±3%F.S>20m/sec±4%F.S●<騒音計>●▼測定範囲:35~130dB●▼分解能:0.1dB●▼測定精度:±2.0dB(125Hz時)●サイズ:248×70×34mm●MAX/MINホールド付き●データ出力:RS232C・USB(ケーブル・ソフト別売)●電源:単4電池×6本(テスト用付属) DC6V(アダプター別売)●本体重量:335g●騒音計規格:IEC61672クラス2●騒音計周波数範囲:31.5~130dB●K熱電対センサー用端子付き(センサー別売)●付属品:防風スクリーン・キャリングケース
アズワン品番64-3729-47
校正証明書一般校正
1台
¥152,000
税込¥167,200
31日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。